71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • パラフィルム Bemis

    パラフィルム

    Bemis(12件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
    使用温度範囲(℃)7~32材質パラフィン
  • ラボピタ アグリス

    ラボピタ

    アグリス(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。 手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。 離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。 研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
    長さ(m)30
  • シリコンOリング 三商

    シリコンOリング

    三商(1件のレビュー)
    529税込582
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
  • ナフロン(R)テープ(PTFE) ニチアス

    ナフロン(R)テープ(PTFE)

    ニチアス
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
  • 軟質ポリエチレンシート アラム

    軟質ポリエチレンシート

    アラム
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(m)1×1耐熱温度(℃)約60
  • 銅箔 10枚入 C1020Pシリーズ アズワン

    銅箔 10枚入 C1020Pシリーズ

    アズワン
    9,940税込10,934
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質
  • ラボピタ コクゴ

    ラボピタ

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1巻(30m)
    当日出荷
    ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
  • フッ素ゴム(FKM)Oリング 三商

    フッ素ゴム(FKM)Oリング

    三商
    1,198税込1,318
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~+220
  • 金属箔 アズワン

    金属箔

    アズワン
    7,190税込7,909
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS304-CSP(相当)成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%
  • アルミ蒸着PETフィルム アズワン

    アルミ蒸着PETフィルム

    アズワン
    4,790税込5,269
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
  • アルミシート(厚形) ケニス

    アルミシート(厚形)

    ケニス
    2,598税込2,858
    1組(250枚)
    当日出荷
    厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。 アルミのしなやかさと金属の強さを持ったシートで、容器の蓋や遮光など様々な用途に役立ちます。
    材質アルミ厚さ(μm)30
  • アルミタフシート タフタイプ 角 アズワン

    アルミタフシート タフタイプ 角

    アズワン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1袋(250枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    膜厚30μmのタフタイプ!膜厚30mm3と強度を持たせたタフタイプで、破断しにくくなっています。加工がしやすいアルミのしなやかさと金属の強さを併せ持ったシートです。敷き物としてだけでなく、放熱効果やフタ、結合部の固定具としても使用できます。
  • デュラシール Diversified Biotech

    デュラシール

    Diversified Biotech(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
    材質PE(ポリエチレン)系フィルム
  • 電解銅箔 10枚入 A4シリーズ アズワン

    電解銅箔 10枚入 A4シリーズ

    アズワン
    12,900税込14,190
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質電解銅長さ(mm)297幅(mm)210サイズA4
  • パーフロOリング 三商

    パーフロOリング

    三商
    799税込879
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、ゴムの中でも最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。
    使用温度範囲(℃)0~200
  • 金属箔 アズワン

    金属箔

    アズワン
    5,090税込5,599
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)成分Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%
  • パラフィルム 4" 10cm ×125Ft 38m 12個入 Amcor(アムコア)

    パラフィルム 4" 10cm ×125Ft 38m 12個入

    Amcor(アムコア)
    56,900税込62,590
    1箱(12個)
    当日出荷
    伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
    使用温度範囲(℃)7~32材質パラフィン幅(mm)100長さ(m)38アズワン品番6-711-51
  • 鋼球 クローム アズワン

    鋼球 クローム

    アズワン
    8,490税込9,339
    1個
    当日出荷
    陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
  • ミリシール Merck(メルクミリポア)

    ミリシール

    Merck(メルクミリポア)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(375枚)
    当日出荷
    通気性を有しながら封をする、滅菌可能なPTFEシーリング材です。 結露やカビ・胞子・塵などの空中浮遊微粒子による汚染を防ぎます。
    アズワン品番5-5644-01仕様滅菌操作(オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌)不可TGK品番719-55-81-11材質PTFE(フッ素樹脂)、粘着剤/抗毒性アクリル系厚さ(mm)0.2穴径(μm)0.45フィルター直径(Φmm)18(※4mmの幅の周縁粘着性リング部を含みます。)
  • PTFE製 Oリング 三商

    PTFE製 Oリング

    三商
    2,388税込2,627
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE:耐熱性・耐薬品性に優れ伸縮しません。
    使用温度範囲(℃)-150~+250
  • スカイブドテープ アズワン

    スカイブドテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    7,998税込8,798特価
    1巻(10m)
    当日出荷から24日以内出荷
    非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)使用温度範囲(℃)-60~260
  • 金属箔 ケニス

    金属箔

    ケニス
    35,980税込39,578
    1組(10枚)
    当日出荷
    貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
  • 純金箔 ケニス

    純金箔

    ケニス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    純金箔製作時の切廻し片です。
    仕様88×58×20mm切廻し片
  • パラフィルムディスペンサー アズワン

    パラフィルムディスペンサー

    アズワン
    15,444税込16,988
    1個
    当日出荷
    4インチのパラフィルムなら1本、2インチなら2本をセットできます。
    材質ABS樹脂アズワン品番2-8265-01付属品小物ホルダー×1個、替刃×2個寸法(mm)171×120×144
  • パラフィルム ケニス

    パラフィルム

    ケニス
    52,980税込58,278
    1箱(12個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。 防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
    半透明軟化点(℃)68台紙台紙付電子レンジ
  • ステンレス箔 畑電機製作所

    ステンレス箔

    畑電機製作所
    26,980税込29,678
    1枚
    翌々日出荷
    ロール状のステンレス箔です。 空気中での加熱による酸化、燃焼現象を防止する必要がある物の加熱処理に使用できます。
    材質ステンレス幅(mm)300厚さ(mm)0.06長さ(m)10
  • 生体溶解性繊維AES1100テープ ホンテス工業

    生体溶解性繊維AES1100テープ

    ホンテス工業
    7,390税込8,129
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
    材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維連続耐熱温度(℃)1100瞬間耐熱温度(℃)1100材質(補強材)ステンレス(SUS310S)
  • デュラシール TOHO(トーホー)

    デュラシール

    TOHO(トーホー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    優れた耐薬性・耐熱性をもつ丈夫なラボフィルムで、容器の密封などに使用できます。 ほとんどの有機溶媒に耐性を示します。 軟化点は100℃で、電子レンジでの溶解も可能です。 透明ですので中身の確認ができます。 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。
    幅(cm)10長さ(m)152
  • 生体溶解性繊維AES1100テープ ホンテス工業

    生体溶解性繊維AES1100テープ

    ホンテス工業
    20,700税込22,770
    1巻
    12日以内出荷
    生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
    材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維幅(mm)50厚さ(mm)3長さ(m)30連続耐熱温度(℃)1000アズワン品番1-5608-25瞬間耐熱温度(℃)1100材質(補強材)ステンレス(SUS310S)
  • 低溶出型粘着テープ アズワン

    低溶出型粘着テープ

    アズワン
    8,990税込9,889
    1袋(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • パラフィルムカッター TOHO(トーホー)

    パラフィルムカッター

    TOHO(トーホー)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    パラフィルムを引き出し、カッターをスライドさせるだけできれいにカットできます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)110×150×150
  • PTFEグラスシート ケニス

    PTFEグラスシート

    ケニス
    2,098税込2,308
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    非粘着で物がくっつかず、低摩耗性ですのですべりが良好です。
    材質PTFE含浸ガラスクロス
  • アルミシート アズワン

    アルミシート

    アズワン(3件のレビュー)
    6,890税込7,579
    1ケース(500枚)
    当日出荷
    厚さ(μm)15
  • 金属箔 ケニス

    金属箔

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(50枚)
    当日出荷
    貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
    寸法(mm)115×115厚さ(μm)約0.4
  • ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ アズワン

    ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ

    アズワン
    27,700税込30,470
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)297幅(mm)210サイズA4
  • 生体溶解性繊維AES1100テープ ホンテス工業

    生体溶解性繊維AES1100テープ

    ホンテス工業
    14,400税込15,840
    1巻
    当日出荷
    生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
    材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、補強線:ステンレス(SUS310S)最高使用温度(℃)1000寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×30000000×2アズワン品番1-5608-22
  • TLCアルミシート RP-18 F254s 20 枚, 5×7.5cm 105560 1ST Merck(メルクミリポア)

    TLCアルミシート RP-18 F254s 20 枚, 5×7.5cm 105560 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0297-53
  • サランラップ 30cm×50m TGK(東京硝子器械)

    サランラップ 30cm×50m

    TGK(東京硝子器械)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニリデン製
  • パラフィルム PMシリーズ Bemis

    パラフィルム PMシリーズ

    Bemis
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
  • BOX型クックホイル アズワン

    BOX型クックホイル

    アズワン
    1,110税込1,221
    1本
    翌々日出荷
    カットしやすいBOX型です。紙刃のため分別不要です。
アルミ箔/フィルム