絞り込み
ブランド
厚さ(μm)
幅(cm)
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
116件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 MMK SCIENTIFICWAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合MMK SCIENTIFIC
2,398税込2,638
1個ほか
4日以内出荷
【伸縮性】:最大400%まで伸び、様々な形状へシールすることが出来ます。 【高い物理物性】:優れた撥水性・防水性・UV安定性・耐低温性・生体的合成・リバウンドパフォーマンスを有し、内容物の変性を防ぎ、安定した保存を可能にします。 【高い化学物性】:優れた耐薬品性により、さまざまな薬品や外部要因に対しても影響を受けにくく、信頼性の高い保存が実現します。 【食品衛生法適合】:日本国内の第三者機関による厳しい溶出試験を実施しており、食品衛生法で定められた基準に適合しています。食品に直接触れる場合でも有害な物質の溶出がないことが確認されており、衛生面・安全面で安心してご使用いただけます。 【ポジティブリスト対応】:WAXFILMに使用されている原材料・添加剤は日本のポジティブリストに定められた物質のみを使用しています。
用途化学実験、研究開発、医療・臨床研究、食品・試料保存、教育実習、培養作業、分析作業、測定作業、工業試験、環境試料管理、微生物実験、試薬保護仕様ポジティブリスト:対応可材質パラフィン長さ(m)38食品衛生法適合
金箔用接着剤 ケニス金箔用接着剤ケニス
8,998税込9,898
1個(1個)
8日以内出荷
容量(g)50
軟質ポリエチレンシート アラム軟質ポリエチレンシートアラム
5,598税込6,158
1枚(1枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(m)1×1耐熱温度(℃)約60
パラフィルム ディスペンサー HS234525シリーズ Thermo Fisher Scientificパラフィルム ディスペンサー HS234525シリーズThermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
BOX型クックホイル アズワンBOX型クックホイルアズワン
1,110税込1,221
1本
当日出荷
カットしやすいBOX型です。紙刃のため分別不要です。
金属箔 アズワン金属箔アズワン
6,698税込7,368
1パック(20枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
銅箔 1巻 C1020Pシリーズ アズワン銅箔 1巻 C1020Pシリーズアズワン
49,200税込54,120
1巻
21日以内出荷
材質
ニッケル箔 10枚入 NiH-□110シリーズ アズワンニッケル箔 10枚入 NiH-□110シリーズアズワン
40,986税込45,085
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
材質ニッケル長さ(mm)110幅(mm)110
トンプラート 三商トンプラート三商
499税込549
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)10
アルミナテープ 三商アルミナテープ三商
38,980税込42,878
1個(10m)
7日以内出荷から9日以内出荷
耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性に優れています。電気絶縁性もあります。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃
長さ(m)10
アルミラミジップ 底開きタイプ 三商アルミラミジップ 底開きタイプ三商
5,798税込6,378
1セット(50枚)
7日以内出荷
底開きタイプなので、内容物を入れた後シールしてお使い下さい。PET/AL/PEの3層フィルム使用。透湿度0.1~0.29g/m224Hr。酸素透過度1.0cc以下/m224Hr.atm。
低溶出型粘着テープ アズワン低溶出型粘着テープアズワン
6,298税込6,928
1袋(5枚)
当日出荷から10日以内出荷
PTFEキュート フロン工業PTFEキュートフロン工業
4,298税込4,728
1袋(5本)
4日以内出荷から7日以内出荷
円筒形隔膜 CC印(ニッカトー)円筒形隔膜CC印(ニッカトー)
31,980税込35,178
1組(5個)ほか
8日以内出荷
高温焼成したセラミック隔膜で、高温で焼成しているために機械的強度が大きく、しかも長時間電解液に浸漬しても強度劣化が少なく、安定しています。 見掛気孔率が大きいにもかかわらず、気孔径が小さく均一化されているので電気抵抗は低く、均一な電流分布が得られ、液分離も優れています。
金属箔 アズワン金属箔アズワン
2,898税込3,188
1個
当日出荷から24日以内出荷
全長(mm)1000材質C2680R-H (相当)成分Cu/64~68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn
デュラシール用 ハサミ Diversified Biotechデュラシール用 ハサミDiversified Biotech
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
アズワン品番2-4424-07材質ステンレス(420J2)全長(mm)約203内容専用はさみ
パラフィルムカッター アズワンパラフィルムカッターアズワン
13,167税込14,484
1個
当日出荷
アズワン品番6-716-01TGK品番716-55-82-50材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)160×211×185mm
パラフィルムディスペンサー用 オプション アズワンパラフィルムディスペンサー用 オプションアズワン
2,079税込2,287
1袋(5枚)
当日出荷
アズワン品番2-8265-11仕様交換用替刃(5枚入)
パラフィルム・カッター TGK(東京硝子器械)パラフィルム・カッターTGK(東京硝子器械)
8,890税込9,779
1個
3日以内出荷
本体寸法(mm)130×150×140H
感熱記録紙 RYSシリーズ ユーケンサイエンス感熱記録紙 RYSシリーズユーケンサイエンス
3,798税込4,178
1箱(10巻)ほか
17日以内出荷
アレイジェル 凝固剤 30mL USM-Jシリーズ ユーケンサイエンスアレイジェル 凝固剤 30mL USM-Jシリーズユーケンサイエンス
2,498税込2,748
1セット
6日以内出荷
固化時間がわずか6~10秒です。、パンチ・ニードルバイオプシーやセルブロック、ティッシュアレイヤー作成の効率が向上します。、自立しない膜状検体もジェルで固めることで形が維持できます。、ホルマリンにも溶けません。、これ以外にも用途は様々であり、ユーザー様のニーズに応じてご利用ください。、従来の裏打ち用紙と使い方は同様です。、薄切りしてもミクロトーム替刃の傷みは濾紙と比較し減少します。、薄切りができることで裏打ち用紙から試料を剥がす必要がなく、試料の紛失や挫滅を防ぎます。、透明度があるのでジェルスポンジを挟んで使用しても試料の確認が容易です。、染色液でほとんど染色しません。(一部染色方法によって例外有)、鉛筆(B以上の濃さ)で記載可能なので薄切り時まで記載情報が残ります。
アレイジェル ジェルスポンジ 20枚入 ユーケンサイエンスアレイジェル ジェルスポンジ 20枚入ユーケンサイエンス
5,998税込6,598
1箱(2袋×10枚)
6日以内出荷
透明度があるのでジェルスポンジを挟んで使用しても試料の確認が容易です。 染色液でほとんど染色しません。(一部染色方法によって例外有) 鉛筆(B以上の濃さ)で記載可能なので薄切り時まで記載情報が残ります。
仕様●ジェルスポンジ 20枚アズワン品番67-5252-96
マイホイル 60本入 UACJ製箔マイホイル 60本入UACJ製箔
10,980税込12,078
1ケース(60本)
8日以内出荷
【Your foil マイホイル】長年、業務用で愛用されている効率と現場を考えたアルミホイルとなっております。日本製
仕様●幅×厚み×長さ:250mm×11μm×15m●入数:60本入アズワン品番65-9031-96
マイホイル 60本入 UACJ製箔マイホイル 60本入UACJ製箔
9,998税込10,998
1ケース(60本)
7日以内出荷
【Your foil マイホイル】長年、業務用で愛用されている効率と現場を考えたアルミホイルとなっております。日本製
仕様●幅×厚み×長さ:200mm×11μm×8m●入数:60本入アズワン品番65-9031-97
パラフィルム Thermo Fisher ScientificパラフィルムThermo Fisher Scientific
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
無色半透明で無毒性伸縮自在で気密性に優れている加熱可逆性がある検体や薬品を浸さない伸縮自在なので様々な形状に適合
仕様●サイズ:M/2in.×250ft.●使用温度範囲:7-32℃●カラー:パープル●材質:パラフィンアズワン品番65-4343-45
スタンバイ・トレー STBシリーズ 旭化成スタンバイ・トレー STBシリーズ旭化成
5,798税込6,378
1セット
欠品中
前橋市医師会共同開発。ワクチンを充填した注射器の搬送負荷を軽減します。1段に10本のシリンジ収納可能で数量管理が容易です。
仕様サイズ:272mm×210mm×270mm 材質:EPS(ポリスチレン) セット内容:トレー10段、蓋1枚 アルコール消毒可能アズワン品番65-3393-34
パラフィルムディスペンサー Thermo Scientific NalgeneパラフィルムディスペンサーThermo Scientific Nalgene
16,980税込18,678
1個
63日以内出荷
約100mmパラフィルムは1個、約50mmパラフィルムは2個収納可能
仕様●材質:アクリル●サイズL×W×H(mm):152×121×152●※パラフィルムをカットするためのカッターなどは付属していません。取り出したパラフィルムはハサミなどで切ってご使用ください。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-38
BOX型クックホイル アズワンBOX型クックホイルアズワン
19,500税込21,450
1ケース(20本)ほか
10日以内出荷
カットしやすいBOX型です。分別不要の紙刃です。
パラフィルム ボックストップディスペンサー Thermo Fisher Scientificパラフィルム ボックストップディスペンサーThermo Fisher Scientific
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
パラフィルム Thermo Fisher ScientificパラフィルムThermo Fisher Scientific
2,098税込2,308
1セット(5個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
冷凍庫 フクシマガリレイ冷凍庫フクシマガリレイ
85,980税込94,578
1台
14日以内出荷
放熱板を内部に収納しており、結露を防止します。
アズワン品番8-4583-11
パラフィルム PMシリーズ アズワンパラフィルム PMシリーズアズワン
123,552税込135,907
1箱(24個)
翌々日出荷
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
アズワン品番6-711-52
生体溶解性繊維AES1100テープ ホンテス工業生体溶解性繊維AES1100テープホンテス工業
28,980税込31,878
1巻
当日出荷から6日以内出荷
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。 耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、(補強線)ステンレス(SUS310S)幅(mm)100厚さ(mm)2長さ(m)30使用温度(℃)1100連続耐熱温度(℃)1000
シリカテープ TGK(東京硝子器械)シリカテープTGK(東京硝子器械)
69,000税込75,900
1個
8日以内出荷
耐熱性・断熱性にすぐれています。 柔軟で使いやすく加工にすぐれています。 電気絶縁性にすぐれています。 耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)
厚さ(mm)2最高使用温度(℃)1000長さ(m)50
ニッケル箔 1巻入 NiH-0シリーズ アズワンニッケル箔 1巻入 NiH-0シリーズアズワン
119,800税込131,780
1巻
21日以内出荷
材質ニッケル長さ(m)10
ステンレス箔 1巻入 S304H-0シリーズ アズワンステンレス箔 1巻入 S304H-0シリーズアズワン
61,479税込67,627
1巻
21日以内出荷
長さ(m)10材質SUS304
PTFE ボールフィルター NR0102シリーズ フロンケミカルPTFE ボールフィルター NR0102シリーズフロンケミカル
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れていますPTFE100%を特殊成形した製品
気孔径(mm)約0.005~0.01
シートホルダー ケニスシートホルダーケニス
8,998税込9,898
1枚
8日以内出荷
メディシート(37cm幅)の専用ホルダーです。背面はマグネット付でキャビネット等に貼付可能、底面はゴム脚付で卓上で使用できます。
材質本体:PVC全背面マグネットシート付 パイプ:PVC寸法(mm)394×94×150(76)高さ(mm)ゴム脚:3パイプサイズ26Φ×388mmパイプ寸法(mm)26Φ×388
生体溶解性繊維AES1100テープ ホンテス工業生体溶解性繊維AES1100テープホンテス工業
10,300税込11,330
1巻
12日以内出荷
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。 耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、補強線:ステンレス(SUS310S)幅(mm)25厚さ(mm)3長さ(m)30連続耐熱温度(℃)1000アズワン品番1-5608-24瞬間耐熱温度(℃)1100
アルミチャンネル(20X20X500mm) ナリカアルミチャンネル(20X20X500mm)ナリカ
2,200税込2,420
1個
5日以内出荷
アルミ箔/フィルム