40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • パラフィルム Bemis

    パラフィルム

    Bemis(12件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
    材質パラフィン使用温度範囲(℃)7~32
  • ラボピタ アグリス

    ラボピタ

    アグリス(18件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻ほか
    当日出荷
    耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。 手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。 離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。 研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
    長さ(m)30
  • シリコンOリング 三商

    シリコンOリング

    三商(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
  • 軟質ポリエチレンシート アラム

    軟質ポリエチレンシート

    アラム
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(m)1×1耐熱温度(℃)約60
  • ラボピタ コクゴ

    ラボピタ

    コクゴ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻(30m)
    当日出荷
    ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
  • フッ素ゴム(FKM)Oリング 三商

    フッ素ゴム(FKM)Oリング

    三商
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~+220
  • アルミシート(厚形) ケニス

    アルミシート(厚形)

    ケニス
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1組(250枚)
    当日出荷
    厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。 アルミのしなやかさと金属の強さを持ったシートで、容器の蓋や遮光など様々な用途に役立ちます。
    材質アルミ厚さ(μm)30
  • 鋼球 クローム アズワン

    鋼球 クローム

    アズワン
    ¥8,490税込¥9,339
    1個
    当日出荷
    陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
  • パーフロOリング 三商

    パーフロOリング

    三商
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、ゴムの中でも最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。
    使用温度範囲(℃)0~200
  • デュラシール Diversified Biotech

    デュラシール

    Diversified Biotech(1件のレビュー)
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    当日出荷
    耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
    材質PE(ポリエチレン)系フィルム
  • パラフィルムカッター TOHO(トーホー)

    パラフィルムカッター

    TOHO(トーホー)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    パラフィルムを引き出し、カッターをスライドさせるだけできれいにカットできます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)110×150×150
  • パラフィルム ケニス

    パラフィルム

    ケニス
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1箱(12個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。 防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
    色半透明軟化点(℃)68台紙台紙付電子レンジ△
  • アルミシート アズワン

    アルミシート

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥8,260税込¥9,086
    1ケース(500枚)
    当日出荷
    厚さ(μm)15
  • デュラシール TOHO(トーホー)

    デュラシール

    TOHO(トーホー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    優れた耐薬性・耐熱性をもつ丈夫なラボフィルムで、容器の密封などに使用できます。 ほとんどの有機溶媒に耐性を示します。 軟化点は100℃で、電子レンジでの溶解も可能です。 透明ですので中身の確認ができます。 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。
    長さ(m)152幅(cm)10
  • 円筒形隔膜 CC印(ニッカトー)

    円筒形隔膜

    CC印(ニッカトー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1組(5個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    高温焼成したセラミック隔膜で、高温で焼成しているために機械的強度が大きく、しかも長時間電解液に浸漬しても強度劣化が少なく、安定しています。 見掛気孔率が大きいにもかかわらず、気孔径が小さく均一化されているので電気抵抗は低く、均一な電流分布が得られ、液分離も優れています。
  • パラフィルムディスペンサー アズワン

    パラフィルムディスペンサー

    アズワン
    ¥15,444税込¥16,988
    1個
    当日出荷
    4インチのパラフィルムなら1本、2インチなら2本をセットできます。
    付属品小物ホルダー×1個、替刃×2個材質ABS樹脂寸法(mm)171×120×144アズワン品番2-8265-01
  • PTFE製 Oリング 三商

    PTFE製 Oリング

    三商
    ¥2,388~税込¥2,627~
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFE:耐熱性・耐薬品性に優れ伸縮しません。
    使用温度範囲(℃)-150~+250
  • PTFEキュート 三商

    PTFEキュート

    三商
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れたキュートPTFE細紐です。
  • ラボシート アラム

    ラボシート

    アラム
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1枚
    5日以内出荷
    表面がフッ素樹脂(PTFE)張りのシリコンゴムシートです。 耐薬品性・耐熱性・柔軟性を併せ持っており、多目的に使用できます。
    材質シリコンゴム、PTFE寸法(mm)300×300
  • デュラシール用 ハサミ Diversified Biotech

    デュラシール用 ハサミ

    Diversified Biotech
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    翌々日出荷
    材質ステンレス(420J2)全長(mm)約203内容専用はさみアズワン品番2-4424-07
  • WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 MMK SCIENTIFIC

    WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合

    MMK SCIENTIFIC
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    4日以内出荷
    【伸縮性】 最大400%まで伸び、様々な形状へシールすることが出来ます。 【高い物理物性】 優れた撥水性・防水性・UV安定性・耐低温性・生体的合成・リバウンドパフォーマンスを有し、内容物の変性を防ぎます。 【高い化学物性】 優れた耐薬品性により、さまざまな薬品や外部要因に対しても影響を受けにくく、信頼性の高い保存が実現します。 【食品衛生法適合】 日本国内の第三者機関による厳しい溶出試験を実施しており、食品衛生法で定められた基準に適合しています。 【ポジティブリスト対応】 WAXFILMに使用されている原材料・添加剤は日本のポジティブリストに定められた物質のみを使用しています。
    用途化学実験、研究開発、医療・臨床研究、食品・試料保存、教育実習、培養作業、分析作業、測定作業、工業試験、環境試料管理、微生物実験、試薬保護仕様ポジティブリスト:対応可材質パラフィン長さ(m)38食品衛生法適合
  • 金箔用接着剤 ケニス

    金箔用接着剤

    ケニス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個(1個)
    欠品中
    容量(g)50
  • 軟質ポリエチレンシート アラム

    軟質ポリエチレンシート

    アラム
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1枚(1枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(m)1×1耐熱温度(℃)約60
  • 金属箔 ケニス

    金属箔

    ケニス
    ¥16,980税込¥18,678
    1組(50枚)
    当日出荷
    貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
    寸法(mm)115×115厚さ(μm)約0.4
  • シートホルダー ケニス

    シートホルダー

    ケニス
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    8日以内出荷
    メディシート(37cm幅)の専用ホルダーです。背面はマグネット付でキャビネット等に貼付可能、底面はゴム脚付で卓上で使用できます。
    材質本体:PVC全背面マグネットシート付 パイプ:PVC寸法(mm)394×94×150(76)高さ(mm)ゴム脚:3パイプサイズ26Φ×388mmパイプ寸法(mm)26Φ×388
  • アルミチャンネル(20X20X500mm) ナリカ

    アルミチャンネル(20X20X500mm)

    ナリカ
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    4日以内出荷
  • UVカットまもる君 コクゴ

    UVカットまもる君

    コクゴ
    ¥41,980税込¥46,178
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    明るい光のもとでのびのび安心。透明フィルムで紫外線だけをシャットアウト。What’sUV(紫外線)UVのあれこれ。UV光が多い時期4月ぐらいから多くなり、6~8月をピークに10月ぐらいまでの時期に注意が必要です。1日の間では午前10時から午後3時までが最も注意が必要です。注意する場所太陽光の当たる場所全てといえますが、北から南に向かって強くなる傾向にあり、太陽が頭上に来るほど強くなります。また雪や砂、水などの反射しやすいものに囲まれた場所も要注意です。UV光の種類と人体への影響UV光には波長によってABCの3種類がありUV-Cは地表には届かず、UV-Bは皮膚や目に対して有害な波長で、UV-AはUV-B程ではないですが長時間浴びた場合健康はへの影響が懸念されています。UV光は体内でビタミンDをつくるのを助ける働きがありますが、1日に必要とされるビタミンDをつくるには15分程度UVを浴びなければ十分とされていますので、日光浴もほどほどにし大気浴をするというような意識をもたれることがおすすめです。陽に当たってしまう商品も対象人体への影響ばかりでなく、商品の色褪せの原因となります。
    寸法(mm)1370
  • 軟質ポリエチレンシート コクゴ

    軟質ポリエチレンシート

    コクゴ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
  • ポリエステルフィルム コクゴ

    ポリエステルフィルム

    コクゴ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    電気的性質/絶縁耐力が大きく、理想的な絶縁材料となっています。耐燃性、耐寒性/融点は260℃で常時使用可能温度範囲は、-70℃~+150℃。透明性/高度な透明性は、写真用途、包装用途に適しています。耐化学薬品性/油類やほとんどの薬品に耐え、特に耐酸性には優れています。湿度の影響/水に浸した状態でも、機械的強度や化学的特性は変わらず、湿度変化による伸び縮みもありません。気体透過率が小さい/気体透過率はプラスチックフィルム中で最も小さく、長期保存を要する食品や酸化をきらう品物の包装材として理想的です。添加物がない/可塑剤のような添加物を全く含んでいません。
    用途電気絶縁用/一般工業用/文具用/包装用/磁気テープ用/装飾、建材用。材質:PET幅(mm)1000
  • トンプラート 三商

    トンプラート

    三商
    ¥499~税込¥549~
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)10
  • シリカテープ 三商

    シリカテープ

    三商
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個(50m)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱性、断熱性、電気絶縁性に優れたテープです。柔軟で使いやすく加工にも優れています。耐薬品性に優れています(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)。成分:SiO2 ≧93.5%、Al2O3 40%、Na2O3 ≦0.8%。耐熱温度:1000℃
    厚さ(mm)2長さ(m)50
  • アルミナテープ 三商

    アルミナテープ

    三商
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個(10m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性に優れています。電気絶縁性もあります。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃
    長さ(m)10
  • セーフティーマット Thermo Fisher Scientific

    セーフティーマット

    Thermo Fisher Scientific
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組(25枚)ほか
    翌々日出荷
    表は吸水性の不織布、裏地はポリエチレンのディスポーザブルシートです。 吸収力に優れ、液体の広がりを防ぎます。 ずれにくく、ガラス製器具と実験台との衝撃を和らげます。
    材質表/スパンボンド不織布、裏/ポリエチレン吸水量750mL/m2
  • パラフィルムカッター アズワン

    パラフィルムカッター

    アズワン
    ¥13,167税込¥14,484
    1個
    当日出荷
    TGK品番716-55-82-50材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)160×211×185mmアズワン品番6-716-01
  • パラフィルムディスペンサー用 オプション アズワン

    パラフィルムディスペンサー用 オプション

    アズワン
    ¥2,129税込¥2,342
    1袋(5枚)
    当日出荷
    仕様交換用替刃(5枚入)アズワン品番2-8265-11
  • パラフィルムMカッタ 50・100幅兼用 TGK(東京硝子器械)

    パラフィルムMカッタ 50・100幅兼用

    TGK(東京硝子器械)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様50mm幅/100mm幅兼用TGK品番814-55-82-01品番7016-50
  • デュラシール用ハサミ TGK(東京硝子器械)

    デュラシール用ハサミ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番615-55-81-06型式DSH-100品名専用ハサミ
  • TF粘着フィルム VF-81 TGK(東京硝子器械)

    TF粘着フィルム VF-81

    TGK(東京硝子器械)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    4日以内出荷から103日以内出荷
    片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
  • TF粘着アルミフィルム AF-21 TGK(東京硝子器械)

    TF粘着アルミフィルム AF-21

    TGK(東京硝子器械)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    103日以内出荷
    片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
  • デュラシャープ(専用はさみ) TOHO(トーホー)

    デュラシャープ(専用はさみ)

    TOHO(トーホー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
アルミ箔/フィルム