絞り込み
材質
  • その他(1)
  • 樹脂(5)
幅(cm)
  • 10
  • 2(1)
  • 2.5(5)
  • 5(10)
  • 5.5(1)
  • 10.9(1)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 12.7(1)
  • 21(3)
  • 22.5(1)
  • 30(4)
  • 30.5(1)
  • 32(1)
  • 50(3)
  • 54(1)
  • 95(1)
  • 100(2)
  • 180(1)
厚さ(μm)
  • 2000(2)
  • 3000(1)
長さ(m)
  • 7(1)
  • 30(2)
  • 38(4)
  • 152(2)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • Bemis(2)
  • TOHO(トーホー)(1)
  • ケニス(1)
  • ホンテス工業(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
  • Amcor(アムコア)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
その他(1)
樹脂(5)
  • パラフィルム Bemis

    パラフィルム

    Bemis(12件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
    材質パラフィン使用温度範囲(℃)7~32
  • パラフィルム 4" 10cm ×125Ft 38m 12個入 Amcor(アムコア)

    パラフィルム 4" 10cm ×125Ft 38m 12個入

    Amcor(アムコア)
    56,900税込62,590
    1箱(12個)
    当日出荷
    伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
    材質パラフィン幅(mm)100長さ(m)38使用温度範囲(℃)7~32アズワン品番6-711-51
  • パラフィルム ケニス

    パラフィルム

    ケニス
    52,980税込58,278
    1箱(12個)
    当日出荷から翌日出荷
    抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。 防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
    半透明軟化点(℃)68台紙台紙付電子レンジ
  • デュラシール TOHO(トーホー)

    デュラシール

    TOHO(トーホー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    優れた耐薬性・耐熱性をもつ丈夫なラボフィルムで、容器の密封などに使用できます。 ほとんどの有機溶媒に耐性を示します。 軟化点は100℃で、電子レンジでの溶解も可能です。 透明ですので中身の確認ができます。 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。
    長さ(m)152幅(cm)10
  • 生体溶解性繊維AES1100テープ ホンテス工業

    生体溶解性繊維AES1100テープ

    ホンテス工業
    28,980税込31,878
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。 耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
    材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、(補強線)ステンレス(SUS310S)幅(mm)100厚さ(mm)2長さ(m)30使用温度(℃)1100連続耐熱温度(℃)1000
  • WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 MMK SCIENTIFIC

    WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合

    MMK SCIENTIFIC
    3,698税込4,068
    1個ほか
    4日以内出荷
    【伸縮性】 最大400%まで伸び、様々な形状へシールすることが出来ます。 【高い物理物性】 優れた撥水性・防水性・UV安定性・耐低温性・生体的合成・リバウンドパフォーマンスを有し、内容物の変性を防ぎます。 【高い化学物性】 優れた耐薬品性により、さまざまな薬品や外部要因に対しても影響を受けにくく、信頼性の高い保存が実現します。 【食品衛生法適合】 日本国内の第三者機関による厳しい溶出試験を実施しており、食品衛生法で定められた基準に適合しています。 【ポジティブリスト対応】 WAXFILMに使用されている原材料・添加剤は日本のポジティブリストに定められた物質のみを使用しています。
    用途化学実験、研究開発、医療・臨床研究、食品・試料保存、教育実習、培養作業、分析作業、測定作業、工業試験、環境試料管理、微生物実験、試薬保護仕様ポジティブリスト:対応可材質パラフィン長さ(m)38食品衛生法適合
  • デュラシール 幅100mm 152m TGK(東京硝子器械)

    デュラシール 幅100mm 152m

    TGK(東京硝子器械)
    20,980税込23,078
    1巻
    4日以内出荷
    耐有機溶媒・耐熱性にすぐれ、大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも優れ、また台紙がないのではがす手間がありません。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないのではがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
    材質ポリエチレン(透明)製幅(mm)100長さ(m)152使用温度(℃)最高:100
  • パラフィルム PMシリーズ Bemis

    パラフィルム PMシリーズ

    Bemis
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
  • 生体溶解性繊維テープ TGK(東京硝子器械)

    生体溶解性繊維テープ

    TGK(東京硝子器械)
    30,400税込33,440
    1巻
    8日以内出荷
    カルシウム-マグネシウム-シリカ系(CMS)の人造非結晶質繊維で、生体内での残存性が低く体外に排出されやすいように配合設計された製品です。 生体溶解性繊維なので安全性に優れています。耐熱温度が高く、常温から連続使用で1000℃まで幅広く使用でき、高い断熱性を特長とします。 ステンレス戦で補強してあるため、高温下においても引張強度に優れ、遮音性にも優れています。 耐薬品性において、フッ化水素酸・リン酸及び濃縮アルカリ以外には侵されず、アルミや亜鉛など溶融金属から浸食にも耐えられます。
    長さ(m)30温度(℃)1100(分類)連続使用温度(℃)1000組織平織
アルミ箔/フィルム