エントランスとは、郵便物や新聞などを投函するためのポストやポストに設置するダイヤル錠などの玄関口に関わる金物のことです。郵便投入口が付いたドアの裏に取り付けるドア裏用郵便受けなどもエントランスです。ポストには一般家庭用と集合住宅用の集合郵便受け箱があります。ステンレス製やスチール製のものが多く、ダイヤル錠がついたもの、市販の南京錠が使えるように鍵穴がついたものなどさまざまです。A4の封筒が入るものやスリムタイプ、縦型などのタイプがあり、用途に応じて選ぶことができます。
1,566件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 投函タイプ前入れ前出し シルバー 質量(kg)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 錠前ダイヤル錠付 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス シルバー 種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品木ねじ×3 質量(kg)1.2 穴径(Φmm)(鍵穴)6.5 関連資料ポストの取付穴位置
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

郵便物の取出しがスムーズ
適合【差込口】SUS-PO-1/PO-UK(A) 材質樹脂 アイボリー
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

各室名札に部屋番号(数字)を貼れるシールです。 透明フィルムに黒文字シールが仮貼りされています。 施工法は裏面の紙面を剥がし、手で強く抑えながら擦ります。(またはローラー使用)次に表面の紙面をゆっくりと剥がしますと文字だけが残ります。
材質ビニールフィルム サイズ(mm)H18
1枚
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式横開扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
型式横開扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

サビにくいステンレス製ポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。 付属の鍵で開閉ができます。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 投函タイプ前入れ前出し シルバー 質量(kg)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 錠前鍵付き 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

ステンレスポスト 大型 モノタロウ 動画あり
奥行と高さにゆとりのある大型のポストです。ステンレス製でさびにくい仕様です。A4封筒はもちろん、厚みのある郵便物も入れやすいサイズです。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 付属品ネジ4個、ネームシール シルバー 材質(本体)18-8ステンレス 表面仕上げヘアライン加工 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×55 投函タイプ前入れ前出し
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どでかポスト ケイ・ジー・ワイ工業 動画あり
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。 投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。 日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。 新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。 仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ セット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー 材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)3.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370 ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。 投函タイプ上入れ前出し 投入口サイズ(mm)横325×縦33
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マンションやアパート等の賃貸住宅に最適で一般的なアルミ製室名札です。マットシルバー仕上げで、上下のフチにアール加工が施されているので シンプルでモダンなデザインです。名札部は透明プレート+塩ビプレート(グレー)の仕様となります。
用途公共マンションやアパートなどの集合住宅、事務所、倉庫など 材質アルミ 材質/仕上アルミ/マットシルバー 付属品透明プレート、塩ビプレート(グレー) 厚さ(mm)3.5 タイプ無地(本体のみ)
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールプラスチック製でサビません。 取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。 取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。 市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。 ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン前面カバー部/メタクリル樹脂取っ手/ABS樹脂 レッド 付属品取付ねじ×4本 質量(g)1230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き 材質スチール 質量(kg)7.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99 組立時間約20-30分
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ) 取付高(mm)1000以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28) 取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています) 芯材アルミ 材質(表面)エラストマー 材質(ブラケット)アルミ 最大荷重(kg)10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式引上扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅と調和するモダンなデザインです。 幅が広くB4サイズの封筒がラクラク入ります。 市販の南京錠を取り付けて大切な郵便物を守ります。
用途郵便受け
1台ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
用途掛札等に。 トラスコ品番113-4394 材質アクリル板 ホワイト 取付吊り下げ式(穴あき/加工フリー) 質量(g)8 穴径(Φmm)4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×35×2 表示内容無地 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
93 税込102
当日出荷

オールプラスチック製でサビず、耐候性にも優れています。 上フタ(カバー)ははね上げ式なので郵便物の取り出しが楽です。また、半透明のポリカーボネート製なので閉めた状態でも中身が確認できます。 開口部を広くとり、出し入れしやすくなっています。 ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン上部カバー/ポリカーボネート 朱色 付属品取付ねじ×3本 トラスコ品番437-0597 質量(g)422 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×95×355
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)プラスチック室名札 無地
プラスチック室名札。名札左スライド脱着式
シルバーホワイト 寸法H(mm)135 寸法D(mm)13 寸法W(mm)270
1枚
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック1個の大きさに合わせてあります。ブロック規格400幅の1個分に納まります。
材質ステンレス ヘアライン 高さ(mm)200 奥行(mm)200
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます
用途郵便ポスト 材質スチール 付属品鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本 サイズ(mm)W260×H385×D80 投入口サイズ(mm)W250×H40
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量70Lなのでたっぷり収納。スタッキング可能で場所を取らず省スペース。盗難・風飛び防止の穴にワイヤーを通し、ドアのレバーや柱等に繋げて設置可能。盗難防止のための南京錠も取付可能。
用途宅配ボックス、デリバリーボックス、荷物受け、配達ボックスとして。 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.9 容量(L)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×40.5×43.5 投函タイプ上入れ上出し
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。 ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能 大型ツマミで使いやすい! ラッチ音低減
寸法(mm)Φ35×57.6 材質(つまみ)PC
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

郵便投入口付き扉に取付、投函された郵便物を受けることが出来ます。
材質ポリプロピレン 幅(mm)188 グレー 高さ(mm)280 奥行(mm)95
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

さびにくいステンレスポスト。 A4封筒が入る ハガキが取出しやすいエンボス付
材質18-8ステンレス シルバー 種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付 関連資料ポストの取付穴位置
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365 取付場所外掛壁掛 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50 表札ネームシール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質亜鉛メッキ鋼板 種別ダイヤル錠、A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付 関連資料ポストの取付穴位置
1台
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。・3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。
材質スコッチカルシート ブラック タイプヨコ型 呼び寸法(mm)52×15 桁数3
1台
289 税込318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)