介護用品 :「もしもしフォン」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
関連キーワード
商品豆知識
耳の遠い方とも、らくらくコミュニケーション。
耳の遠いお年寄りとのコミュニケーションに。伸ばして耳当て部を曲げてお使いください。
使わない時は短く縮めると(27cm)かさばりません。
軽いプラスチック製ですので、手軽に持ち運べます。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)270~570(伸縮自在)
色ワインレッド
質量(g)40
アズワン品番8-2074-01
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
体の動きに制限があるために衣類装着が困難な方に便利です。
靴下・靴を脱ぐ時や靴べら、ドアの開閉などにも使用できます。
材質プラスチック
全長(mm)610
アズワン品番7-3028-01
1本
¥3,450
税込¥3,795
12日以内出荷
握りやすく聞きやすい、楽しくなる助聴器です。新型マイク搭載によりクリアな音質。握りやすいウェーブ加工。電池交換が分かりやすいLED。
付属品ポーチ
材質プラスチック樹脂
質量(g)112
電源単4形乾電池×2
ケース入数10
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(最大)5.3×16.6×(握り部)2.42
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で!
<小さな音を大きな喜びに>
イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。
また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。
<ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。>
片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。
集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能!
みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。
<安心の日本語音声ガイダンス>
音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。
誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。
<最大10時間のパワフル仕様>
イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。
<メガネやマスクと干渉しない>
完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。
また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間)
充電時間(時間)充電ケース:約2、イヤホン:約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25
質量(g)充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時)
バッテリー容量(mAh)充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50
ドライバーユニット(Φmm)6(ダイナミック型)
入力インピーダンスダイナミック型Φ6mm
再生周波数(Hz)20-20K
防塵防水性能IP54相当
通信方式Bluetooth Ver.5.2 Class2
周波数範囲2.4GHz
通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)
オーディオコーデックSBC AAC
登録範囲登録可能端末数:最大4台
対応プロファイルA2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
柄が細くて持ちにくい時に。曲げ曲げハンドル付属のスポンジ。その他スプーンフォークなどにも使用可。
材質ステンレス、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
厚さ(cm)1.4
いすを傾けるだけで簡単に座位がとれるティルト車いす。360°角度調節可能なヘッドサポートやアームサポート高さ4段階調節、張調節式バックサポートなど充実機能。汚れが拭き取りやすいビニールレザーシートを採用。
機能ティルト
走行タイプ介助
材質アルミ
色ベージュ
種類介助式
耐荷重(kg)100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×1020×730
水平(ティルト)角度0~30°
超高感度の小型集音器で、左右の音量バランスを調節できます。聴きたい音の周波数選別機能付。
質量(g)約30
電源単4乾電池×1コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×15.5×115
松吉医科器械コード24-5604-00
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ふくだけで、お肌の汚れをきれいに落とせる。
お湯に溶かしてふくだけで、すすぎは不要です。
フラボノイド含有植物成分(保湿成分)、ハーブエキス(保湿成分)配合。
香りグリーンフローラル
コンパクトで目立たない、両耳同時利用できます。
充電&携帯ケースが一体型で、どこでも充電できます。(約7回充電可能)
満充電で約10Hの長時間連続使用可能できます。
左右それぞれ音量6段階調節可能です。
掃除セットもついており、お手入れ簡単です。
ACアダプター付きで、家庭でも充電可能です。
用途外出時の持ち歩きに。
本体寸法(mm)約24×22×24
外寸(mm)充電器ケース:約 59×42×28
連続使用時間(時間)約10
最大出力音圧レベル 117db(±3dB)
充電時間(分)約90(充電ケースから集音器へ)
充電時間(時間)約2(充電ケースのみ)、約3(充電ケースと集音器同時)
応答周波数(Hz)400~4500
バッテリー容量(mAh)集音器:20、充電ケース:300
入力ノイズ35dB以下
音響パワーレベル(dB)利得:22(±5)
1組
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。