介護用品 :「キャスターサイズ」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
関連キーワード
商品豆知識
キャスターが標準装備された使いやすい49cm幅の固定型歩行器3インチ回転キャスター+グライディングブレーキ付3インチキャスター 新しいスタンダードサイズ!49cm幅日本人の体格、廊下の幅に合わせて、従来モデルより幅を約10cm狭くしました。 ワンタッチ折りたたみ式(全機種共通)使用しないときはワンタッチで折りたため、収納しておく事ができます。 6段階高さ調節ご使用になる方の体格に合わせてハンドルの高さを76cm~88.5cmまで6段階に調節ができます。
1台
非課税商品
¥27,980
税込¥27,980
5日以内出荷
ご使用のサイズに合わせて切断してお使い下さい。
マジックテープで装着します。
キャスターとフォークの隙間が狭い車いす(7mm以下)は装着できない場合があります。
材質ナイロン地CRスポンジ
色赤
質量(g)26※2本1セット
幅(cm)4.6、5~7インチ
1セット(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
キャスターが標準装備された超コンパクトサイズ歩行器。3インチキャスター+グライディングブレーキ付3インチキャスター。ミニサイズ歩行器:児童、円背または小柄なお年寄りの歩行訓練に適しています。ワンタッチ折りたたみ式(全機種共通):使用しないときはワンタッチで折りたため、収納しておく事ができます。6段階高さ調節:ご使用になる方の体格に合わせてハンドルの高さを71.0cm~83.5cmまで6段階に調節ができます。
材質フレーム/アルミ(一部スチール)
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×40.5×71~83.5(6段階)、【収納】48×11.5×71
アズワン品番69-1204-23
内寸(cm)32
最大使用者体重(kg)100
1個
非課税商品
¥27,998
税込¥27,998
4日以内出荷
キャスターが標準装備された使いやすい49cm幅の固定型歩行器。3インチ回転キャスター+グライディングブレーキ付3インチキャスター。新しいスタンダードサイズ!49cm幅:日本人の体格、廊下の幅に合わせて、従来モデルより幅を約10cm狭くしました。ワンタッチ折りたたみ式(全機種共通):使用しないときはワンタッチで折りたため、収納しておく事ができます。6段階高さ調節:ご使用になる方の体格に合わせてハンドルの高さを76~88.5cmまで6段階に調節ができます。
材質フレーム/アルミ(一部スチール)
質量(kg)3.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×51×76~88.5(6段階)、【収納】55×14×76
アズワン品番69-1204-21
内寸(cm)38
最大使用者体重(kg)100
1個
非課税商品
¥27,998
税込¥27,998
8日以内出荷
屋内はもちろん、屋外での使用に特におすすめの歩行器。
前輪のスイングキャスターが自在に動き、方向転換や歩行がスムーズ。
後脚のストッパーは、ツインゴムキャスターで安定感があります。
サイズは、一般タイプとミニタイプとハイタイプの3種類から選べます。
折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。
高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。
グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪・後輪:4インチゴムタイヤ
質量(kg)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:68×59×79.5~89.5、収納時:64×43.5×82.5
高さ(cm)グリップ下:47~57
内幅(mm)グリップ:440
1台
非課税商品
¥24,980
税込¥24,980
5日以内出荷
前輪のスイングキャスターが自在に動き、方向転換や歩行がスムーズ。
サイズは、一般タイプとミニタイプとハイタイプとSSタイプの4種類から選べます。
折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。
高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。
グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪・後輪:3インチプラスチックタイヤ
質量(kg)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:62×45×73.5~83.5、収納時:63×11×76.5
高さ(cm)グリップ下:41~51
内幅(mm)グリップ:440
1台
非課税商品
¥21,980
税込¥21,980
5日以内出荷
広々ハンドルで扱いやすいしt軽度なサイズでもたっぷりと収納。
ちょっとしたお出かけやお買い物にも使い勝手が良いサイズ。
折り畳み時も収納部が潰れず小さくたためます。
前輪キャスター仕様は固定・左右45度の可動式となっています。
耐荷重(kg)80
積載荷重(kg)10
質量(kg)4.8
車輪(前輪)5.7インチダブルキャスター、(後輪)5.7インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)45×54×83.5~90.5、(バッグ)23×33×26
高さ調節83.5~90.5cm無段階調整
主材質(シート)ポリエステル、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×34×61.5
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)26×23×45
プラスチックタイプのキャスターとストッパーが付いたエコノミータイプ。
前輪は1方向に固定されているので、少しずつ歩行、ゆっくり方向転換します。
サイズは、一般タイプとミニタイプとハイタイプとSSタイプの4種類から選べます。
折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。
高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。
グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪:プラスチックタイヤ
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:57×51×71.5~81.5、収納時:60×11×73.5
高さ(cm)グリップ下:39~49
内幅(mm)グリップ:440
1台
非課税商品
¥19,980
税込¥19,980
5日以内出荷
男性が使いやすいサイズ設計。U字ハンドルで歩きやすさを追求。握るとブレーキ、押し下げると駐車ストッパ。キャスターの回転を固定(0度)と方向転換もスムーズな左右各60度の回転を選んで使うことが可能。取り外し可能のライト付き!点灯と点滅の切り替えが指で操作できます。折りたためばコンパクトになり、持ち運びなどに便利。小さな溝にはまりにくいよう後輪は太めの約5cmを採用!!
材質フレーム:アルミ
質量(kg)4.8
容量(L)カゴ:2
積載荷重(kg)2
寸法(cm)幅46×奥行61.5×高さ90~99(4段階/3)、折りたたみ時:奥行34×高さ98、座面:幅27×奥行22、座面高:47
機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
最大使用者体重(kg)90
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
病院・施設・店舗の備品に適した、ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備のリーズナブルなスチール製車いすです。
材質フレーム/スチール(クロムメッキ仕上げ)、シート/ビニールレザー
サイズ全幅61×全長102×全高89cm、座面/幅42×奥行40cm
高さ(mm)肘掛け:210
耐荷重100kg
本体質量(kg)17.3
座面高さ(mm)前:470、後:450
タイヤタイプノーパンク
アズワン品番8-4968-11
車輪サイズ(inch)キャスタ:Φ6、主輪:Φ24
1台
非課税商品
¥67,980
税込¥67,980
翌々日出荷
U字ハンドルで押しやすく、買物カゴも載せれるシルバーカー
質量(kg)6.5
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)EVA
材質(シート)PVC
ハンドル高さ(mm)840~930(4段階調節)
材質(フレーム)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×61.5×84~93
座面高(cm)48
車輪サイズ(inch)前輪:5.7(ダブルキャスター)、後輪:5.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:26.5×25.5×32.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
操作が覚えにくかった折りたたみが簡単
ワンタッチ高さ調節(79・83・87・91cm)。黄色のレバーを引き寄せて上下するだけ。
キャスター設定3通り(固定/左右60°→直進/左右60°)。状況に合わせて選択できます。
1回のお買い物がすっぽり収まるバッグ付(容量8L)
安心のタイヤサイズ(直径12.5cm/幅3.1cm)。後輪単輪でもグレーチングの溝(幅2.8cm)に落ち込みません。
用途出来るだけコンパクトで外出時の歩行や買い物の運搬をラクにしたい方に
積載荷重(kg)(フロントバッグ)5、(リアポケット)0.5
耐荷重(kg)(座面)80
容量(L)(フロントバッグ)8、(リアポケット)1
仕様最大使用者体重80kg、SG規格適合商品
材質(座面・バッグ)ポリエステル(裏面:PVCコーティング)、(ハンドルグリップ)エラストマー、(ハンドル・ホイール)PP、(ブレーキレバー・ジョイント・車軸)ナイロン、(タイヤ)EVA、(フレーム)アルミニウム(アルマイト加工)
質量(kg)4.7
座面高さ(mm)430
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×54×79・83・91
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×88~100
歩行補助とショッピングカートと1台2役で使える優れもの
質量(kg)4.2
色紺花柄
耐荷重(kg)80
材質(キャスター)EVA
材質(シート)ナイロン
ハンドル高さ(mm)810~910(3段階調節)
材質(フレーム)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×54×81~91
アズワン品番64-8277-14
座面高(cm)49
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26.5×28
車輪サイズ(inch)5(ダブルキャスター 3WAY)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
介助タイプ(背折りたたみ) スイングアウトスイングアウトすることにより、ベッドやトイレの便器などに接近でき、乗り降りが大変便利です。また、健側の足台を取り外すことにより、足漕ぎ操作がしやすくなります。 肘跳ね上げ&着脱1.肘掛け跳ね上げ車いすへの横移乗が楽に行える機能です。材質は高強度の樹脂を使用する事で耐久性、精度を高めております。2.肘掛け着脱車いすへの横移乗の際、肘掛けを跳ね上げ後、さらに着脱させる事で介助者の負担を減らす事が可能となります。(主に二人介助の場合) ドラム式介助ブレーキ介助者用ドラム式キャリバーブレーキです。ドラム式ブレーキとは車軸で制御するブレーキで坂道や雨上がりの道で効果を発揮します。特に介助者が女性・高齢者でも、少ない力で制御できます。 ブレーキワイヤー着脱車輪を組換える時に生じるブレーキワイヤーの取り替え作業が簡単になりました。 サイズ調整機能1.座巾変更(エックスフレーム交換により変更可能)2.座面高さ調節3.背・座シート張り調整4.肘掛け高さ調節 立体クッション標準装備 キャスタ車輪×大車輪:6インチ×16インチ 前座高:420mm、後座高:390mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
介助タイプ(背折りたたみ) スイングアウトスイングアウトすることにより、ベッドやトイレの便器などに接近でき、乗り降りが大変便利です。また、健側の足台を取り外すことにより、足漕ぎ操作がしやすくなります。 肘跳ね上げ&着脱1.肘掛け跳ね上げ車いすへの横移乗が楽に行える機能です。材質は高強度の樹脂を使用する事で耐久性、精度を高めております。2.肘掛け着脱車いすへの横移乗の際、肘掛けを跳ね上げ後、さらに着脱させる事で介助者の負担を減らす事が可能となります。(主に二人介助の場合) ドラム式介助ブレーキ介助者用ドラム式キャリバーブレーキです。ドラム式ブレーキとは車軸で制御するブレーキで坂道や雨上がりの道で効果を発揮します。特に介助者が女性・高齢者でも、少ない力で制御できます。 ブレーキワイヤー着脱車輪を組換える時に生じるブレーキワイヤーの取り替え作業が簡単になりました。 サイズ調整機能1.座巾変更(エックスフレーム交換により変更可能)2.座面高さ調節3.背・座シート張り調整4.肘掛け高さ調節 立体クッション標準装備 キャスタ車輪×大車輪:6インチ×16インチ 前座高:420mm、後座高:390mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
自走タイプ(背折りたたみ) スイングアウトスイングアウトすることにより、ベッドやトイレの便器などに接近でき、乗り降りが大変便利です。また、健側の足台を取り外すことにより、足漕ぎ操作がしやすくなります。 肘跳ね上げ&着脱1.肘掛け跳ね上げ車いすへの横移乗が楽に行える機能です。材質は高強度の樹脂を使用する事で耐久性、精度を高めております。2.肘掛け着脱車いすへの横移乗の際、肘掛けを跳ね上げ後、さらに着脱させる事で介助者の負担を減らす事が可能となります。(主に二人介助の場合) ドラム式介助ブレーキ介助者用ドラム式キャリバーブレーキです。ドラム式ブレーキとは車軸で制御するブレーキで坂道や雨上がりの道で効果を発揮します。特に介助者が女性・高齢者でも、少ない力で制御できます。 ブレーキワイヤー着脱車輪を組換える時に生じるブレーキワイヤーの取り替え作業が簡単になりました。 サイズ調整機能1.座巾変更(エックスフレーム交換により変更可能)2.座面高さ調節3.背・座シート張り調整4.肘掛け高さ調節 立体クッション標準装備 キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:420mm、後座高:390mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
自走タイプ(背折りたたみ) スイングアウトスイングアウトすることにより、ベッドやトイレの便器などに接近でき、乗り降りが大変便利です。また、健側の足台を取り外すことにより、足漕ぎ操作がしやすくなります。 肘跳ね上げ&着脱1.肘掛け跳ね上げ車いすへの横移乗が楽に行える機能です。材質は高強度の樹脂を使用する事で耐久性、精度を高めております。2.肘掛け着脱車いすへの横移乗の際、肘掛けを跳ね上げ後、さらに着脱させる事で介助者の負担を減らす事が可能となります。(主に二人介助の場合) ドラム式介助ブレーキ介助者用ドラム式キャリバーブレーキです。ドラム式ブレーキとは車軸で制御するブレーキで坂道や雨上がりの道で効果を発揮します。特に介助者が女性・高齢者でも、少ない力で制御できます。 ブレーキワイヤー着脱車輪を組換える時に生じるブレーキワイヤーの取り替え作業が簡単になりました。 サイズ調整機能1.座巾変更(エックスフレーム交換により変更可能)2.座面高さ調節3.背・座シート張り調整4.肘掛け高さ調節 立体クッション標準装備 キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:420mm、後座高:390mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。
材質本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアタイヤ
質量(kg)16.4
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1040×870
色(柄)【シート】オータムフラワー(No.71)
座面高さ(mm)455
アズワン品番60-2384-64
肘高さ(mm)235
折りたたみ寸法(mm)310×665×770
車輪サイズ(inch)【キャスタ】7【主輪】22
脚部構造スイングイン・アウト
座面寸法(幅×奥行)(mm)420×400
1台
非課税商品
¥83,498
税込¥83,498
5日以内出荷
車椅子でありながら「ストレッチャー」にもなるWリクライニング車椅子です。
仕様スキン
材質フレーム/スチール、シート/スキン、主輪/ノーパンクタイヤ
寸法(mm)【座面】400×400~420
全長(mm)【フルフラット時】1800
質量(kg)36.5
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×1180×1240
機能リクライニング・フットエレベーティング連動・肘掛上下スライド式・横移動機能・背座シート張り調整・リフトアップ
水平(ティルト)角度0~30
アズワン品番7-5484-11
リクライニング100~175°
車輪サイズ(inch)【キャスタ】6【主輪】12
1台
非課税商品
¥313,638
税込¥313,638
90日以内出荷
高品質&リーズナブルなアルミ製スタンダード車いすです。
仕様●幅×奥行×高さ:630×990×910mm●材質:本体/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:主輪/Φ22インチ、キャスタ/Φ6インチ●折りたたみ時サイズ:320×990×660mm●重量:12.3kg●耐荷重:100kg●バンド式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き
アズワン品番7-8591-11
1台
非課税商品
¥49,980
税込¥49,980
10日以内出荷
コンパクトシルバーカーながら、ハンドル高さが最大92cmまで上がります
質量(kg)3.5
耐荷重(kg)80
材質(キャスター)EVA
ハンドル78~92cmの4段階調節
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ5.7インチダブルキャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40(40)×54(30.5)×78~92(84.5)(折りたたみ時)
前座高(cm)49
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26×21
大容量の荷物が入るシルバーカー
用途お買い物に便利なシルバーカー
質量(kg)5.2
幅(cm)49
最大積載荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:30.5×41×32.5
高さ(cm)90~96、押し手:90~96
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×31×94
関連資料(0.86MB)
奥行き(cm)52
車輪サイズ(inch)前:6.5(ダブルキャスター)、後:6.5
最大使用者体重(kg)100
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
U字ハンドルで押しやすく、大容量の収納ができるシルバーカー
材質袋:PVC
質量(kg)4.7
積載荷重(kg)袋:10
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)EVA
ハンドル高さ(mm)805~895(4段階調節)
材質(フレーム)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×56×80.5~89.5
材質(座面)PVC
バッグ寸法(mm)230×180×430
座面高(cm)42.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)29×24
車輪サイズ(inch)前輪:5.7(ダブルキャスター)、後輪:5.7
パッと椅子に早変わり、使い勝手抜群のミドルサイズです。レバーを引き上げ、前に倒せばイスに早変わりします。2Lのペットボトルが縦に入るたっぷりサイズで、リングファスナーを採用しており、出し入れもラクラクです。折りたたみはレバーの上下だけのワンタッチで、移動はもちろん、玄関などでも場所を取りません。中央は柔らか素材、グリップ部分は滑り止め加工を施しており、荷物を入れても方向転換しやすい使いやすいハンドルです。
仕様●サイズ(mm):440×610×835~915●材質:本体/アルミニウム、バッグ/綿・PVC●折りたたみ時サイズ:440×300×925mm●キャスター:前輪/Φ約145mm(固定・左右40度・360度)、後輪/Φ約145mm●座面高:450mm●高さ調節:5段階(835・855・875・895・915mm)●重量:5kg●耐荷重:100kg●バッグ載荷重:約14L(6kg)
アズワン品番8-147-01
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
病院や施設での使用に最適な、ハイポリマータイヤ仕様です。
仕様●材質:フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスタ/PU(ポリウレタン)●主輪:ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ●サイズ:545×965×935mm●折りたたみ時サイズ:265×895×720mm●肘掛け高さ:240mm●座面サイズ:(幅)400×(奥行)400mm●座面高:前/435mm、後/410mm●重量:12.3kg●耐荷重:100kg●背折れ式●ノーパンクタイヤ●介助式
アズワン品番7-5229-11
1台
非課税商品
¥69,980
税込¥69,980
42日以内出荷
背張りシートの調整ができる車いす
仕様●サイズ:W58×D98.5×H89cm●本体重量:13.5Kg●材質:フレーム/アルミ、キャスター/TPR、シート/ポリエステル●介助型●座幅:約40cm
背張りシートの調整ができる車いす
仕様●サイズ:W63.5×D100×H89cm●本体重量:13.5Kg●材質:フレーム/アルミ、キャスター/TPR、シート/ポリエステル●自走型●座幅:約40cm
介助ブレーキ(ドラム式)装備で安心です。
クッション性に優れたハイポリマータイヤです。
仕様●介助式●ノーパンクタイヤ●材質:フレーム/アルミニウム、座シート/ナイロン、背シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ●折りたたみ時サイズ:265×825×695mm●肘掛け高さ:240mm●座面サイズ:幅400×奥行400mm●座面高:前/435mm、後/410mm●耐荷重:100kg●重量:10.8kg●シート:ナイロン●サイズ(mm):550×930×910●背折れ式●ドラム式介助ブレーキ●コード番号:CJ01145
アズワン品番68-2002-37
1台
非課税商品
¥79,980
税込¥79,980
5日以内出荷
ちょっとした段差の乗り越えをサポート、2cmまでの段差なら乗り越えることができます。カゴ受けを使用すれば買い物カゴを座面に載せることができます。駐車用ストッパレバーを上げると後輪がロックされ、駐車中にしっかり後輪をロックし、下げるとロックが解除されます。前輪2WAYキャスター付き(固定・120度)で方向転換もスムーズです。
仕様●サイズ(mm):515×710×825~925●材質:本体/アルミニウム(粉体塗装)、タイヤ/EVA、ホイル/PP、バッグ/ポリエステル●折りたたみ時サイズ:約515×410×885mm●座面サイズ:約340×430mm●座面高:約490mm●高さ調節:4段階(ピッチサイズ約40mm)●ハンドル高:約825~925mm●キャスター:前輪/Φ約170mm(固定・左右各60度)、後輪/Φ約170mm●傘受け付き●重量:約7.3kg●耐荷重:100kg●バッグ外寸法:約340×400×200mm●バッグ載荷重:10kg
天板が広く、物品をたくさん載せることが出来るオムツ交換車です。側板付きの収納スペースがゴミ箱を隠し、スッキリとした外観です。ハンドルが2箇所にあるため、進行方向の切り替えが容易です。おしぼり機やバッテリー搭載時の配線用にコードホールキャップがついています。
仕様●重量(kg):約30●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、ゴミ箱/PP(ポリプロピレン)●サイズ:(幅)1000×(奥行)550×(高さ)980mm●棚板間隔:棚板上部取り付け時/上400mm・下380mm、棚板下部取り付け時/上300mm・下480mm●キャスター:Φ125mmエラストマー製(対角2輪ストッパー付き)●天板有効サイズ:472×835mm●中段棚板有効サイズ:472×560×50mm●棚板取付けピッチ:100mm●付属品:ゴミ箱(25L)×2個
アズワン品番8-703-01
1個
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
快適な姿勢でこぎやすく活動をサポート、座ってすぐに心地よさが体感できる車椅子です。インナーベルトが搭乗者の身体に合わせて伸縮し、自動的にフィットします。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):570×1000×880~920●材質:フレーム/アルミニウム、シート/Wラッセル、ナイロン・ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ●折りたたみ時サイズ:320×970×590~630mm●座面サイズ:400×380mm●座面高:前/380・400・420mm、後/350・370・390mm●バックサポート高:430・450・470mm●アームサポート高:前/230~290mm、後/240~300mm●背折れ式●肘跳ね上げ式●脚部スイングイン・アウト式●3Dバックサポート●座面高調整式●重量:14.2kg●耐荷重:100kg●ドラム式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き
アズワン品番7-7848-01
1個
非課税商品
¥179,800
税込¥179,800
10日以内出荷
使い心地の良いR加工フレーム
フレームには角を取ったR加工を施しているので、フレームをつかんだ時の違和感が少ないやさしい使い心地です。
車いすの高さにも対応
天板には、抗菌性メラミン化粧板を採用
テーブルの天板には、抗菌性メラミン化粧板を使用しています。抗菌成分である銀イオンの効果が、細菌の増殖に抑制を示し、一般的な環境で発生する広範囲の細菌類に対して有効です。
専用キャスターで移動も簡単
移動の必要のない時は、ストッパーを必ずロックしてご使用ください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:900×900×H750mm●材質:表面材/メラミン化粧板、縁材/塩ビエッジ●厚さ:30t●キャスター付●コード番号:AG0211
アズワン品番67-8165-63
1台
¥75,500
税込¥83,050
8日以内出荷
トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで。便座高33~49cm※。樹脂製ポータブルトイレ最高クラスを実現!。※補高スペーサーなしタイプは33~44cm。立位でも座位でも、様々な移乗方法に適しています。
。狭いスペースでも安心!自在輪で方向転換も楽々、コンパクトシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。キャスターが自在輪なので、その場での本体360°の回転や真横移動ができます。小回りがきくので介助者様の思い通りに移動ができ、狭い場所でもラクラクご利用いただけます。フットプレートを前輪上部に取付可能。奥行72cmとコンパクト。狭い場所でも楽に取り回しできます(短奥行仕様)。脚部が左右に開くので移乗しやすいです。脱着できるので介助が楽になり、収納時はコンパクトになります。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス、座面/EVA、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:Φ5インチ●耐荷重:約100kg●重量:約12.5kg●シート形状:U型●サイズ:幅470×奥行855(720)×高さ840~920mm ※( )は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)600mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
アズワン品番7-8505-16
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
狭いスペースでも安心!自在輪で方向転換も楽々、コンパクトシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。キャスターが自在輪なので、その場での本体360°の回転や真横移動ができます。小回りがきくので介助者様の思い通りに移動ができ、狭い場所でもラクラクご利用いただけます。フットプレートを前輪上部に取付可能。奥行72cmとコンパクト。狭い場所でも楽に取り回しできます(短奥行仕様)。脚部が左右に開くので移乗しやすいです。脱着できるので介助が楽になり、収納時はコンパクトになります。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス、座面/EVA、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:Φ5インチ●耐荷重:約100kg●重量:約12.5kg●シート形状:O型●サイズ:幅470×奥行855(720)×高さ840~920mm ※( )は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)600mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
アズワン品番7-8505-14
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
。自在輪で小回りがききます
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス、座面/EVA、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:Φ5インチ●耐荷重:約100kg●重量:約11.5kg●シート形状:U型●サイズ:幅470×奥行900(745)×高さ840~920mm ※( )は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)625mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
アズワン品番66-0009-34
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
自在輪で小回りがききます
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス、座面/EVA、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:Φ5インチ●耐荷重:約100kg●重量:約11.5kg●シート形状:O型●サイズ:幅470×奥行900(745)×高さ840~920mm ※( )は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)625mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
アズワン品番66-0009-32
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
1
2
次へ
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。