介護用品 :「シャワー用車椅子」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
本製品はシートのみになります。
材質PE(ポリエチレン)
アズワン品番0-7484-12
1個
¥17,820
税込¥19,602
翌々日出荷
座面は3段階で高さ調節可能。肘掛け跳ね上げ式、脚部スイングアウト式。
材質本体/ステンレス、座部/EVA
質量(kg)11.9
キャスター6×8インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×830×790・810・830
松吉医科器械コード20-6790-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)390×380×380・400・420
KSC-1/STは3×3インチキャスターで横移動もその場回転もできます。
KSC-2/STは8×3インチキャスターで前輪が大きい仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×560~650×860
1台
非課税商品
¥129,800
税込¥129,800
6日以内出荷
介護しやすく!座面が上がる!。座面が前に移動しながら6cm高くなりますので、介助者が腰を曲げずに介護しやすくなります。
KSC-1/STは3×3インチキャスターで横移動もその場回転もできます。
KSC-2/STは8×3インチキャスターで前輪が大きい仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560~650×860
背面角度6段階調節式のリクライニングシャワーキャリーで、100mmキャスター採用によりスムーズな移動が可能です。
材質本体/ステンレス、座面・背面シート/ポリ塩化ビニール
質量(kg)10.8
キャスター径(Φmm)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)497×839×1227、リクライニング/497×1150×700
松吉医科器械コード24-6637-00
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
やわらかいウレタンクッションが座り心地のよいシャワーキャリアーです。大きな後輪ホイールは、移動介助の負担を軽減します。ステップは場所を取らない収納式です。 メーカー品番HT6130のひじ掛けはプッシュボタンを押すとロックが外れ、着座・移動が簡単です。座面高さが3段階調節できます。
付属品固定ベルト×1本・角型シートカバー(EVA樹脂)・フタ付きバケツ(ポリプロピレン製)
質量(kg)13
キャスター前輪/Φ100mm(ストッパー付き)、後輪/Φ350mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×820×930
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
無段階でリクライニングの角度調節ができます。
肘かけは4段階に高さ調節ができます。
足元左右にはみ出し防止の可動式レッグガードを標準装備しています。
車軸の旋回と車輪の回転を同時にロックできるダブルロック機能と、後輪には直進ガイド機能付きです。
材質本体/ステンレス(SUS304)、背もたれ・足元/無吸水硬質ウレタン、座面/EVA樹脂、ヘッドレスト・背カバー/PE(ポリエステル)
寸法(mm)リクライニング時/(幅)540×(奥行)1600・1665×(高さ)750・770、ヘッドレスト高さ/230・280、肘掛け高さ/0・150・200・250mm(座面より)
質量(kg)26.6
キャスターΦ100mm(オールステンレスダブルロックキャスター)
型番ALIV
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1030×1190/1240
座面高さ(mm)ノーマル時/(前)480・(後)430mm、フルリクライニング時/495
アズワン品番0-7264-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×380
1台
¥465,300
税込¥511,830
4日以内出荷
『シャワー用車いす』のシリーズで唯一の自走タイプです。車輪は22インチで、「シャワー用車いすシリーズ」では唯一自走ができます。移乗の際は、『フット・レッグサポート』が着脱でき、座面を取り外すと標準車いすのように折りたたみができます。
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部に使い心地のよいクッションマット付き。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
質量(kg)2
座面高さ(mm)355~505
組立時間約10~20分
制限体重(kg)100
より排便しやすい「前屈姿勢」を保ちやすく、キャリー前面に身体の受け部分があるキャリーです。
入浴後のおしりの洗浄もしやすい排便と入浴の補助用具です。
材質(フレーム)イレクター、(座面)EVA樹脂、(キャスター)プラスチック
質量(kg)13
最小回転半径(mm)570
キャスター径(Φmm)(4輪自由)100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×89×92
適応体重(kg)最大80以下
座面高(cm)51
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
背もたれ・座シートを取り外して、乾燥や交換が可能です。背フレームがウェーブしているため、体との空間が広く、洗いやすいです。脚部はスイングアウト式、肘部は上下スライド式なので、移乗がスムーズです。
仕様足踏みブレーキ付き、後方転倒防止バー付き
材質本体/アルミニウム、座面・背シート/EVA(酢酸ビニル)
質量(kg)14.3
キャスター前輪/Φ125mm、後輪/Φ300mm
耐荷重75kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×915×850
座面高さ(mm)450
座面幅(cm)39
パーキングブレーキ付なのでしっかり止めれます。
色ライトグリーン
座面幅(cm)40×40
寸法(幅W×高さH)(cm)背面:36×26
車輪サイズ(inch)前輪:3.9ストッパー付(左右)、後輪:13.7(ノーパンク)
耐荷重(kg)100
材質(フレーム)アルミ
材質ハンドルグリップ:EVA、背もたれ・座面:PUフォーム、パーキング:ステンレス
高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部と背部に使い心地のよいクッションマット付。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部・背部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×460×675~825
座面高さ(mm)355~505
組立時間約10~20分
制限体重(kg)100
ズレ上がり防止の太ももベルトで持ち上げた時もズレにくい構造です。
股関節付近にベルトがないので利用者は不快感がありません。
車いすやシャワーチェアに座った状態からでも装着できる簡易構造です。
制限体重(kg)最大使用者:約120
1台
非課税商品
¥109,800
税込¥109,800
6日以内出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。