介護用品 :「介護用品風呂」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
家庭用にピッタリ。軽量で気軽に使えます。
材質本体:ポリプロピレン、グリップ:PA、脚部:PA・TPR
質量(kg)2.5
ケース入数5
寸法(cm)幅70.5×奥行31.5×高さ19(ボード厚さ5)、ボード下高さ:7.5
取付可能寸法(cm)内寸41~63
最大使用者体重(kg)150
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
座面がゆっくり回転し、スムーズに浴槽に入れます。
タイプ右きき・左きき兼用
回転盤径(mm)(直径)Φ270×(浴槽縁からの高さ)20mm
狭い浴室でも使える最もコンパクトなものをお探しの方に
仕様ソフトパッド仕様(抗菌加工済)、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質(座部・背もたれ)PE、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミニウム
質量(kg)2.5
座面高さ(mm)350~450
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)37×40×59.5~69.5
浴槽への出入りをサポート。トルク制御で適正な力で取り付けできます。
ハンドルの締め付けの際、カチッと回せば、適切な力で取付ができます。
材質本体:ステンレス、グリップ部:エラストマー
高さ(cm)42
浴槽の内外で出入りの踏み台や半身浴のいすとして使用できます。
錆に強いステンレス製で、体重120kgの方までご使用いただけます。
質量(kg)3
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)365×265
お湯の中でもはっきり見やすいカラー。
丈夫でさびにくいステンレス製。
ゆっくり両足を乗せられる天板。
お風呂の中でも外でもどちらでも使えます。
色ライトブルー
仕様浴槽底面平面部/45cm以上必要
材質(天板)PP、(支柱)ステンレス、(先ゴム)NR+SBR、(ネジ・ワッシャー)ステンレス
耐荷重(kg)100以下
天板寸法(cm)37×23
すべり止め効果抜群のゴム製手すりダイヤカットのゴム表面が握力の弱い高齢者の方でもしっかりと握れ、立ち座りや移動が大変楽になります。 表面はダイヤカット形状で優れたすべり止め効果セシオン配合で抗菌作用 あらゆる場所に取付け可能部屋の出入り時 設置の施工方法は3種類ご用意<木下地・コンクリート>皿タッピンビス(+樹脂プラグ)を使用<ユニットバス>メカナット+六角ボルトを使用取付けが困難なユニットバス壁面にも簡単・確実に取付け<木下地>六角コーチボルトを使用製品はアルミパイプにゴム皮膜を一体成形し、すべり止め効果の高いダイヤカット意匠を握りの表面に施しています。ユニットバスや木下地、コンクリートの施工が容易です。 ネジ類十字穴付き皿タッピンビス Φ4.5×45、樹脂プラグ Φ6×30、六角コーチボルト Φ8×40、平ワッシャー、スプリングワッシャー、メカナット M8、六角ボルト M8×40、ゲージシート浴室・洗面所・トイレ・玄関・廊下等にて安全に立ったり座ったりする時にバランスを保持するための動作補助手すりです。
寸法(cm)39.4×Φ34
ストッパー付なのでしっかり固定できます。
握りやすい形状のブルーグリップ。
表面は滑り止め加工を施しているので安心。
幅広で安定感バツグン。水切りのための排水用穴付。
質量(kg)2.2
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)100
適合幅(mm)(浴槽)440~680
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)360×740×180
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ひじかけがあるので立ち上がりの負担を軽減し、持ち手は握りやすく滑りにくい素材なので、介護用にもぴったりとなっています。椅子の高さが6段階、背もたれの高さが3段階調節可能なので、通常のお風呂チェアでは低くて立ち座りが辛いという方や、身体が大きな方も安心してお使いいただけます。調節方法もボタン式なので工具要らずに調節が可能です。シャワーチェアは穴あき仕様なので水が溜まるのを防ぎます。
用途・膝や腰の負担を軽減したい方に。
質量(kg)3.2
耐荷重(kg)100
横幅(mm)500
縦幅(mm)440
高さ(cm)70~90
座高(mm)約420~540
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
すべりやすい浴室内や浴槽の縁など様々な場所に簡単に接着固定ができます。
表面の特殊すべり止め加工により水に濡れても安全にご使用いただけます。はさみで自由に簡単にカットできます。
材質エチレンビニールアセテート
加工抗菌フィルム・防炎・防水加工
耐熱温度(℃)50
無数の楕円形連続結合(オーバルリンク)で、優れた滑り止め効果を発揮します。浴槽内でも洗い場でも使用できます。天然ひば油配合で爽やかな香りです。
仕様抗菌・防カビ加工
材質天然ゴム、スチレン・ブタジエンゴム
耐熱温度(℃)70℃
高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部と背部に使い心地のよいクッションマット付。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部・背部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×460×675~825
座面高さ(mm)355~505
組立時間約10~20分
制限体重(kg)100
エクスジェルにより効果的に圧を分散します。
お尻や背中のお肉が痩せている方におすすめです。
付属ベルトでシャワーチェアや特殊入浴装置に固定できます。
クッション本体は防水仕様で衛生的です。
材質表材:ポリエステル100%(ウレタンフィルムラミネート加工)、中材:エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム、ベルト:ポリプロピレン100%Dカン:鉄
質量(kg)約0.5
幅(cm)35
高さ(cm)1.5(ベルト除く)
奥行き(cm)24
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
マイナスイオンでリフレッシュ。浴槽内、洗い場のすべり止めマット。マイナスイオンと遠赤外線を生成、消臭・抗菌作用のあるセシオン配合、癒しと岩盤浴効果も期待。
キャッチコピー:浴槽、浴室の床に敷くだけで滑り止めに。商品説明:吸盤が床にしっかりくっつく
セット内容本体
材質PVC
寸法(mm)700×380
1個
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
シャワーチェアと半身浴チェアのセット。【シャワーチェア】。背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き。座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。使う人に合わせて座部高さ7段階調節可能。【半身浴チェア】。高さ3段階調節可能。座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔
用途お風呂椅子、介護用チェアとして。お風呂グッズ/バスグッズ/バス用品/シルバー用品/介護用チェア/シャワーベンチ/シャワーチェア/シルバー用品/風呂イス/風呂椅子
材質フレーム:金属(アルミニウム)、座部:ポリエチレン
質量(kg)シャワーチェア:3、半身浴チェア:1.5
色白×青
耐荷重(kg)シャワーチェア:最大100、半身浴チェア:最大100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)シャワーチェア:42×46×67.5-82.5、半身浴チェア:43×34.5×22-27
組立時間約10-20分
座面高(cm)シャワーチェア:35.5-50.5
1セット
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
シャワースツールとシャワーチェアのセット。【シャワーチェア】。背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き。座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。使う人に合わせて座部高さ7段階調節可能。【シャワースツール】座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。座部の表面は滑りにくい凹凸加工。とても軽いアルミフレーム採用。座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。座部と背部に使い心地のよいクッションマット付。使う人に合わせて座部高さ7段階調節可能
用途お風呂椅子、介護用チェアとして。お風呂グッズ/バスグッズ/バス用品/シルバー用品/介護用チェア/シャワーベンチ/シャワーチェア/シルバー用品/風呂イス/風呂椅子
材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン
質量(kg)シャワーチェア:3、シャワースツール:2
色白×青
耐荷重(kg)シャワーチェア:最大100、シャワースツール:最大100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)シャワーチェア:42×46×67.5-82.5、シャワースツール:42×40×36-51
組立時間約10-20分
座面高(cm)シャワーチェア:35.5-50.5、シャワースツール:36-51
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。