介護用品 :「杖の滑り止め」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
雨の日・雪の日でも安心です。ガラス繊維配合で、摩耗しても滑り止め効果抜群です。先端Φ16の杖専用です。
サイズ16Φ
アズワン品番64-5176-64
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
杖に直接取り付けるタイプの杖用フックです。
葉の裏面はエラストマー素材で、接地面に対し滑り止めになるのが特長。
そのため葉の部分をテーブル等に掛けるだけで、杖の転倒を防止できる便利な商品です。
材質ナイロン樹脂、エラストマー
適合サイズ(Φmm)(杖径)19~20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップの弾力が杖の接地時のショックを吸収します。グリップの厚さによって握りが太くなり、手首の腱の伸びを暖和し体重による手首への負担を和らげます。
スベリ止め効果があり、立掛けた時に倒れにくく、又、汚れたら水洗いが出来ます。
材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
質量(g)21
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
杖の先のゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に簡単に交換できます。
用途杖先のゴムの交換に。
色黒
材質ゴム
面ファスナーで装着できる松葉杖カバーです
三層のクッション性素材を使用しており、面ファスナーで簡単に装着ができます
耐久性が高く、洗濯が可能です
内側には回転を防止する滑り止めテープを装着しています
日本製
用途松葉杖のグリップ部カバー
サイズフリー
種類グリップ用
寸法(長さL×幅W)(mm)150×105
アズワン品番64-7664-83
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

杖先ゴム
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
色ブラウン
サイズL
質量(g)27
タイプ紐無
寸法(cm)10.2×3.7×2.2
適合サイズ(cm)Φ2.1~2.5の杖
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
直径15~25mmの杖をグリップできます。両面テープで簡単取り付け。説明プレート付き。
材質ABS樹脂
材質(バネ)ステンレス
地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
本体質量(kg)0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57
RoHS指令(10物質対応)対応
接地面は雨の日でも滑りにくい材質で、スリップの発生を抑えます。
一本杖での外出を、天候に左右されることなく快適にサポートします。
材質合成ゴム
机やカウンターを挟み込みネジで固定するタイプの杖ホルダー。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
ネジ止型なので、取り外し可能。机の移動などに対応できます。
天板厚さ(mm)13~30
設置方法ネジ止
適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25
材質ABS樹脂・エラストマー
両面テープでどこにでも手軽に取り付けできます。(取り付け面の状態により、外れやすくなる可能性があります。)
材質EVA
対応径(Φmm)15~25
ベルト状に細長く切り、手すりや杖のグリップ部に巻き付け、握る動作の補助や車いすのクッション、椅子のシート・玄関マット下の滑り止めなど幅広い用途で使用可能です。
リハビリ・トレーニングの場合は手足・膝・肘・腰の下などに敷いて体を安定させます。
洗濯機での丸洗いが可能です。
薄いので、折りたたんでバッグに忍ばせ、外出先でも活用できます。
仕様抗菌
幅(cm)40
厚さ(cm)0.1
材質PVC
耐熱温度(℃)50
机や受付カウンター等の上に粘着シールで取り付けるタイプの杖ホルダーです。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
杖やすめT型が天板に、L型が壁面に貼り付けるタイプです。
設置方法粘着シール
適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25
材質エラストマー
帝人ナノフロント使用で滑り止め効果の有るニット生地で作った杖のグリップカバー
仕様●規格:フリー●全長:100mm●全巾:30mm●厚み:8mm●材質:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン●カラー:ワイン
アズワン品番65-6901-82
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
4点前後可動・固定式。2ウェイステッキ。特殊形状イージーグリップで長時間使用していてもマメができにくいデザイン構造。レバーを動かすだけで前後可動・固定の切り替えができます。ステンレス製のくびを特殊な形状にすることで、杖の重心が中心に近づくことにより軽い力で杖の振り出しができます。TPR素材の柔らかいグリップ。グリップの一部が長時間使用していても、マメ等ができにくいデザイン構造。グリップ上部に滑り止め加工を施し、手袋をしていても滑りにくいグリップとなっています。
付属品ストラップ(ひも)
材質本体:アルミ、グリップ:TPR
質量(g)470
サイズ(cm)長さ65~93(12段階/2.5)、グリップ長さ:12、ベース部:幅9.6×奥行9.6●パイプ径/上部:2.2、下部:1.9
適合ゴムチップ内径(mm)12.5
1本
非課税商品
¥11,200
税込¥11,200
5日以内出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。