介護用品 :「段差 3cm」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
間口に合わせてカット調節が可能な76cm幅のスロープです
仕様居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品
付属品木ネジ×2、目隠しシール×2
材質EVA
質量(kg)約0.34
色ライトブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×12×3
段差対応高さ(cm)2.8~3.2
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
高さ1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0(cm)の6タイプを品揃え。
天然木の為、木目・色調は製品によりばらつきがあります。
固定用ビスが付属しています。
材質天然木
色ライトナチュラル
幅(cm)76
側面からのつまずきを防ぐ端末形状です。
カッターナイフでカットできる素材(EVA発砲樹脂)を使用しているため、簡単に高さ調節ができます。
固定用ネジが付属しています。
付属品木ネジ×2、目隠しシール×2
材質EVA
色ライトブラウン
幅(cm)76
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
扱いやすい軽量タイプ。設置場所に合わせてカットして使えます。表面は溝と山との組合せ。二重すべり止め加工を施しています。裏面は接着テープ付。
材質EVA
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー
質量(kg)1.7
ケース入数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×11×3
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー
質量(kg)0.2
ケース入数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×3×1
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
約3cmの段差を乗り越えができるシルバーカー
容量(L)10
積載荷重(kg)フロントバッグ:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:42.6×55.7×80~100、小物ポケット:23×3×14
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26×21.2
座面高(cm)45
ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節)
バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】210×(開口250・底190)×225
タイヤ外径(mm)138
質量(kg)約3.9
耐荷重(kg)100
材質(フレーム)アルミ
材質タイヤ:発泡EVA
主材質主なプラスチック部品:ポリプロピレン、バッグ:ナイロン
この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。本ゴムスロープの材質は天然ゴムで、臭い匂いがなくて、環境と使用者の健康に優しい。室内に使用しても安心。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。残留部分をドアストップとして使用できる。敷居に傷つけないように保護できる。敷居が高すぎてランプの高さがニーズを満たせない場合は、2つゴムスロープを購入して積み重ねて使用できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質ゴム
耐荷重(kg)650
約3cmまでの段差を乗り越えできる歩行車。ハンドルの高さは8段階調節可能。折りたたみ可能
仕様●前輪:6インチ●後輪:6インチ●袋寸法:幅31×奥行25×高さ23cm・積載量5kg
質量(kg)7.3
色ホワイト
幅(cm)ハンドル:内寸35.5
耐荷重(kg)80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52(52.5)×66(47)×73~89.5(85)
主材質フレーム(アルミ)、キャスター(PU)、座面/袋(PVC)
座面高(cm)45
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26×31
1台(1台)
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
段差15cmと20cmを組み合わせた簡易的な歩行演習に適した階段。階段面に高級感のある木目調化粧板を採用。ブラウン粉体塗装。高さを3cm間隔の10段階調節可能。ノブネジ&安全ストッパー固定。
仕様●サイズ:幅80cm×長さ400cm×高さ62~92cm●重量:76kg●耐荷重:200kg
アズワン品番65-3371-06
1個
¥299,800
税込¥329,780
20日以内出荷
手すり付きで安心!玄関での段差の昇り降りが楽々。
手すり付きのため玄関、ベランダ等の昇り降りがラクラクです。また天板下の空きスペースには、靴の収納も可能なので玄関スペースを有効活用でき見た目もスッキリします。
辛い段差の昇り降りの負担を緩和。
天板の表面には滑り止めの溝付き。手すり部分は握りやすい丸みを帯びたデザイン。
脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。横倒れ防止の支え付き。
左右どちらの向きでも使えます。アジャスター付き。
収納目安:70cm幅/最大2-3足、100cm幅/最大3-4足(収納数は婦人靴を目安としております)
材質本体:MDF(転写プリント)、手すり:天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー
ケース入数10
段差をおさえた薄型タイプ。グリップ位置も選べます。滑りにくく握りやすい太さのグリップ。取り付け位置は2カ所選べます。
材質ポリプロピレン、ステンレス、エラストマー
質量(kg)3.6
幅(cm)73
ケース入数2
寸法(cm)幅73×奥行32×ボード厚さ2.5、手すり:直径3×高さ12
取付可能寸法(cm)内寸55~68
最大使用者体重(kg)100
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。ポーチ部や玄関への設置に段差昇降や歩行の補助に
太陽光や自然環境に強い屋外用スロープ!!
太陽光や自然環境に強い原料ハイパロン(CSM)を使用。
戸建住宅・マンションなどの出入口。
直射日光や風雨にさらされる屋外。
サンルーム・濡縁など日光の差し込む屋内。
屋外での段差解消。
材質ゴム、ハイパロン(CMS:クロロスルフォン化ポリエステル)
色モスグリーン
NSシリーズはバッグとフレームを別々に購入ができ、お客様のライフスタイルにあった使用方法で組み合わせができるシリーズです。全てのバッグが大容量タイプでお買物、レジャーに適しています。2WAY TIRE SET。MOUNTAIN TIRE 6輪タイヤモデル。階段を上がる際には、一つのタイヤが軸にとなり、タイヤ全体が回転し、また次の段差を一つのタイヤを軸として全体が回転する構造になっています。タイヤは高密度EVAタイヤを使用している為、段差の上り下りする衝撃を和らげます。PLUS TIRE 直径23cmタイヤは、ROLSER史上最も走行性に優れており、これまで以上に段差の乗り越えに優れています。タイヤもEVA素材で、走行の静粛性も従来モデルのクオリティを維持しています。アウトドアシーンや避難アイテムの備蓄バッグとして走行性の高いRD6セットをおススメします。
仕様●【MOUNTAIN TIRE】●サイズ:組み立て時:約W480×D380×H970mm、折り畳み時:約W480×D310×H610mm●材質:アルミ/ポリプロピレン/EVA樹脂●重量:約2.1kg●耐荷重:約15kg●【PLUS TIRE】●サイズ:組み立て時:約W465×D335×H970mm、折り畳み時:約W465×D230×H610mm●材質:アルミ/ポリプロピレン/EVA樹脂●重量:約1.8kg●耐荷重:約15kg
アズワン品番65-8766-93
1個
¥15,980
税込¥17,578
23日以内出荷
ちょっとした段差にスロープをセットするだけで使用できます。認識しやすいオレンジラバーの付いたエッジ(高さ5cm)で脱輪防止をサポートします。耐荷重が180kgあり1枚板タイプなので、電動車いす、電動3輪車でも使用できます。床固定用穴が4箇所あるので、住宅改修にも対応できます。
Point1:こだわりのコンパクトサイズどこからでも握りやすい手すり、コンパクトなプレート、60×60cmを採用しました。狭い玄関が多い集合住宅では、65cm以下でないと設置/納入は非常に困難です。また踏み込みスペースを作り安定して使用できるよう奥行も60cmになっています。すっきりとした1本支柱、支柱を1本にすることで、玄関脇の下駄箱が観音開きの場合でも邪魔になりません。Point2:どこからでも握りやすい手すり、楕円形の手すり、滑りにくく、片手や両手でしっかりと握ることができます。手すりの高さ、高さが80~102.5cmまで調整できます。体の近くに手すりがくるので、安心してお使いいただけます。※傾斜手すりの場合:85~107.5cm、Point3:手すりの角度調整ができます、水平仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がない場合は、立位保持や立ち座りのために水平仕様水平仕様がオススメです。傾斜仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がある場合は、昇降動作のために傾斜仕様がオススメです。Point4:濡れても簡単に拭き取れます、マンションの廊下などに使われる塩ビ製マットなので、汚れも付きにくく、水にぬれても使用することができます。
仕様●材質:手すり/半硬質塩化ビニル樹脂・ アルミニウム、支柱・手すり受け金具・手すり受け軸/アルミニウム、各樹脂パーツ/ASA 樹脂、ベースプレート/スチール、端面保護カバー、保護マット/塩化ビニル樹脂、踏み台/スチール●重量:約21.6kg●最大使用者体重:100kg●注意事項●▼壁あるいは下駄箱と手すりの隙間が12cm未満になるように設置してください。●▼段差が12cmを超える場合は、踏み台を使用してください。
アズワン品番68-4536-62
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
「立つ・歩く・座る」を支える自立式ステッキ。段差のある場所やデコボコした道でも安心。4点接地の杖先が足首のように可動し、歩行をサポート。補助ハンドルやLEDライト、万が一のためのブザーなど、安全・安心の機能もついています。お好みの長さ5段階に調節可能。折りたためば小さく収まるので持ち運びにも大変便利。6つの機能であなたをサポート!(1)折りたたみ式(2)5段階長さ調節(3)固定ひも(4)軽量(5)角度調整LEDライト(6)安心ブザー[仕様]。電源:単4乾電池2本(別売)。高さ5段階調節:87.5、90、92.5、95、97.5cm。3ヵ月間保証書付き
材質アルミ合金、ABS樹脂
色ブラック
全長(cm)87.5~97.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23×10×87.5~97.5、収納時:(約)13×15.5×32
伸縮範囲(cm)87.5~97.5
欧州仕様にてデザインに拘り、高身長の方でも姿勢良く歩行が可能です。
屋内・屋外で使用できます。
トレイ、バスケット付なので食事やお買い物時に物を運べます。
コンパクトなので車等への積載も可能です。
反射板付きの直径18cm大型ホイルを採用。
屋内・屋外の段差等の乗り越えも容易です。
前輪は小回りが可能な360度回転仕様です。
グリップ交換が可能なソフトグリップを採用。
ブレーキも握りやすいソフト仕様です。駐車ブレーキもあります。
ヨーロピアン調のインテリアを意識した優しい木目柄が屋内のインテリアにもマッチ。また、屋外を歩くときにもおしゃれで気持ちを楽しくさせてくれます。
仕様●材質:フレーム/アルミニウム、ホイル/PP、トレイ/ABS、グリップ/ポリウレタン、タイヤ/EVA、バスケット/ポリエステル●サイズ●▼約91.5~96.5cm 伸縮3段階(2.5cmピッチ)●▼幅54.0(内寸38.0)×奥行65.0cm ●▼折畳時:幅54.0×奥行27.0×高さ102~107cm●適合身長:約152~183cm●重量:約5kg●使用者体重:100kgまで●耐荷重:トレイ/5kg、バスケット/5kg(容量10L)
アズワン品番68-0512-63
1個
非課税商品
¥49,980
税込¥49,980
4日以内出荷
アルミスロープの展開サイズ:長さ183cm×幅71.5cm×5cm、折り畳みサイズ:長さ92.5cm×幅35.5cm×16.5cm(単本)。両端の延長プレートにより、車椅子用スロープは地面にくっつき、地面との接触面積が大きくて、車椅子などを設備がもっと簡単に登れます。本アルミスロープの表面はエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増え、滑り止め性能抜群です。ピンをご利用際、地面に穴を開けて、そのピンがスロープの先端にある穴を通して地面に固定できますので、スロープがズレ防止、安全性を確保できます。スロープは二つの部分を分けられて、携帯に便利ですが、使用する際は二つのスロープを組み合わせて使用してください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
適合玄関、ステップ、階段など段差あるところに適用。車椅子用だけではなく、手押し車、自転車スロープとしても
材質アルミニウム
全長(mm)1830
質量(kg)15.5
色シルバー
高さ(mm)50
全幅(mm)715
内容2本セット
耐荷重(kg)300
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)925×355×165
高さ(cm)推薦使用高さ:18~45
1セット(2本)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ドレス毛布・ヘンリーネックロングTシャツ・ハラマキタイプパンツの3点セット(収納袋が付属します。)、【パジャマ上下】、リアルスキン「人肌のような質感」を目指し綿100%の天竺ニットを採用。伸縮性がありストレッチや寝返りにも順応する生地だから快適。190g/m2の目付は厚すぎず薄すぎず年間通して使える素材。肌が透けにくい。季節に関係なく睡眠に適した素材である。吸汗性と吸放湿性を兼ね備えた綿を採用。【パジャマ上】、ドルマンスリーブ採用。肩・腕が動きやすい設計。腕からお腹にかけてのラインが出にくいので、二の腕まわりや脇肉の段差、ぽっこりお腹などが気になる方にもおすすめ。袖口はリブ編みを採用し、冬に冷たい風が入りにくい。水仕事では袖まくりができて便利。同色のお洒落ボタンは直径2cmの大きめを採用。外しやすく架けやすい。ポケットがついていて便利。ヘンリーネックを採用することで着脱が楽。ボタンを閉じて上品な正統派、ボタンを開けてVネック風、シャープな印象に。襟がないため、よくある「襟が枕にあたって寝心地が変わってしまった!」という嫌な現象がなく、そういう点でも安心しておやすみいただけます。【パジャマ下】、ウエスト部分はリブ編みを採用。ウエスト部分の締め付けを感じにくい幅広のリブ編みであるため、ウエスト周囲(実寸)約60cmですが最大約100cmまで対応。ハラマキタイプであり、その長さ約13cmなので腹部をしっかりカバーでき、女性の大敵である「冷え」の対策になります。裾にゴムが入っているので丈を調整しやすい。大きめポケット付きで便利。【ドレス毛布】、約5mmの毛足がしっかりと空気層を確保するためあたたかい。こだわりハワイアンダマスク柄の手描き調で、寒い冬でもおうちの中はウキウキハワイアン気分を味わえる大人可愛い気品漂うデザイン。ドルマンスリーブ採用。肩・腕が動きやすい設計。ドレスのようなロング丈はゴージャスで、しかも足元まであたたかい。ポケット付きで便利、パジャマ上:ミニポケットに小物を入れられ便利。パジャマ下:約30cm深めポケット⇒スマホや長財布、ペットボトル(500ml)が入る大きさ。ドレス毛布:約30cm深めポケット⇒スマホや長財布、ペットボトル(500ml)が入る大きさ。【ふわもこ収納袋】、生地はドレス毛布と同生地で大判サイズ。パジャマを使わない時や移動時にパジャマを保管でき、持ち運びも可能。単体でも活躍。
仕様●サイズ:フリー●各サイズ●▼ドレス毛布:(約)肩幅/53.5cm、袖丈/48.5cm、胸囲/64cm、着丈/112cm●▼ヘンリーネックロングTシャツ:(約)肩幅/116.5cm、袖丈/50cm、胸囲/56.5cm、着丈/64.5cm●▼ハラマキタイプパンツ:(約)ウエスト/32.5cm、ヒップ/53cm、股上/44cm、股下/57.5cm●▼収納袋:(約)タテ/50cm、ヨコ/53cm●材質●▼ドレス毛布:ポリエステル100%●▼ヘンリーネックロングTシャツ:綿100%●▼ハラマキタイプパンツ:綿100%●▼収納袋:ポリエステル100%(ドレス毛布と共生地)
ワンピース・ドルマンシャツ・パンツの3点セット ※収納袋が付属します。【コンセプト】睡眠科学の観点から創り上げた"ネムレル・パジャマ"。パジャマには3つの大事な役目があります。それらすべてを叶えるべく誕生しました。1.睡眠中の発汗に素早く対応できるレーヨン素材(肌の当たる部分)、2.ストレスフリーを目指したゆったりサイズ、3.おなかを守るハラマキタイプのパンツ、心地よい睡眠時間と楽しいおうち時間を両立したネムレルパジャマ3点セットです。【商品詳細】、保湿性(シアバター加工による)によって肌触りがいい生地に仕上げ、着るだけで美しく見えるように設計されています。裏地(肌側)はレーヨンの素材の特性である吸放湿性と吸汗性により快適さを高めています。ニット地の特性を活かすためウーリー糸(伸縮糸)を使用しており、生地を伸ばしても糸切れしにくい縫製をしています。ワンピースの生地裏は、植物由来の素材・レーヨンだけが肌に当たるよう「ミニ裏毛」で編み上げました。レーヨンは水分率が高くしっとりなめらかな感触。レーヨンは素材の特性上、吸汗性・吸湿性にすぐれます。ワンピース・シャツ・パンツの生地裏は、シアバター加工を施し、保湿性があり肌触りも良く仕上げています。【ワンピース】デザイン性にもこだわり、ダマスク調の手描き風の大柄プリントは、エレガントの中にも可愛らしさが混ざっていて、大人の女性も挑戦していただきやすいデザインです。パジャマだけでなく部屋着・ワンマイルウェアとしても活躍します。【前開きシャツとパンツ】徹底的に睡眠に特化したスタイルで、検査入院等でも重宝します。前開きシャツは、ドルマンスリーブを採用しました。肩・腕が動きやすいデザインなので、二の腕まわりや脇肉の段差、ぽっこりお腹などが気になる方にもおすすめです。袖口はあえて絞らずゆるっと着られ、窮屈感もなくリラックスした状態でおやすみいただけます。シャツと同色のお洒落ボタンを直径2cmの大きめに採用しました。これにより、外しやすく架けやすくなっています。上着にもポケットがついているので、小物を収納するのに便利です。襟がない仕様なので、「襟が枕にあたって寝心地が変わってしまった!」という嫌な思いをしません。襟がないことで、首周りの通気性が向上し、夏でも快適に着用できます。パンツのウエスト部分はリブ編みを採用。ウェスト部分の締め付けを感じにくい幅広のリブ編みであるため、ウェスト周囲(実寸)約60cmですが最大約100cmまで対応します。ハラマキタイプであり、その長さ約13cmなので腹部をしっかりカバーでき、女性の大敵である「冷え」の対策にも。
仕様●サイズ:フリー●各サイズ●▼ワンピース(約):胸囲/114cm、肩幅/110.5cm、袖丈/45cm、裄丈/57cm、アーム幅/17cm、着丈:/94.5cm●▼ドルマンシャツ(約):胸囲/118cm、肩幅/116.5cm、袖丈/50cm、裄丈/60cm、アーム幅/17cm、着丈/71.5cm●▼パンツ(約):ウエスト/30.5cm、ヒップ/53cm、股上/32.5cm、股下/55cm●材質●▼ワンピース:ポリエステル63%、レーヨン37%●▼ドルマンシャツ:ポリエステル63%、レーヨン37%●▼パンツ:本体/ポリエステル63%・レーヨン37%、リブ/ポリエステル62%・レーヨン33%・ポリウレタン5%
並列・直列・L型と組み替え自由多目的平行棒
多種の使用目的に合わせ、(a)並列型(平行棒)(b)直列(c)L型等に組み替えられます。
支柱の向きを変えることにより、バーの幅を変えることができます。(幅37~73cm)(並列型のみ)
仕様●材質:握り手部・ベース部/スチール製、発泡塩化ビニール樹脂コーティング仕上げ●寸法:手摺部/370~730(W)×1520(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm)、全体/700(W)×1650(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm)●重量:約18.5kg●注意・お願い●▼床面の状態にご注意ください。柔らかすぎる床、凸凹のある床、段差のある床などで不安定になりますのでご使用しないでください。●▼立体初期の訓練でL型・直列型で使用される場合は、転倒防止の固定をしてください。●▼直列型で使用される場合は、ベースの取付け位置に注意してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8081-25
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。