介護用品 :「点滴スタンド」の検索結果

介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車イス移動時に看護師も患者も点滴スタンドを持つ必要がなくなります。 車イスへの取り付けが容易に行えます。連結が可能です。
セット内容上部連結金具×1個、下部連結金具×1、Φ19mmアーム用スペーサー 材質本体/スチール、固定部/ナイロン 適合サイズ(mm)点滴ポール径/Φ25~Φ29、車椅子アーム径/Φ19またはΦ22 アズワン品番7-4184-01
1個
22,980 税込25,278
24日以内出荷

仕様NR-14/15予備用脱着式クランプ 適合パイプ径(Φmm)25~25.4 アズワン品番7-6759-24
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷

車椅子・歩行器等と、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。ワンタッチクランプは、より容易かつ確実な取り付け・取り外しが可能になりました。別売り(7-6759-13)グッジョブフォトンジョイントを使用して、ストレッチャーにも連結可能です!
仕様ワンタッチ式フレキシブルタイプ 付属品予備用脱着式クランプ×1個 全長(mm)470 質量(g)1250 適合パイプ径(Φmm)25~25.4 アズワン品番7-6759-32
1本
61,798 税込67,978
5日以内出荷

ストレッチャー・車椅子・歩行器等と、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。ワンタッチクランプは、より容易かつ確実な取り付け・取り外しが可能になりました。
仕様ワンタッチ式ストレートアーム 全長(mm)530 質量(g)1190 適合パイプ径(Φmm)25~25.4 アズワン品番7-6759-31
1本
57,898 税込63,688
5日以内出荷

ストレッチャー・車椅子・歩行器等と、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。
仕様グッジョブフォトンライト+25 種別点滴スタンド転倒予防連結用具 全長(mm)555 質量(g)1200 適合パイプ径(Φmm)25~25.4 アズワン品番7-6759-22
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ストレッチャー・車椅子・歩行器等と、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。容易に取り付け可能な仕様です。
仕様グッジョブフォトンミニ+25 付属品予備用脱着式クランプ×1個 種別点滴スタンド転倒予防連結用具 全長(mm)465 質量(g)955 適合パイプ径(Φmm)25~25.4 アズワン品番7-6759-23
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷

工具を使わずに車いすや点滴スタンドへの脱着が簡単にできます。フリーロック式伸縮機能式で点滴スタンドと車いすの距離をワンタッチで調節できます。ツインスタンドホルダーは移動による揺れを軽減し、転倒を防止します。
材質本体/アルミ・POM、ホルダー/ステンレス・ポリプロピレン・EVA、固定バンド/ポリプロピレン・PA 寸法(mm)70×791~1195(伸縮404) 質量(kg)1.2 アズワン品番64-6401-33 松吉医科器械コード24-6387-00
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。ネスティングが可能ですので、保管場所を取りません。両側にフックがついているので、ドレーンバッグなどが掛けられます。専用点滴棒(8650021)・専用酸素ボンベスタンド(9133211・別売)を取り付けることができます。
1個
非課税商品
53,980 税込53,980
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります