介護用品 :「畳 1畳」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
安全に座れ、安心してお風呂に入ることができるシャワーチェアです。座面、背もたれ、肘掛け、身体に触れるところは全てやわらかクッションで覆っています。ゆったりと奥まで座れる座面奥行を確保した背もたれのため、洗体時も安心して使用できます。肘掛けが握りやすく、立ち上がり時や着座時をサポートします。座面、背もたれは取り外して洗えます。
折りたたみ式で、使わない時にはたたんで省スペースで保管できます。
トレー内にすっぽりと収まるコンパクト仕様です。
乾燥棒・レールは任意の位置に調整できるため、様々な用途で使用可能です。
仕様●サイズ(mm):約444×112×280●乾燥棒(本):6●材質:本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、乾燥棒/ABS樹脂●折りたたみ時サイズ:幅415×奥行300×50mm●乾燥棒長さ:約135mm/本●付属品:乾燥棒×6本、トレー×1枚
アズワン品番8-604-01
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
片手で1秒!組み立て&折りたたみ!。ラクラク折畳、展開が可能。フットブレーキ付。マイバッグ取り付け枠で簡単に取り外し可能な巾着トートバック。サスペンション付き大径ホイール
材質【本体】フレーム部:鉄・アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、合成樹脂(EVA)、タイヤ:合成ゴム、【マイバッグ】生地:ポリエステル、紐:ポリプロピレン、フレーム:アルミニウム、フレームフック部:PA66・鉄
高さ(mm)1000
質量(g)5300
耐荷重(kg)本体:30(上段25、下段5)、バッグ:25
縦(mm)470
横(mm)780
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
コンパクトで軽量、歩きやすい後フレーム幅ワイド仕様。小回りの利く、スリムミドルタイプ。男女共用のシックデザインモデル。約4分の1までコンパクトに折りたたみ!
材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:(オムブラック)ポリウレタン・(オムチェックブルー)ポリエステル・レイヨン
質量(kg)4.5
積載荷重(kg)前:7、後:5
寸法(cm)幅54×奥行55×高さ84~93(4段階/3)、折りたたみ時:幅26×奥行34×高さ88、ハンドル内幅:30
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
バッグ容量(L)前:10、後:7
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
プラスチックタイプのキャスターとストッパーが付いたエコノミータイプ。
前輪は1方向に固定されているので、少しずつ歩行、ゆっくり方向転換します。
サイズは、一般タイプとミニタイプとハイタイプとSSタイプの4種類から選べます。
折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。
高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。
グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪:プラスチックタイヤ
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:57×51×71.5~81.5、収納時:60×11×73.5
高さ(cm)グリップ下:39~49
内幅(mm)グリップ:440
1台
非課税商品
¥19,980
税込¥19,980
5日以内出荷
アレコレつめる大容量タイプのシルバーカー。 荷物たっぷり大容量 座面の下には荷物をたっぷり収納できる大容量の袋付き。 タイヤ取替時期お知らせ機能 タイヤに赤色が見えてきたら、取替時期の目安です。 ※取替の際は販売店またはメーカーカスタマーサポートへご連絡ください。 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ):段階的に高さを設定できるため調節操作が簡単です。 足元ストッパー:足元のペダルを踏む、あげることで後輪の固定、解除ができます。 サイドストッパー:座面横のレバーを倒し、後輪を固定します。レバーをあげると、固定が解除されます。 1・2・3キャスター:直進、90度、360度フリーの3段階に設定できるキャスターです。 座面折り畳み式:ロックを解除しフレームを持ちあげ、折りたたみます。 反射機能:ライトなど、光を受けると反射して光ります。 杖立て:杖立てに杖を乗せ、杖固定ベルトで上部を固定します。 アルミアルマイト仕上げ 最大使用者体重:100kg 最大積載荷重:10kg 後袋の最大積載荷重:0.5kg 折り畳み寸法:幅545×奥行370×高さ770mm 押し手高さ:815~940mm 6ポジション 座面寸法:幅365×奥行270mm 座面高さ:440mm 袋寸法:(前)幅310×奥行460×高さ200mm、(後)幅315×奥行120×高さ160mm
耐荷重(kg)100
バッグ容量(L)22+5
質量(kg)6.8
材質(フレーム)アルミ
高さ(cm)44
奥行き(cm)27
後輪(cm)19
座幅(cm)36.5
前輪(cm)19
車いすの汚れを室内に持ち込まないための車輪カバーです。
畳などの傷つきやすい床面の傷みを和らげます。
伸縮性のある生地ですので、1人でも簡単に装着可能です。
材質クロロプレンゴム、ナイロン
軽くて使い勝手の良いシルバーカー。
材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)約3.15
積載荷重(kg)2
ケース入数2
寸法(cm)幅43×奥行54×高さ85~93(3段階/4)、折りたたみ時:奥行23×高さ91.5、座面:幅25×奥行18、座面高:44
機能折りたたみ、1WAYキャスター(固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)約4.5
最大使用者体重(kg)80
車輪サイズ(cm)前輪15×後輪15
シングルタイヤで固定輪の最軽量タイプ。折りたためて自立し、持ち運びも可能です。
寸法(cm)幅43.5×奥行52×高さ85~93(3段階/4)、折りたたみ時:奥行22×高さ91、座面:幅25×奥行18、座面高:約44
車輪サイズ(cm)前輪12.5×後輪14.5
質量(kg)3.3
材質フレーム:アルミ、バッグ:(JB・小花BK)ポリエステル・(花柄ブラウン)ビニールレザー
バッグ容量(L)4
積載荷重(kg)2
最大使用者体重(kg)80
機能折りたたみ、1WAYキャスター(固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
ケース入数3
標準型車いすにクッションと張り調整が標準装備。調整ベルトに持ち手があり調整しやすくなっています。ノーパンク仕様で空気を補充する必要がありません。
全幅68cmとスリムになり、狭い間口でも対応できます。高いグリップ力で雨の日も安心です。ラインナップが豊富で様々な環境に対応します。アルミエッジ、滑り止めの脱着が容易であるため、メンテナンスが簡単です。
。全幅68cmとスリムになり、狭い間口でも対応できます。高いグリップ力で雨の日も安心です。ラインナップが豊富で様々な環境に対応します。アルミエッジ、滑り止めの脱着が容易であるため、メンテナンスが簡単です。
よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。