介護用品 :「神戸すてっき」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
押すだけで高さ無段階調整!
全長(cm)67~103
質量(g)420
パイプ径(Φmm)手元18、杖先23
握り部プラスチック、TRP樹脂
材質(支柱)アルミ
収納時約30cmで買い物カバンなどにも入るコンパクト仕様。身長に合わせて5段階調節可能。持ち運ぶときは、折りたたんでコンパクト収納。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心安全なSGマーク取得済み。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.34
シャフト径(Φmm)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.35
色ブルー
シャフト径(Φmm)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM、RQS-GM3
1本
¥3,988
税込¥4,387
5日以内出荷
ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)75~95・約2.5cmピッチ
質量(g)380
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部特殊加工ゴム
材質(支柱)アルミ
シャフトが一本ですので堅牢で安心です。
細身のグリップは掌サイズです。
グリップがシャフトから抜けにくい特殊加工です。
色ブラウン
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/木
全長900mm
質量(g)220
先端径(mm)16
アズワン品番0-4405-01
1本
¥3,109
税込¥3,420
翌々日出荷
ハンドルと先端のゴム部に衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。身体にフィットしたエルゴデザインで疲れにくく、使いやすいです。カフ部は机や椅子、壁に立てかけやすい形状です。自立アタッチメント(別売)を取り付けることで杖が自立しますので、一時的に両手を使いたい時や杖を置きたい時等に便利です。
材質フレーム/アルミニウム、脚ゴム/ゴム、脇パッド/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)カフ~ハンドル部の長さ:215~263mm(16mm間隔・4段階調節)
高さ(mm)ハンドルまでの高さ:685~980mm(25mm間隔・14段階調節)
質量(g/本)465
適応身長(cm)145~185(目安)
アズワン品番8-8576-21
シャフト先端径(Φmm)約19
1個
非課税商品
¥3,798
税込¥3,798
翌々日出荷
SG認定商品(製品安全協会安全基準適合品)。
接地面が4つのパットに分かれ、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助。
使わない時は簡単に折りたたみ、コンパクトに収納(4つ折れ式)。
持ち手の部分に角度調節可能なLEDライトを搭載。暗いところで鍵穴を照らしたり、夜のお散歩で足元を照らしたりと活躍。
自立式で、ステッキを少し置きたい時などにも立て掛ける場所を探す必要なし。
用途LEDライト付き杖、おしゃれステッキとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。
セット内容本体、収納袋、保証書
材質本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、EVA
質量(g)420
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×100×770-890
使用電池LR44電池×4個(別売)
こんなお得な商品も!

杖先ゴム
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
杖の先のゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に簡単に交換できます。
用途杖先のゴムの交換に。
色黒
材質ゴム
あなたのお出かけを、やさしく おしゃれに支えます。 パイプ径:手元 21ミリ、杖先 19ミリ
全長(mm)730~830
材質(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)290
パイプ径(Φmm)19/16
地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
本体質量(kg)0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57
RoHS指令(10物質対応)対応
あなたのお出かけを、やさしく おしゃれに支えます。 歩く楽しさ大切さ しっかりサポート。 人気のスタンダードな杖をお求めやすい価格で。 落ち着いた色合いの無地 パイプ径:手元 21ミリ、杖先 19ミリ 足ゴム内径:Φ19
全長(mm)690~920
材質(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)330
ピッチ(mm)250
パイプ径(Φmm)21/19
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。