介護用品 :「移動式 手すり」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
立ち上がり、歩行をサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。プッシュピンにて7段階まで調整可能。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。取っ手部分はグリップクッション(素材:ウレタン)がついているので握りやすく、手を痛めにくい。
用途立ち上がりや歩行のサポートに。アルミステッキ 手すり 立ち上がり補助 アルミ製
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)44~47×41~50×80~95
質量(kg)1.8
材質構造部材/金属(アルミニウム)、表面加工/アルマイト
長さ(cm)床から上段取っ手までの:80.5~95、床から中段取っ手まで:63.5~78
耐荷重(kg)80
こんなお得な商品も!

補助手すり 立ち上がり用
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
工具不要、ノブを締めるだけの簡単組み立て構造。立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き
用途移動式の立ち上り手すり、玄関手すり、寝室手すり、トイレ手すりとして。シルバー用品 立ち上がり 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介護 介助
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×810
質量(kg)1.5
材質アルミニウム
高さ(mm)(床から取っ手まで)350・590・810
幅(mm)(取っ手クッション部)130
幅(cm)【取手クッション部】13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×40×81
高さ(cm)【床から取手まで】35/59/81
組立時間約20~30分
立ち上がりを補助する移動式の手すりです。
イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。
3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。
軽量のため移動も楽にできます。
土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。
取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。
材質アルミ、ニトリルゴム
幅(mm)130(取っ手クッション部)
質量(kg)1.38
高さ(mm)350・578・803(床から取っ手まで)
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×384×803
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
仕様組み立て式
材質本体/スチール、手すり/ステンレス(SUS304)
質量(kg)56
径(Φmm)(手すり)38
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)780×3000×680~1040
アズワン品番8-7891-01
高さ調整範囲(mm)680~1040
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

補助手すり 立ち上がり用
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き。
用途移動式立ち上り手すり、玄関手すり、寝室用手すり、トイレ用手すりとして。
材質アルミニウム
質量(kg)1.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)525×400×810
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
握力が弱い方の歩行訓練をサポート。
補助マットを平行棒に取り付けることで、手すりを掴めない方や握力の弱い方でも安定した姿勢で訓練できます。
補助マット組み立て式。
材質手すり/ステンレス(SUS304)、マット/ウレタン(ビニールカバー付き)
質量(kg)11.5
アズワン品番7-3733-01
マット寸法(mm)内寸法/(幅)420×(奥行)475、幅/80
1枚
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
段差54cmまで対応する「おくだけシリーズ」の新タイプ。屋内、屋外でも使用可能です。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス
質量(kg)28.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×74.5×104~139
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、あがりかまちの昇降をサポートします。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス、(ステップ台)スチール
質量(kg)26.4
適合高さ(mm)(あがりかまち)40~180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×74×80~85
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ベッドからの起きあがりや立ち上がりをサポートする2段式グリップです。床面との滑りとキズを防止するゴムエッジ加工付き安全ベースを採用しています。
材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(kg)約9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×810
グリップ部(mm)1段目/高さ794、2段目/高さ644
アズワン品番7-5473-01
1台
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
リハビリテーションの現場から生まれた早期活動に最適な立位移動補助具。
建側の機能を活用して移動が行える、新しいタイプの立位移動補助具です。
脳卒中発症後早期の方でも、下肢・体幹を支持保持し、安全に立位姿勢を保てる設計で、早期からの立位・移動リハビリテーションに最適です。
状況に応じた様々な場面で、利用可能です。
残存機能を活用し、移動や移乗を行うことで、介助負担を軽減します。
障がい者用トイレでは、直接便座の前方にアプローチ出来るので、片マヒの向きに関わらず、安全な介助が行えます。
スタンディングテーブルとしても利用できます。
使いやすさに配慮した設計。
前方・後方のどちらからでも、姿勢を正すことができます。
本体を重ねて収納することで、保管スペースを削減できます。
付属品固定ベルト
材質本体/プラスチック、ベース/ステンレス
質量(kg)20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)825×730×1110
適応身長(cm)145~180
適応体重(kg)最大100
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
コンパクトタイプで、長さは5段階、高さは4段階の調節が可能です。
材質スチール(メッキ仕上げ)
質量(kg)20.8
径(Φmm)【手すり】32
全幅(mm)870
内幅(mm)500
アズワン品番7-2654-01
調節範囲(mm)【高さ】710~860(4段階)、【長さ】1510~2510(5段階)
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。立ち座りに便利なつかまり立ちできる取っ手。玄関に置いて段差を上る時にも便利。
用途補助手摺り、玄関手すり、寝室用手すりとして。移動式 玄関 寝室 トイレ 軽量
色ハニーブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×38×80
質量(kg)2
材質天然木籐(ラッカー塗装)
高さ(cm)床から取っ手までの:30/55/80
奥行き(cm)取っ手:下段8/中段4/上段4
幅(cm)取っ手:下段25.5/中段25.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
病院、施設などのリハビリ訓練に最適。立位保持・歩行訓練などのリハビリや、手すり代わりとしてもご使用いただけます。高さは60mm単位で7段階に調節可能。
材質本体/スチール、手すり/ステンレス
質量(kg)53.3
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×2000×680~1040(7段階)
松吉医科器械コード23-5165-01
1個
¥209,800
税込¥230,780
21日以内出荷
姿勢をサポートするサークル型補助マットを使用して、安心・安定した歩行訓練が可能です。補助マットは簡単に着脱できます。
材質本体/スチール、手すり/ステンレス、補助マット/ウレタン
質量(kg)67.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×3000×785~1145(7段階)
松吉医科器械コード24-5595-00
1個
¥319,800
税込¥351,780
15日以内出荷
病院・施設などの歩行訓練に適した本格平行棒(2m)
径(Φmm)【手すり】48.6
長さ(m)【手すり】2
幅(cm)【手すり】60
高さ(cm)【手すり】65~105
アズワン品番68-6673-95
1台
¥364,998
税込¥401,498
14日以内出荷
長さは5段階、高さは自由に調節できます。
支柱は360°回転し、利用方法や体格に合わせて使用幅を調節できます。
材質スチール
質量(kg)21
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)760×1520~2320(5段階)×740~880
使用時寸法(mm)幅320~680
松吉医科器械コード06-3445-00
1個
¥31,390
税込¥34,529
6日以内出荷
座った状態から立ち上がるときにつかんで体重をかけられる、立ち上がりサポート用の移動式手すりです。手すり部分にはやわらかなクッションが巻かれており、しっかり握り込みやすくなっています。体重を預けてもしっかり支えてくれる丈夫な土台を採用しております。椅子やトイレ等のそばに置いて使用すれば、つらい立ち上がりがぐっと楽になります。そのほかにもベッドから立ち上がる時、玄関口の段差を上がる時など、様々な場所で活躍します。重量は2.32kgと比較的軽量なため移動もラクラク。身長など体型や使用場所に応じて2タイプご用意しています。福祉用具ではございません。
材質スチールパイプ(粉体塗装)、EVA(グリップ)
幅(mm)430
色ブラウン
高さ(mm)750
質量(g)2.32
奥行(mm)390
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
座った状態から立ち上がるときにつかんで体重をかけられる、立ち上がりサポート用の移動式手すりです。手すり部分にはやわらかなクッションが巻かれており、しっかり握り込みやすくなっています。体重を預けてもしっかり支えてくれる丈夫な土台を採用しております。椅子やトイレ等のそばに置いて使用すれば、つらい立ち上がりがぐっと楽になります。そのほかにもベッドから立ち上がる時、玄関口の段差を上がる時など、様々な場所で活躍します。重量は1.9kgと比較的軽量なため移動もラクラク。身長など体型や使用場所に応じて2タイプご用意しています。福祉用具ではございません。
材質スチールパイプ、粉体塗装、EVA(グリップ)
幅(mm)430
質量(kg)1.9
色ブラウン
サイズ収納できる御札サイズ(約)
高さ(mm)600
奥行(mm)390
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。