介護用品 :「移動車」の検索結果

介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車いすでの移動を力強く支える車いす用電動昇降機です。 従来の同型機と比較して軽量化いたしました。 各構造体に、ステンレス・アルミ合金を使用し、サビに強い構造にしています。
規格直進/L字乗込み
1台
699,800 税込769,780
7日以内出荷

横移動可能なフルリクライニング車いす
サイズ40
1台
非課税商品
309,800 税込309,800
3日以内出荷

横移動可能なフルリクライニング車いす
サイズ40
1台
非課税商品
309,800 税込309,800
3日以内出荷

車いすでの移動を力強く支える車いす用電動昇降機です。 従来の同型機と比較して軽量化いたしました。 各構造体に、ステンレス・アルミ合金を使用し、サビに強い構造にしています。
規格直進乗込み
1台
499,800 税込549,780
7日以内出荷

車イス移動時に看護師も患者も点滴スタンドを持つ必要がなくなります。 車イスへの取り付けが容易に行えます。連結が可能です。
セット内容上部連結金具×1個、下部連結金具×1、Φ19mmアーム用スペーサー 材質本体/スチール、固定部/ナイロン 適合サイズ(mm)点滴ポール径/Φ25~Φ29、車椅子アーム径/Φ19またはΦ22 アズワン品番7-4184-01
1個
22,980 税込25,278
24日以内出荷

立ち上がると自動でブレーキが作動し、車いすの後方移動を抑え、転倒事故を防ぎます。 座った時と折りたたみ時はノンバックブレーキ機構は解除されるので、移動はスムーズに行えます。
走行タイプ自走 機能背折 材質(本体)アルミニウム 仕様介助ブレーキ付き 種別自走式 車輪径(Φmm)22インチ 種類自走・介助兼用 耐荷重(kg)100 材質(キャスター)PU(ポリウレタン) 材質(シート)ナイロン キャスター径(Φmm)6インチ タイヤタイプエアー 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
1個
非課税商品
99,980 税込99,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車椅子で移動の際や、椅子や座席に座っているときに使用する姿勢保持ベルトです。マジックテープで容易に脱着でき、幅広のベルトが体をしっかりと固定します。
材質防汚・耐薬ビニールレザー(次亜塩素酸ナトリウム対応) 幅×長さ(mm)110×1280
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベッドと車いす間の座位移動に使用します。しなやかで、曲げにも強い材質を使用。
材質硬質塩化ビニール 質量(g)940 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL)(mm)300×800 松吉医科器械コード24-6582-00
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

長時間の訓練でも安定性のある硬質ウレタンフォーム使用です。 低床タイプで、車椅子からの移動も安心です。 組み立て式(要工具)。
材質マット/ビニールレザー、フレーム・脚/スチール 質量(kg)約60 耐荷重(kg)400(等分布荷重) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1200×2000×450
1台
178,200 税込196,020
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベッドからストレッチャーへの移動寝たままらくらく、快適移動 抱き上げないで寝たまま「らくらく」快適移動 抱き上げない介助をサポートするための移乗用スライドシートです。テイジンが開発した滑り良い2つの素材を組み合わせることで実現しました。抱き上げは介護する方の著しい負担となるばかりではなく、介護を受ける方にとっても危険です。ラクラックスは安全で快適な介護現場の実現になくてはならない必需品です。 操作簡単、体位変換もスムーズ ローリングするシート地がスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で「らく」に移動や体位変換をすることが可能です。ベッドの上だけでなく、ベッドからストレッチャーへの移動や車椅子への移乗、入浴の際など様々なシーンでご使用いただけるように各種仕様を取り揃えております。
寸法(cm)180×55
1枚
49,980 税込54,978
6日以内出荷

車椅子で移動の際や、椅子や座席に座っているときに使用する姿勢保持ベルトです。マジックテープで容易に脱着でき、幅広のベルトが体をしっかりと固定します。2本のベルトに高低差があるので、身体状況や固定する対象物によって使い分けができます。
材質防汚・耐薬ビニールレザー(次亜塩素酸ナトリウム対応)
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

事務仕事の方や車での移動が多い方など、長時間座ることの多い方におすすめです。薄くても安定性が高く、体圧を分散させる快適なマットです。人工筋肉ソルボセインが体圧を分散させ、姿勢の保持力を高め、同様による筋肉疲労を緩和し長時間使用効果も高くなります。
用途着座時の座面耐体圧分散マット。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×430×35 材質中材:ポリウレタンフォーム パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン) カバー:ポリエステル・ポリウレタン
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーキトレーディングストレータス
エアー×ウレタンのハイブリッドクッション。バルブにて好みの空気量に調整できます。無段階で空気量を調整できるバルブがついておりますので、車椅子での移動時、食事などの様々な生活シーンに合わせた調整が可能です。
材質ポリウレタン、ポリエステル 質量(g)約700 適合部位骨盤回り
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリスタル産業サイドウォーカー
片手で支持し使用する歩行器です。片麻痺の方に有効です。歩行器や歩行車が使えない狭い場所の移動や立ち座りの補助など様々なケースでご利用いただいています。
1台
非課税商品
18,980 税込18,980
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

事務仕事の方や車での移動が多い方など、長時間座ることの多い方におすすめです。適度な柔軟性と安定性で背骨を自然なS字型に保ち、体重の圧力や振動・衝撃を吸収・分散して、腰を優しく保護し、長時間座ることによるストレスから腰を守ります。人工筋肉ソルボセインが体圧を分散させ、姿勢の保持力を高め、同様による筋肉疲労を緩和し長時間使用効果も高くなります。ソルボセインは上下に移動でき自分に適した位置でご使用いただけます。
用途着座時の腰部サポートマット。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×45 材質中材:ポリウレタンフォーム パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン) カバー:ポリエステル・ポリウレタン
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L1-01 移乗サポートロボット Hug L1-01 在宅介護向け FUJI 動画あり
【一般在宅向けとして大活躍!】 ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。 ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。 コンパクトで狭い場所でも使いやすいモデルです。
用途一般家庭向け 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)880×850~1200×550 バッテリー鉛蓄電池 バッテリー電圧(V)DC24 動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH 充電時間(時間)8 使用可能回数100回(バッテリー) 最大使用者体重(kg)100 総質量(kg)30
1台
非課税商品
880,000 税込880,000
15日以内出荷

浮力の原理に基づいた静止型エアークッションです。電気は一切使用しないので経済的です。面倒な取付けがないので、取扱いが簡単です。ベッドやマットレス、車イス等にも使用できます。軽量なので、手軽に移動・管理ができます。
寸法(cm)43×43
1枚
5,698 税込6,268
4日以内出荷

T1-02 移乗サポートロボット Hug T1 施設・病院・介護向け FUJI 動画あり
【施設・病院の現場で大活躍!】 ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。 ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。 高さ調整機能があり、より幅広い体格の方に対応しています。 第9回ロボット大賞2021 厚生労働大臣賞受賞!
用途事業所向け 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)850×880~1350×620 バッテリー鉛蓄電池 バッテリー電圧(V)DC24 動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH 充電時間(時間)8 使用可能回数100回(バッテリー) 最大使用者体重(kg)100 総質量(kg)35
1台
非課税商品
980,000 税込980,000
15日以内出荷

工具を使わずに車いすや点滴スタンドへの脱着が簡単にできます。フリーロック式伸縮機能式で点滴スタンドと車いすの距離をワンタッチで調節できます。ツインスタンドホルダーは移動による揺れを軽減し、転倒を防止します。
材質本体/アルミ・POM、ホルダー/ステンレス・ポリプロピレン・EVA、固定バンド/ポリプロピレン・PA 寸法(mm)70×791~1195(伸縮404) 質量(kg)1.2 アズワン品番64-6401-33 松吉医科器械コード24-6387-00
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

背折れ&介助ブレーキ付きの介助式・肘跳ね上げ式スイングアウトタイプ。 肘かけを跳ね上げるとベッドなどへの横の移動がしやすくなります。また足台のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。 足台はスイングアウトした後に着脱可能です。
走行タイプ介助 機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)13.6 タイプ介助式・背折れ 種類介助式 耐荷重(kg)100 車輪(前輪)6インチ、(後輪)16インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×100×89 高さ(cm)(バックサポート)43、(アームサポート)21.5 主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン 折りたたみ寸法(cm)27×81×66.5 前座高(cm)43 後座高(cm)41 座面幅(cm)40 座面奥行(cm)40
1台
非課税商品
43,980 税込43,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車椅子自体が真横に移動する「リフトアップユニット」付きです。小柄な方にも頭の位置を合わせられるよう、低い位置に設定できます。前後・左右・角度も一度に合わせられる新しい構造です。小柄な方でもしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」です。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)です。極限まで手前に引きこんだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)です。「膝が伸びない人」、「足関節が変形している(尖足拘縮)人」もフットサポートにしっかりと足を乗せる事ができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。
1台
非課税商品
279,800 税込279,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浮力の原理に基づいた静止型エアークッションです。 。電気を一切使用せず経済的 。面倒な取り付けがないため、取り扱いが簡単 。ベッドやマットレス、車いすなどにも使用できます 。軽量なため、手軽に移動・管理ができます 。優れた抗菌性、ラテックスフリー製品
サイズカフサイズ(ふくらはぎ目安)32cm以下
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷

浮力の原理に基づいた静止型エアークッションです。 。電気を一切使用せず経済的 。面倒な取り付けがないため、取り扱いが簡単 。ベッドやマットレス、車いすなどにも使用できます 。軽量なため、手軽に移動・管理ができます 。優れた抗菌性、ラテックスフリー製品
サイズカフサイズ(ふくらはぎ目安)42cm以上
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷

浮力の原理に基づいた静止型エアークッションです。 。電気を一切使用せず経済的 。面倒な取り付けがないため、取り扱いが簡単 。ベッドやマットレス、車いすなどにも使用できます 。軽量なため、手軽に移動・管理ができます 。優れた抗菌性、ラテックスフリー製品
サイズカフサイズ(ふくらはぎ目安)33~44cm
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷

背折れ&介助ブレーキ付きの自走式・肘跳ね上げ式スイングアウトタイプ。 肘かけを跳ね上げるとベッドなどへの横の移動がしやすくなります。また足台のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。 足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。 足台はスイングアウトした後に着脱可能です。
走行タイプ自走 機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)14.8 タイプ自走式・背折れ 種類自走・介助兼用 耐荷重(kg)100 車輪(前輪)6インチ、(後輪)22インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.5×102×89 高さ(cm)(バックサポート)43、(アームサポート)21.5 主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン 折りたたみ寸法(cm)30×88.5×66.5 前座高(cm)43 後座高(cm)41 座面幅(cm)40 座面奥行(cm)40
1台
非課税商品
43,980 税込43,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]昇降式リハビリテーブル
安定感のある車いす対応リハビリテーブル。ガススプリングロック式昇降機能で、任意の高さに調節できます。キャスター付きで、天板の片方を持ち上げてラクに移動できます。
材質天板/メラミン化粧板、支柱ベース/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×570×570~757(鉄板下) キャスター径(Φmm)50 松吉医科器械コード24-4935-00
1個
139,800 税込153,780
16日以内出荷

全脚キャスター付きで、座ったまま移動ができるチェア。背面部の木製ハンドルはしっかりと握りやすい形状です。 キャスターは動きやすい軸を車輪ごと持ち上げて固定するリフトロックキャスターを採用。高いグリップ力で床へ強力に固定するため乗り換えも安心です。 椅子の肘先は三角グリップ付きで座り立ちをサポート。 2層ウレタンとウェービングテープで底づき感がない疲れにくい座面と、体にフィットする大きめ背もたれでしっかりと支えます。 強くて軽い積層合板のサイドフレームは、肘置きから脚まで曲線と直線を継ぎ目なしに一体化することで耐久性が高く、使用頻度の多い施設でのご利用にも適しています。 フレームはネジ止めのない仕様で、ネジの緩みや衣類の引っかかりが防止できます。次亜塩素酸対応レザーです。
用途ベッドからダイニングテーブルへの移動に。木製ならではの温かみと、ダイニングに合うサイズ感で一般的な車いすよりも自然に食卓の輪に加わることができます。リハビリやむくみ防止の足こぎ移動にも。※段差などがないところで行い、転倒にご注意ください。 材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ) クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)7.2 張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×610×780 座面高さ(mm)410 肘高さ(mm)610
1脚
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用歩行車では業界最小幅のスリム設計で、狭い通路でも前腕支持をしたままで移動できます。食事などを運ぶトレイや滑りにくい後輪タイヤなど、屋内用歩行車として大活躍します。 馬蹄型前腕支持しながら歩行可能2way仕様でワンタッチでハンドル型に ネット袋付き洗濯物を運ぶ際に大活躍のネット袋付き 特殊タイヤ後輪は滑りやすいフローリングでもピタッと止まるポリウレタンタイヤスリムなのに馬蹄型で使える屋内専用歩行車→屋内でも肘を置いて安心・安全な歩行が可能・グリップ型、馬蹄型、どちらでも駐車ストッパー、ハンドブレーキ操作可能で使いやすい!・トレイ付きでちょっとしたお食事が運べる!・ポリウレタン製の滑りにくい後輪タイヤでフローリングや畳で滑って転倒する恐れを軽減!透明なのでタイヤ跡も残らない!・狭い廊下やドアをラクに通れる車幅475mm!従来のEVAタイヤの2.8倍以上のグリップ力(メーカー調べ)トレイ最大積載荷重:2kgカゴ最大積載荷重:3kg
ブラウン
1台
94,980 税込104,478
6日以内出荷

小柄な方向けにさらにひとまわり小さくしました。小柄な女性がしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」しっかり奥まで座ることができ、すべり座りのリスクも減らせます。極限まで手前に引き込んだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)「膝が伸びない人」「足関節が変形している(尖足拘縮)人」も上の写真のようにフットサポートにしっかりと足を乗せることができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。低いポジションから前後・左右まで自由に設定可能な「スネークヘッドサポート」小柄な方の頭の位置に合わせられるよう、従来よりも低い位置からの設定が可能です。また、前後・左右・角度を一度に合わせられる新しい構造を採用しました。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)オアシス-ポジティブでも好評の背フレーム前折れ機構で、円背の方にできやすい肩甲帯のすき間もピタッと沿わせやすくなります。頭~首の安定にもつながりやすくなり、食事が取りやすくなることが期待できます。「室内での移動」に徹底的にこだわった超コンパクト・ティルト&リクライニング車いす全長:86.5cm(従来品-13cm)80cm幅の廊下のコーナーを曲がることが可能です。
オレンジ
1台
非課税商品
239,800 税込239,800
3日以内出荷

小柄な方向けにさらにひとまわり小さくしました。小柄な女性がしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」しっかり奥まで座ることができ、すべり座りのリスクも減らせます。極限まで手前に引き込んだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)「膝が伸びない人」「足関節が変形している(尖足拘縮)人」も上の写真のようにフットサポートにしっかりと足を乗せることができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。低いポジションから前後・左右まで自由に設定可能な「スネークヘッドサポート」小柄な方の頭の位置に合わせられるよう、従来よりも低い位置からの設定が可能です。また、前後・左右・角度を一度に合わせられる新しい構造を採用しました。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)オアシス-ポジティブでも好評の背フレーム前折れ機構で、円背の方にできやすい肩甲帯のすき間もピタッと沿わせやすくなります。頭~首の安定にもつながりやすくなり、食事が取りやすくなることが期待できます。「室内での移動」に徹底的にこだわった超コンパクト・ティルト&リクライニング車いす全長:86.5cm(従来品-13cm)80cm幅の廊下のコーナーを曲がることが可能です。
ブルー
1台
非課税商品
239,800 税込239,800
3日以内出荷

小柄な方向けにさらにひとまわり小さくしました。小柄な女性がしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」しっかり奥まで座ることができ、すべり座りのリスクも減らせます。極限まで手前に引き込んだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)「膝が伸びない人」「足関節が変形している(尖足拘縮)人」も上の写真のようにフットサポートにしっかりと足を乗せることができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。低いポジションから前後・左右まで自由に設定可能な「スネークヘッドサポート」小柄な方の頭の位置に合わせられるよう、従来よりも低い位置からの設定が可能です。また、前後・左右・角度を一度に合わせられる新しい構造を採用しました。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)オアシス-ポジティブでも好評の背フレーム前折れ機構で、円背の方にできやすい肩甲帯のすき間もピタッと沿わせやすくなります。頭~首の安定にもつながりやすくなり、食事が取りやすくなることが期待できます。「室内での移動」に徹底的にこだわった超コンパクト・ティルト&リクライニング車いす全長:86.5cm(従来品-13cm)80cm幅の廊下のコーナーを曲がることが可能です。
紺ビニール
1台
非課税商品
239,800 税込239,800
3日以内出荷

新たなる出発、次世代車いすがデビュー!・背フレーム後方曲げ肩部分が背パイプに当たらないよう背パイプを後方へ大きく曲げました。・左右独立タイプ背張り調整左右別々で張り調整をする「立体スリングシート」により、正面・側面・上面からの3次元(3D)で姿勢を整えます。・軽くて丈夫なフレームデザイン※重さ11.1kgで女性でも軽々持ち上げられます。また軽くても耐荷重は100kg。さらに折りたたみもコンパクトにできます。 ※背・座クッションは含みません。・お手入れしやすい部品を新採用気になるお手入れもお手入れのしやすさを考えスポーク数の少ない車輪や汚れの目立ちにくいキャスタを新しく採用しました。 ただ軽いだけじゃなく”超スリム&コンパクト”で使用者の”自立支援”をサポートします!・全幅:「標準型車いす」-10cm、全長:「標準型車いす」-7cm・在宅用に設計されたスリム&コンパクトサイズ。居室内の移動もスムーズにできます。 3Dモデル 座位安定のポイント・3次元(3D)で姿勢を整える!「立体スリングシート」 ※「立体スリングシート」は(有)であい工房の登録商標です。背シートの左右に張り調整ベルトを取り付けました。片側をゆるめ、反対側を張ることで側彎(そくわん)の凸部分だけ後ろに逃がすことができ、より高い圧分散と座位の安定が期待できます。・背フレーム後方曲げ構造
オレンジ
1台
非課税商品
59,980 税込59,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たなる出発、次世代車いすがデビュー!・背フレーム後方曲げ肩部分が背パイプに当たらないよう背パイプを後方へ大きく曲げました。・左右独立タイプ背張り調整左右別々で張り調整をする「立体スリングシート」により、正面・側面・上面からの3次元(3D)で姿勢を整えます。・軽くて丈夫なフレームデザイン※重さ11.1kgで女性でも軽々持ち上げられます。また軽くても耐荷重は100kg。さらに折りたたみもコンパクトにできます。 ※背・座クッションは含みません。・お手入れしやすい部品を新採用気になるお手入れもお手入れのしやすさを考えスポーク数の少ない車輪や汚れの目立ちにくいキャスタを新しく採用しました。 ただ軽いだけじゃなく”超スリム&コンパクト”で使用者の”自立支援”をサポートします!・全幅:「標準型車いす」-10cm、全長:「標準型車いす」-7cm・在宅用に設計されたスリム&コンパクトサイズ。居室内の移動もスムーズにできます。 3Dモデル 座位安定のポイント・3次元(3D)で姿勢を整える!「立体スリングシート」 ※「立体スリングシート」は(有)であい工房の登録商標です。背シートの左右に張り調整ベルトを取り付けました。片側をゆるめ、反対側を張ることで側彎(そくわん)の凸部分だけ後ろに逃がすことができ、より高い圧分散と座位の安定が期待できます。・背フレーム後方曲げ構造
グレー
1台
非課税商品
59,980 税込59,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たなる出発、次世代車いすがデビュー!・背フレーム後方曲げ肩部分が背パイプに当たらないよう背パイプを後方へ大きく曲げました。・左右独立タイプ背張り調整左右別々で張り調整をする「立体スリングシート」により、正面・側面・上面からの3次元(3D)で姿勢を整えます。・軽くて丈夫なフレームデザイン※重さ11.1kgで女性でも軽々持ち上げられます。また軽くても耐荷重は100kg。さらに折りたたみもコンパクトにできます。 ※背・座クッションは含みません。・お手入れしやすい部品を新採用気になるお手入れもお手入れのしやすさを考えスポーク数の少ない車輪や汚れの目立ちにくいキャスタを新しく採用しました。 ただ軽いだけじゃなく”超スリム&コンパクト”で使用者の”自立支援”をサポートします!・全幅:「標準型車いす」-10cm、全長:「標準型車いす」-7cm・在宅用に設計されたスリム&コンパクトサイズ。居室内の移動もスムーズにできます。 3Dモデル 座位安定のポイント・3次元(3D)で姿勢を整える!「立体スリングシート」 ※「立体スリングシート」は(有)であい工房の登録商標です。背シートの左右に張り調整ベルトを取り付けました。片側をゆるめ、反対側を張ることで側彎(そくわん)の凸部分だけ後ろに逃がすことができ、より高い圧分散と座位の安定が期待できます。・背フレーム後方曲げ構造
ライトグリーン
1台
非課税商品
59,980 税込59,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たなる出発、次世代車いすがデビュー!・背フレーム後方曲げ肩部分が背パイプに当たらないよう背パイプを後方へ大きく曲げました。・左右独立タイプ背張り調整左右別々で張り調整をする「立体スリングシート」により、正面・側面・上面からの3次元(3D)で姿勢を整えます。・軽くて丈夫なフレームデザイン※重さ11.1kgで女性でも軽々持ち上げられます。また軽くても耐荷重は100kg。さらに折りたたみもコンパクトにできます。 ※背・座クッションは含みません。・お手入れしやすい部品を新採用気になるお手入れもお手入れのしやすさを考えスポーク数の少ない車輪や汚れの目立ちにくいキャスタを新しく採用しました。 ただ軽いだけじゃなく”超スリム&コンパクト”で使用者の”自立支援”をサポートします!・全幅:「標準型車いす」-10cm、全長:「標準型車いす」-7cm・在宅用に設計されたスリム&コンパクトサイズ。居室内の移動もスムーズにできます。 3Dモデル 座位安定のポイント・3次元(3D)で姿勢を整える!「立体スリングシート」 ※「立体スリングシート」は(有)であい工房の登録商標です。背シートの左右に張り調整ベルトを取り付けました。片側をゆるめ、反対側を張ることで側彎(そくわん)の凸部分だけ後ろに逃がすことができ、より高い圧分散と座位の安定が期待できます。・背フレーム後方曲げ構造
ブルー
1台
非課税商品
59,980 税込59,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動から休息まで、毎日を快適に過ごせる利用者にも介助者にも配慮した設計 日常生活の様々なシーンで快適かつ安心して使える、基本を押さえた座位変換型のモジュラー式車椅子です。 自由自在な調節機能を搭載し、残存機能を活用した足漕ぎ、ティルト・リクライニングを活用した自走、介助型での用途まで、利用者の自立をサポートし、介助者の負担を軽減します。 長時間でも疲れない座り心地と身体がズレない安定したシーティングシステム シートの背張り調節をすることで利用者の状況・姿勢に、よりフィットさせることができます。 さらに、ティルト・リクライニング機能を使えば、目的に合わせた快適な姿勢を保つことができます。
シルバー
1台
非課税商品
279,800 税込279,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【商品特長】 ・ベッド上での移乗や背抜き、体位変換に ・ポジショニング時の体圧確認に ・寝具・衣類のシワ伸ばしに ・ムレを防止する空気穴付き ・洗濯機で洗えます。 1.とても滑りやすい素材でできているので、手を身体の下に差し込んだり、身体の下を滑らせるときに摩擦が生じにくく、動きがスムーズ 2.袖口にゴムが付いているので、操作の際に手袋がずれたり、脱げることを防止します。 3.サイドに開口部が設けてあるので、介助者の手がムレにくく、介助者も快適です。 「頭部・肩甲骨」「骨盤部」「下肢部」と3回に分けて、順番に移動させます。 まずは、両手を肩甲骨の下に入れて、手前に引きます。 次に、両手を骨盤の下に入れて、手前に引きます。 ※仙骨部に褥瘡ができている場合などは、両腕で褥瘡部を保護し、摩擦を与えないように移動させましょう。 最後に、かかとと膝の下に手を入れて、手前に引きます。 そのほかにも、車いす上での座りなおしをはじめ、介助される人の状態に合わせて、様々な使い方があります。一度、介助者の方も寝た状態で「圧抜き」を誰かにしてもらってみてください。
材質不織布 寸法(cm)22×52 アズワン品番64-7722-34
1双
1,698 税込1,868
7日以内出荷

4つの空気ボールが背中・腰のツボを刺激
用途背中・腰にほどよい指圧のクッションです。 4つの空気ボールがツボをおさえてほどよい指圧感が得られます。 自動車での移動時、飛行機・列車など長時間乗り物をご利用されるときに。 ご家庭では座いすに備え付けてマッサージをお試しください。 材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール 使用寸法縦25×横25cm×厚さ6cm
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

背中・腰を空気でマッサージ。4つの空気ボールが背中・腰ツボを刺激します。
用途背中・腰にほどよい指圧!4つの空気ボールがツボをおさえます。 4つのボールが均等にふくらむまで空気を入れ座席に吊り下げます。座っているだけでほどよい指圧缶が得られます。 ゴム・ひもは自由に調節できます。背中・腰など気になる部分に空気ボールがあたるように調節してください。 自動車での移動時、飛行機・列車など長時間乗り物をご利用される時ご携帯ください。ご家庭ではお年寄りの座イスに備え付けてマッサージをお試しください。 材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール 使用寸法縦25×横25cm×厚さ6cm
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります