介護用品 :「自動車装飾品」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ自走
機能介助ブレーキ、背折
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)12.7
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1000×660
松吉医科器械コード24-3071-01
1台
非課税商品
¥27,980
税込¥27,980
3日以内出荷
病院・施設・店舗の備品に適した、ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備のリーズナブルなスチール製車いすです。
材質フレーム/スチール(クロムメッキ仕上げ)、シート/ビニールレザー
サイズ全幅61×全長102×全高89cm、座面/幅42×奥行40cm
高さ(mm)肘掛け:210
耐荷重100kg
本体質量(kg)17.3
座面高さ(mm)前:470、後:450
タイヤタイプノーパンク
アズワン品番8-4968-11
車輪サイズ(inch)キャスタ:Φ6、主輪:Φ24
1台
非課税商品
¥67,980
税込¥67,980
翌々日出荷
スリムで軽量化を実現。柔らかいイメージと清潔感で、幅広くご利用いただけます。品番:ATY-1Sは前方にガードル架が付いています。
走行タイプ自走
材質(本体)スチール
種別自走式
幅(mm)(折りたたみ時)330
質量(kg)17.6
車輪径(Φmm)24インチ
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×1045×885
キャスター径(Φmm)7インチ
タイヤタイプエアー
コンパクトで持ち運びしやすい簡易型介助用車いす。
旅行の通所、通院など短時間のご使用に適しています。
走行タイプ介助
機能コンパクト
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)8.9
種類介助式
規格背折れ
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×640×610
松吉医科器械コード24-4861-00
背折れタイプのノーパンクタイヤ仕様の車いす
用途病院・介護施設内の使用に便利です
質量(kg)14.7
種類自走用
機能背折れ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×99.5×88
高さ(cm)押し手:88、アームレスト:22.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×99.5×66
関連資料(1.25MB)
前座高(cm)44
後座高(cm)41
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)42×40
車輪サイズ(inch)前:6、後:22
走行タイプ自走
最大使用者体重(kg)100
通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ介助
機能介助ブレーキ、背折
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)11.9
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×910×670
松吉医科器械コード24-3071-02
1台
非課税商品
¥49,980
税込¥49,980
6日以内出荷
軽量・スリム・乗り心地のよさを兼ね備えた多機能タイプ。
跳ね上げ式アームサポートで、真上に着脱可能なフットレッグ・サポート仕様。
JISマーク対象機種。
走行タイプ自走
機能軽量、コンパクト、スイングアウト
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)13.2
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)280×950×655
松吉医科器械コード24-3069-00
姿勢を良くする背フレーム後方曲げ設計です。3次元で姿勢を整える立体スリングシート、横に倒れにくい骨盤・体幹サポートフレームです。
材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアータイヤ、キャスタ/ウレタン
形状フット:スイングアウト・着脱式
質量(kg)14.6
種類自走式
径(Φ)【車輪】キャスタ:6インチ、主輪:22インチ
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×960×880・900・920
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)折りたたみ時:280×960×675
座面高さ(mm)前:410、430、450、後:380、400、420
肘高さ(mm)250~310(20mm間隔・4段階調節)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×380
走行タイプ自走
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。