介護用品 :「転ばぬ先の杖」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
色ブラウン
サイズL
質量(g)27
タイプ紐無
寸法(cm)10.2×3.7×2.2
適合サイズ(cm)Φ2.1~2.5の杖
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ウィンドウ・シートがカラフルに!4パターン着せ替え可能。おしゃれな杖にコーディネイトができる。磁石のパワーで「杖」を保持できます。車のボディや金属家具(オフィス・施設・病院)等に。
材質本体:ポリエチレン・ABS・ステンレス・磁石
質量(g)15
耐荷重(g)350
本体寸法(cm)8.7
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
タイプ紐付
色ブラウン
材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
質量(g)33
机や受付カウンター等の上に粘着シールで取り付けるタイプの杖ホルダーです。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
杖やすめT型が天板に、L型が壁面に貼り付けるタイプです。
設置方法粘着シール
適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25
材質エラストマー
机やカウンターを挟み込みネジで固定するタイプの杖ホルダー。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
ネジ止型なので、取り外し可能。机の移動などに対応できます。
天板厚さ(mm)13~30
設置方法ネジ止
適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25
材質ABS樹脂・エラストマー
杖が倒れない「杖ホルダー」。下げるだけでアームが開き、裏面の粘着シートがピタッと貼りつきます。ワンタッチで着脱できます。名前がかける「ネームシール付」
用途杖の便利小物
材質ABS、PE、アルミ、ステンレス
質量(g)(杖)400まで
適合サイズ直径16mm~23mm(杖)
製品質量(g)14
サイズ(mm)91×23×34
RoHS指令(10物質対応)対応
直径15~25mmの杖をグリップできます。両面テープで簡単取り付け。説明プレート付き。
材質ABS樹脂
材質(バネ)ステンレス
杖に直接取り付けるタイプの杖用フックです。
葉の裏面はエラストマー素材で、接地面に対し滑り止めになるのが特長。
そのため葉の部分をテーブル等に掛けるだけで、杖の転倒を防止できる便利な商品です。
材質ナイロン樹脂、エラストマー
適合サイズ(Φmm)(杖径)19~20
RoHS指令(10物質対応)対応
水平な面に粘着シールで貼り付けて固定できます。
材質プレート/PC(ポリカーボネイト)、ホルダー部/ウレタンゴム
寸法(mm)100×130×30
質量(g)75
両面テープでどこにでも手軽に取り付けできます。(取り付け面の状態により、外れやすくなる可能性があります。)
材質EVA
対応径(Φmm)15~25
杖が倒れないで置ける”転ばぬ杖”。製造物賠償責任保険付。着せ替えウィンドウ・シート、4パターン付。安全機能付(引摺られ事故の軽減機能):電車やバスのドアに「杖」が挟まれた時、手首の紐に大きな荷重が掛かり、「紐」が抜けます。抜ける事で引摺られ事故のダメージを最小限にする為の機能です。
本体寸法(cm)8.7
質量(g)15
材質本体:ポリエチレン・ABS・ステンレス・磁石、ひも:ポリエステル
耐荷重(g)350
ケース入数10
椅子や机の側面、壁面等に取り付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。
取り付けねじのピッチは15mm~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付けられます。トラス小ねじをご使用の際は、本品を取付けたい位置にナットが埋め込まれている必要があります。
ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当って傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。
取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。