介護用品 :「RT.ワークス」の検索結果

介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RT3-01RD ロボットアシストウォーカー RT.3 RT.ワークス 動画あり
用途疲れた時は座って休憩。ワンタッチ折りたたみ機能。かるがる持ち運び 重さ10kg。ハンドル高さ調節 7段。コンパクトバッテリー。買い物した荷物もたっぷり収納 性能縦断勾配 12%(傾斜 7度) / 横断勾配 5%(傾斜 3度) 質量(kg)10 積載荷重(kg)最大5 電源リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属) 連続使用時間(時間)4(※上り / 平坦 / 下りの標準歩行パターンにて歩行時) コード【TAIS】01560-000005 充電時間(時間)3 高さ調節74.5 / 77.8 / 81 / 84.3 / 87.5 / 90.8 / 94(cm) 防水性防雨型(IPX3規格準拠) 使用者体重(kg)最大100
1台
139,900 税込153,890
6日以内出荷

電動アシストで坂道でも安心・快適な歩行 上り坂ではパワーアシスト 下り坂では自動ブレーキ 片流れ防止制御 最大64通りの設定で使用者に合わせて調整可能 声でもアシストおしゃべり機能付き
材質アルミニウム 質量(kg)9 寸法(cm)折りたたみ時:26 座幅×座奥×座高(mm)前:410、後320×210×520
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動パワーアシストで重い荷物もラクラク!さらに、坂道では傾斜に応じてさらに強力アシスト 使用している状況に合わせて、自動的にアシストが切り換わります。(最大10kg) 電源ボタンを押すだけの簡単操作 コンパクトに折畳み可能 手のひらサイズのコンパクトなバッテリー 荷物無しの時には荷台はイスとして利用可能(体重:約100kgまで)
用途お買い物に、荷物運びに、レジャーに 付属品バッテリーパック、専用充電器、ACアダプタ、取扱説明書、荷物用バンド(試供品) 性能実用登降坂性能:縦断勾配12%(傾斜7度)、横断勾配5%(傾斜3度) 最大積載量(kg)10(カゴ内5) 機能アシスト機能(荷物の重さに応じて3段階で切換可能) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)14.4 使用環境温度(℃)0~40 充電器電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(時間)約3 連続動作時間4時間(標準歩行パターン) 最高速度(km/h)約6
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

すぐれた走行安定性と車体の軽量化を同時に実現。 防水加工生地を使用。背面に小物入れネット付。
耐荷重(kg)100 容量(L)(フロントバッグ)4、(小物ポケット)1 ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ 質量(kg)3.7 ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80~100 主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン タイヤ外径(mm)138 バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】150×120×280、【小物ポケット】230×40×200 折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7~93.7 座面幅(cm)22.8 座面奥行(cm)20.7 座面高(cm)44
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール 仕様専用ガードル棒セット 質量(kg)1 アズワン品番8-4608-02
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

T1-02 移乗サポートロボット Hug T1 施設・病院・介護向け FUJI 動画あり
【施設・病院の現場で大活躍!】 ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。 ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。 高さ調整機能があり、より幅広い体格の方に対応しています。 第9回ロボット大賞2021 厚生労働大臣賞受賞!
用途事業所向け 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)850×880~1350×620 バッテリー鉛蓄電池 バッテリー電圧(V)DC24 動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH 充電時間(時間)8 使用可能回数100回(バッテリー) 最大使用者体重(kg)100 総質量(kg)35
1台
非課税商品
980,000 税込980,000
15日以内出荷

アルコー歩行補助器
在宅でも使いやすいコンパクトサイズです。上部マット部を安定感のある幅広にしました。 ワンタッチで折りたためるコンパクトサイズです。 品番:1S-T型 抵抗器付 、1G-T型 抵抗器付 は車輪に負荷をかけることができる抵抗器付きです。
材質(本体)スチール、マット部/合皮レザー巻 種別歩行器 キャスター径(Φmm)100(四輪自在)
1台
非課税商品
59,980 税込59,980
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。 本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
主材質(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(その他樹脂部)PE 質量(kg)2.5 タイプ交互型・ミニタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×43.5×65~75 ゴム足Φ22mm 高さ調節5段階(2.5cm間隔) 折りたたみ寸法(cm)47×12×67
1台
非課税商品
11,980 税込11,980
翌々日出荷

アルコー歩行補助器
ワンタッチで高さ調節が可能です。 グリップは前腕支持の補助として使用できます。 歩行速度が調整できる抵抗器機能付きです。
仕様ガードバンパー付き、組み立て式(要工具)、ストッパー無し・抵抗器機能付き 種別歩行器 寸法(mm)(手摺内)前/270、後/345 質量(kg)12.5 材質(キャスター)ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(前/後)450/530×575×790~1060 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番8-4608-01 昇降方式ガススプリング式
1台
非課税商品
69,980 税込69,980
当日出荷

歩行車 ピアチェーレウノ Drive Devilbiss(ドライブデヴィルビス) 動画あり
Drive Devilbiss(ドライブデヴィルビス)歩行車 ピアチェーレウノ
ハンドルの開き幅、高さを利用者に合わせて無段階で調節できます。荷物を入れられる収納バスケット付。
1個
非課税商品
21,980 税込21,980
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×56×80.5~89.5 高さ調節4段階 主材質(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA バッグ寸法(mm)250×200×360 折りたたみ寸法(cm)47×31×88 座面幅(cm)29 座面奥行(cm)24 座面高(cm)42.5
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります