絞り込み
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ホース/チューブ

177件中 161177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミレイン 50 住化農業資材スミレイン 50住化農業資材
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約20aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
長さ(m)100材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)92(相当径:Φ52)質量(kg/巻)約14/100m
スミレイン 40HD 住化農業資材スミレイン 40HD住化農業資材
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
パッカー式吊り具(ミストエースS用) 住化農業資材パッカー式吊り具(ミストエースS用)住化農業資材(4件のレビュー)
229税込252特価
1個ほか
当日出荷
パイプに簡単取り付けOK!
用途ミストエースS54・72をハウスサイドに設置する
専用サンフラットホース サンホープ専用サンフラットホースサンホープ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
耐久性に優れた肉厚のホース。ホース用継手のユニカップラー付。
仕様ユニオン継手付ホース寸法(mm)25
ホースガイドローラー タカギホースガイドローラータカギ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
花壇の角などでのホースの引っ掛かりを解消できます。
用途屋外用材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、ABS樹脂トラスコ品番818-7345高さ(mm)265質量(g)144
リサールホース スリム カクダイリサールホース スリムカクダイ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質PVC内径(Φmm)11内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)16
ガーデン耐圧 12X17 50巻 タカギガーデン耐圧 12X17 50巻タカギ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
特性耐圧トラスコ品番818-7402内径(Φmm)12外径(Φmm)17
マイカラー 日之出化成マイカラー日之出化成
13,980税込15,378
1巻(50m)
4日以内出荷
二重構造で内面は白色、外面はパステルブルー色の、新感覚のホースです。
長さ(m)50ブルー仕様ドラム(巻き方)内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20
トップ 日之出化成トップ日之出化成
529税込582
1巻(3m)ほか
4日以内出荷
明るいグリーンで耐寒性や柔軟性にすぐれた実用的なホースです。
グリーン仕様カット(巻き方)内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20
耐圧いといり君 日之出化成耐圧いといり君日之出化成
4,398税込4,838
1巻(20m)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
半透明グリーンで散水、洗車など幅広くご利用いただいている耐圧エコノミーホースです。
グリーン
耐圧スーパーブレード 日之出化成耐圧スーパーブレード日之出化成
16,980税込18,678
1巻(30m)
4日以内出荷
圧力に対する信頼性が高く、耐寒性もそなえています。散水ノズルで先端一時止水が可能なタフなホースです。
長さ(m)30グリーン仕様ドラム(巻き方)
キリコ空ボビン(R、H、KH用) MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコ空ボビン(R、H、KH用)MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
39,980税込43,978
1パック(10セット)
9日以内出荷
キリコ巻取用の空ボビンです。
キリコA押さえ MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコA押さえMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
5,398税込5,938
1パック(30個)
9日以内出荷
押えの両端を固定することにより、散水方向をしっかりと固定し、ねじれのトラブルを防止します。
キリコR用継手リング MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコR用継手リングMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
12,980税込14,278
1パック(100個)
9日以内出荷
キリコA用継手リング MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコA用継手リングMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
11,980税込13,178
1パック(100個)
9日以内出荷
キリコA用中間継手(マルチ型兼用) MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコA用中間継手(マルチ型兼用)MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
4,998税込5,498
1パック(10個)
9日以内出荷
キリコどうしを途中でつなぐための継手です。
キャブタイヤコード(潅水用) カクダイキャブタイヤコード(潅水用)カクダイ
819税込901
1個
4日以内出荷
コードはVCTF2芯 50~100mの延長はVCTF2芯3.5sqをご使用ください 504-023に使用されている水力発電機のコード延長にはご使用できません
ホース/チューブ