絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(5)
- タカギ(20)
- カクダイ(17)
- 三洋化成(17)
- セフティー3(11)
- MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(11)
- カクイチ(8)
- GAONA(ガオナ)(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- 住化アグリテック(6)
- 日之出化成(6)
- アイリスオーヤマ(4)
- グローベン(4)
- グリーンライフ(3)
- 中部ビニール工業(3)
- アルミス(3)
- 石本マオラン(2)
- エスコ(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- 浅香工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

散水用ホース GARDEN G115D
カクイチ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻5日以内出荷ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。色クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
パワロン
日之出化成¥13,980~税込¥15,378~1巻(30m)ほか4日以内出荷高重合樹脂配合により寒冷地でもやわらかく折れ、ねじれに強い使いやすさ抜群のホースです。仕様ドラム(巻き方)色グリーン
耐圧スーパーブレード
日之出化成¥16,980~税込¥18,678~1巻(30m)4日以内出荷圧力に対する信頼性が高く、耐寒性もそなえています。散水ノズルで先端一時止水が可能なタフなホースです。仕様ドラム(巻き方)色グリーン長さ(m)30
ビートライン
イノチオアグリ株式会社¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷点滴孔があらかじめ加工された点滴灌水チューブです。イチゴ栽培や土耕栽培をはじめとする施設園芸の灌水設備に使用でき、点滴灌水により効率的な水管理を行えます。従来製品より伸びにくいチューブのため、設置後も点滴孔のピッチがずれにくく、安定した灌水が可能です。また、従来製品よりも安価なため、定期的な更新にも採用しやすく、目詰まりリスクの低減にもつながります。ー特長ー。 チューブが伸びにくく点滴孔の位置がずれにくい。 安定した点滴灌水が可能用途イチゴ栽培の点滴灌水、野菜・花き類の灌水管理チューブ外径(Φmm)16吐出量0.9L/H適合水圧(MPa)0.08~0.1巻数(m)1000
ビートパイプ
イノチオアグリ株式会社¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷潅水・給液設備に使用するポリエチレン製パイプです。トマトをはじめとする施設園芸の潅水設備や養液栽培設備、頭上散水システムの給水管として使用できます。オンラインドリッパーや各種潅水資材の取付にも適しており、給水・給液用の主管や支管として幅広く使用できます。肉厚1.9mmで管が硬いため穴あけ施工がしやすく、各種潅水資材の取付作業を行いやすい仕様です。また、施工後の水漏れが少なく、従来製品と同等の耐久性を持ち、複数年使用できます。ー特長ー。 肉厚1.9mmで穴あけ施工が容易。 各種潅水資材の取付に適する。 施工後の水漏れが少ない。 複数年使用可能用途潅水設備の配管、給液設備の配管、オンラインドリッパーの取付、各種潅水資材の取付仕様ISO20材質ポリエチレン色内側:黒、外側:白肉厚(mm)1.9穴の有無無外径(mm)Φ20.5適合水圧(MPa)0.1~0.4巻数(m)200
セフティーチューブ
タキロンシーアイ¥29,980~税込¥32,978~1箱(5巻)ほか4日以内出荷水平散水タイプの灌水チューブです。-。 レーザー孔を採用しており、目詰まりの軽減と水量の均一化を実現しました。 さまざまな孔間隔が選択でき、作物に最適な灌水が可能です用途灌水チューブ幅(mm)50
水まきセット ハンガー シャワーノズル 収納 コンパクト おしゃれ ホース 10m ステンレス 茶色
GAONA(ガオナ)¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷◆庭の水やりや洗車、工場の掃除など多用途に使うことができます。_x000D_。◆ノズルは、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。_x000D_。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。_x000D_。◆万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリ吐水口の蛇口に取付できます。_x000D_。◆ホースハンガーを壁に取付け、ホースを掛ければスッキリ片付きます。_x000D_。◆内径15ミリのホースを約20mまで掛けることができるので、ホースを延長しても大丈夫です。_x000D_。◆ホースの長さは10mです。_x000D_。◆ホース内径15ミリ×外径20ミリ_x000D_。◆ガレージやバルコニー、ベランダをアンティークやレトロな雰囲気にしたい方にオススメです。_x000D_。◆ホースやスプレーガンは地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途これひとつで水まきに必要な部材が揃う、散水ノズルのセットです。材質ホースハンガー:ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン、万能口金:ポリアセタール、シャワーノズル:ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
散水チューブ 5m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色
GAONA(ガオナ)¥3,898税込¥4,2881本9日以内出荷◆シャワーのようなきめ細かい水流で広範囲に散水できる三層構造の特殊ホースです。_x000D_。◆一般家庭用の蛇口に接続して簡単に水やりをすることができます。_x000D_。◆散水チューブ用のニップルとエンド付きです。_x000D_。◆裏向きに使用することで潅水ホースとしても使用できます。_x000D_。◆0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。_x000D_。◆はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆ホースの固定には別途固定金具(GA-QF051、GA-QF053)をお求めください。_x000D_。◆最大延長は1系統15m_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲に水やりができる散水チューブ5mです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
スプリンクラーノズル
スーパー工業¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷散水機と接続することで広範囲を自動で散水することができます。解体散水機専用ノズルです。用途解体現場の粉塵抑制に。適合水温:常温幅(mm)415高さ(mm)695長さ(m)600角度(°)水平首振り:50~110接続金具:クイックレバーカップリング 25オス上下角度調整+7~+46
クロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m
カクイチ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)19使用温度範囲(℃)0~35定尺(m)8許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
PRO P315D T
カクイチ¥28,980~税込¥31,878~1巻10日以内出荷黒の単管が藻の発生を防ぐ、農業用ホース。用途簡易配管、灌漑、排水用としてご利用いただけます。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)0~35
ドリップチューブ定流量型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980税込¥70,3781巻12日以内出荷耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。30cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。用途散水システム用のホースとして
クロートホース
TOYOX(トヨックス)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷ねじれにくく取り扱いがラクラクです。ベタつきにくい構造です。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。トラスコ品番195-2829材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸色黒長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~60°使用圧力(MPa)0~0.7許容曲げ半径(mm)150以上外径(mm)33内径(mm)25
ポーラスパイプ 5m
カクダイ¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、低流量で潅水ができます。接続はワンタッチ式。ストレーナー付き。最適潅水量は、1m当り0.3L/分のため、バルブなどで流量調節を行ってください材質再生ゴム/PP/POM1巻長さ(m)5
ロートアイアンハンガー
カクダイ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷壁に取付け、内径11mmホースが約10m掛けられます。ガレージ等、出幅を抑えたい場所に最適付属品ビス(4×40)2本材質鉄/ステンレス
ガーデンツイスター
タカギ¥27,980税込¥30,7781巻(50m)当日出荷ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。用途園芸散水用。トラスコ品番818-7387長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60寸法(幅W×高さH)(mm)410×285外径(Φmm)23耐圧(MPa)0.7内径(mm)18
ツインネットホース 15x19.5 30mカット
三洋化成¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー長さ(m)30(カット)構造糸入り三重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体水内径(mm)15
パスカル5
カクイチ¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から8日以内出荷高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 高耐圧構造で、ハードな作業に最適です。 加圧時の捻れや伸びが少なく作業性が良好です。用途農薬散布 外注防除 洗浄用色ブラック使用温度範囲(℃)0~40材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性、高耐圧
SHプラリール用ホース 9x13 プラドラム巻 60m
三洋化成¥10,980税込¥12,0781巻3日以内出荷収納性を重視したスリムなリール交換用ホース。用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)材質PVC、ポリエステル系色ブルー長さ(m)60使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)9構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.80外径(Φmm)13ホース寸法(mm)9×13適合流体水耐寒性脆化温度:-40特性耐寒
潅水ホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)14日以内出荷ホースはやわらかな根元散水のため、土を流しにくく、他の敷地が隣接しているなど(屋上緑化や公共施設)の理由で、飛散を避けたい場合に有効です。用途散水孔間隔が狭いため、散水ムラが少ないです。特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造です。リールにホース押さえ12個付。100m巻。
マイカラー
日之出化成¥13,980税込¥15,3781巻(50m)4日以内出荷二重構造で内面は白色、外面はパステルブルー色の、新感覚のホースです。仕様ドラム(巻き方)色ブルー長さ(m)50内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20
トップ
日之出化成¥529~税込¥582~1巻(3m)ほか4日以内出荷明るいグリーンで耐寒性や柔軟性にすぐれた実用的なホースです。仕様カット(巻き方)色グリーン内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20
キリコA押さえ
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)¥6,898税込¥7,5881パック(30個)9日以内出荷押えの両端を固定することにより、散水方向をしっかりと固定し、ねじれのトラブルを防止します。
キャブタイヤコード(潅水用)
カクダイ¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷コードはVCTF2芯 50~100mの延長はVCTF2芯3.5sqをご使用ください 504-023に使用されている水力発電機のコード延長にはご使用できません