絞り込み
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ホース/チューブ

158件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイルホーススタンド セフティー3

    コイルホーススタンド

    セフティー3(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    コイルホースをセンスよく収納できます。収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
    用途コイルホースの収納。仕様ハンマートーン仕上・ノズル引掛け付材質メタル
  • ライトブルーホース カクダイ

    ライトブルーホース

    カクダイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    4日以内出荷
    散水、農水用です。
    材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅長さ(m)20最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
  • 散水チューブ 5m カクダイ

    散水チューブ 5m

    カクダイ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    4日以内出荷
    三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください
    材質PVC/ABS/PP使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)5破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
  • クロノス カクイチ

    クロノス

    カクイチ
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    4日以内出荷
    黒い内管が藻の発生を防ぎます。 外管が透明で糸目が確認できる農業用ホースです。
    用途農業 散水用色グリーン使用流体農薬/水特性防藻
  • MEGAサンブレーホース 十川産業

    MEGAサンブレーホース

    十川産業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
  • スミレイン用巻取機 住化アグリテック

    スミレイン用巻取機

    住化アグリテック
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    6日以内出荷
    スミレインの敷設と収納が簡単にできます。スミレインを移動式で使用する場合に便利です。
    適合スミレイン40、50兼用
  • スミレイン 40 住化アグリテック

    スミレイン 40

    住化アグリテック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    6日以内出荷
    優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
    材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
  • ちょっとホースワンタッチコネクターΦ12-15付 SGP-112SD アイリスオーヤマ

    ちょっとホースワンタッチコネクターΦ12-15付 SGP-112SD

    アイリスオーヤマ
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】 水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の耐圧ワンタッチコネクターです。蛇口口金に簡単接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番417-1292材質ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂質量(g)85適合ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(cm)30
  • リサールホース カクダイ

    リサールホース

    カクダイ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1巻
    3日以内出荷
    丈夫でしなやか。網入り。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)0.6
  • 簡易かん水器 アクアドリップ園芸用 藤原製作所

    簡易かん水器 アクアドリップ園芸用

    藤原製作所
    ¥2,490税込¥2,739
    1セット
    3日以内出荷
    水をあげる時間が無い方へ!誰でも簡単に!いつでも水やり。 容器内の水位が下がっても「かん水器」上部の「膨らみ部」にはかん水開始時の水位が維持され、一定水量の範囲で容器内の水が無くなるまで点滴かん水できます。 苗木等の持続的かん水が可能です。 対象となるのは主に果樹類、花植木類であり、これらの苗木又は1~2年生の若木の生育促進効果、かん水の省力化に役立ちます。 電気や水源の設備がない場所でもかん水管理ができます。 点滴かん水により土の水分を一定に保ちます。
  • 空気を送り込む供給器 シバカツ(芝活性器) 岩崎製作所

    空気を送り込む供給器 シバカツ(芝活性器)

    岩崎製作所
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    欠品中
    ゴルフ場芝用 アスピレーター方式 空気or薬剤供給機 ◎散水路の途中に芝活性器を接続することにより自動的に空気または薬剤を取り込んでくれます。 ◎水中に酸素を多く取り込む事によって芝の根張りが良くなり、成長を促し青々とした元気な芝になります。
    材質プラスチック製接続方法1インチオスネジ付
  • マイクロ灌水ホース セフティー3

    マイクロ灌水ホース

    セフティー3(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    植物への水やりに便利なホースです。ホース全体より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
    用途灌水ホース。材質天然ゴムホース径(Φmm)4耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
  • 194x96mm ホースハンガー(ステンレス製/クランプ金具付) エスコ

    194x96mm ホースハンガー(ステンレス製/クランプ金具付)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124E-7
  • ポリチューブ グローベン

    ポリチューブ

    グローベン
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻
    翌々日出荷
    トラスコ品番581-5210幅(mm)16高さ(mm)16タイプ配管用ホース内径(Φmm)14適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)16使用水温(℃)0~+35チューブ長さ(m)50使用圧力(kPa)(最適)300最大使用水圧(Mpa)0.4
  • パスカル4-4S カクイチ

    パスカル4-4S

    カクイチ(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
    用途農薬散布 外注防除色イエロー(ホワイトライン入り)使用温度範囲(℃)0~40材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬許容圧力(MPa)0~3.5(直管状態/23℃)特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
  • 潅水ホース グリーンライフ

    潅水ホース

    グリーンライフ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    花壇・畑の水やりにお好みの長さに切断可能!地面に埋めて給水にも!
    材質ホース:再生ゴム、ニップル・カップリング:ABS樹脂質量(kg)1.7色ブラック長さ(m)10耐圧(MPa)0.75ホース内径(Φmm)12適合ホース外径(Φmm)18
  • アルミスルスルホース(大) アルミス

    アルミスルスルホース(大)

    アルミス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
    トラスコ品番485-0254材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)240質量(kg)0.8高さ(mm)750奥行(mm)50
  • ちょっとホーススポット蛇口付SGP-111SDホワイト/マリンブ アイリスオーヤマ

    ちょっとホーススポット蛇口付SGP-111SDホワイト/マリンブ

    アイリスオーヤマ
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷
    水道の水の水はね防止30cm耐圧ホース付の蛇口口金です。蛇口に差し込むだけで取付けできます。
    用途水はね防止にトラスコ品番417-1284材質ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂質量(g)81適合ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(cm)30蛇口外径(Φmm)14~18
  • タンレツ君(ホース・キャプタイヤ吊具) FSC藤原産業

    タンレツ君(ホース・キャプタイヤ吊具)

    FSC藤原産業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    単管パイプに固定して、ホースやキャプタイヤなどを掛け、足元の安全性を確保します。ホース・キャプタイヤなどを綺麗に配列して吊ることができます。
    用途単管パイプΦ48.6に対応
  • さらさらホース サンプロテクト 三洋化成

    さらさらホース サンプロテクト

    三洋化成
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    3日以内出荷
    紫外線劣化に強い、長寿命の黒色ホースです。農業向けにおすすめ!!。長年の研究による成果で開発された本製品は、優れた耐候性により、従来品の約3倍品質が長続きします。(三洋化成比)。寒くても硬くなりにくいため、冬場でも使いやすい。筋入りでねじれグセがつきにくい。藻が発生しにくい黒色ホース
    色黒長さ(m)50プラドラム使用温度範囲(℃)0~60内径×外径(Φmm)15×20耐寒性脆化温度ー45℃
  • SHガゼットホース 15×20 三洋化成

    SHガゼットホース 15×20

    三洋化成
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻
    当日出荷
    特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。トラスコ品番652-7489材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸色クリアブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.7(環境温度23℃時)許容曲げ半径(mm)79以上外径(mm)20内径(mm)15
  • ポーラスパイプ 10m カクダイ

    ポーラスパイプ 10m

    カクダイ
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    3日以内出荷
    ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、低流量で潅水ができます。接続はワンタッチ式。ストレーナー付き。最適潅水量は、1m当り0.3L/分のため、バルブなどで流量調節を行ってください
    材質再生ゴム/PP/POM1巻長さ(m)10
  • ホースハンガー 水栓柱用 (ホースかけ 収納 ステンレス) GAONA(ガオナ)

    ホースハンガー 水栓柱用 (ホースかけ 収納 ステンレス)

    GAONA(ガオナ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。水栓柱の上部に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。辺の長さが65~80ミリの角水栓柱に取付け可能です。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
    付属品ビス(長)4本、ビス(短)2本材質ステンレスアズワン品番64-5154-79
  • ポーラスパイプ カクダイ

    ポーラスパイプ

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻
    3日以内出荷
    仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り)材質再生ゴム、ポリエチレン長さ(m)25使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)15×21適合流体水(上水道水)アズワン品番64-6513-46最大延長(m)一系統/30埋設深さ(mm)GLより100以内
  • スミレイン 40HD 住化アグリテック

    スミレイン 40HD

    住化アグリテック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    6日以内出荷
    優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
    材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
  • キリコA用入口継手(マルチ型兼用) MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)

    キリコA用入口継手(マルチ型兼用)

    MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
    ¥6,898税込¥7,588
    1パック(10個)
    11日以内出荷
    キリコと塩ビ管や塩ビ継手をつなぐための継手です。
  • ポーラスパイプ カクダイ

    ポーラスパイプ

    カクダイ
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻
    5日以内出荷
    ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、少水量で潅水ができます。
    仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り)材質再生ゴム、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)15×21適合流体水(上水道水)最大延長(m)一系統/30埋設深さ(mm)GLより100以内
  • リサールホース スリム カクダイ

    リサールホース スリム

    カクダイ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    4日以内出荷
    材質PVC内径(Φmm)11内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)16
  • 散水チューブ 10m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色 GAONA(ガオナ)

    散水チューブ 10m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色

    GAONA(ガオナ)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    9日以内出荷
    ◆シャワーのようなきめ細かい水流で広範囲に散水できる三層構造の特殊ホースです。_x000D_。◆一般家庭用の蛇口に接続して簡単に水やりをすることができます。_x000D_。◆散水チューブ用のニップルとエンド付きです。_x000D_。◆裏向きに使用することで潅水ホースとしても使用できます。_x000D_。◆0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。_x000D_。◆はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆ホースの固定には別途固定金具(GA-QF051、GA-QF053)をお求めください。_x000D_。◆最大延長は1系統15m_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲に水やりができる散水チューブ10mです。材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
  • スパイラルホース 福昌

    スパイラルホース

    福昌
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    5日以内出荷
    伸縮自在のコイル状のホース。使用中は絡みにくく、使用後は巻取り不要で片付けらくらくです。ご家庭の外壁洗浄や洗車、ガーデニングの水やりなどに便利にご使用いただけます。用途にあわせて選べる5種の噴射口付き
    セット内容ホース、ノズル、蛇口アタッチメント材質EVA/PC/ABS/PP耐熱温度(℃)0~40パターン【噴射口】5パターン耐水圧(MPa)0.6
  • ドリップチューブ定流量型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドリップチューブ定流量型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥54,980税込¥60,478
    1巻
    翌日出荷
    耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。50cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。
    用途散水システム用のホースとして
  • パスカル5-ライト カクイチ

    パスカル5-ライト

    カクイチ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)
    用途農薬散布 外注防除 洗浄用色ブルー使用温度範囲(℃)0~40材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
  • ツインネット カットホース 三洋化成

    ツインネット カットホース

    三洋化成
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷
  • 散水チューブ グリーンライフ

    散水チューブ

    グリーンライフ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    6日以内出荷
    つなげるだけで水まき簡単!ソフトシャワーで植物に優しい!
    材質散水チューブ:PVC、キャップ・ニップル:ABS樹脂、PP樹脂色ブルー
  • 6mmソーカードリップライン150mmピッチ(30m巻) グローベン

    6mmソーカードリップライン150mmピッチ(30m巻)

    グローベン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌日出荷
    6mmソーカードリップラインは、末端まで均等に散水できるように、内部に特殊なエミッターが等間隔で内蔵されています。 そのエミッターから少しずつ水が滴下されます。 6mmソーカードリップラインの散水距離は最大6mまで引くことが可能です。
    トラスコ品番124-7023質量(g)600
  • ドリップチューブ(小口径) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドリップチューブ(小口径)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻(30m)
    翌々日出荷
    緑化かん水システム用のドリップチューブ
    口径(Φmm)6
  • 移動式ドリップチューブセット グローベン

    移動式ドリップチューブセット

    グローベン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    市販のホースに接続して使用できます。 ドリップチューブの延長も追加部材で簡単にできます。
    用途小・中・大規模の散水用にトラスコ品番809-2624セット内容16mmドリップチューブ(300mmピッチ)/30m巻、16mmチューブホルダー/30個、チューブコネクター/1個、16mmワンタッチエンド/1個材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)30000質量(kg)3吐出口【チューブ】300ピッチ
  • マイカウィング 石本マオラン

    マイカウィング

    石本マオラン
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻
    7日以内出荷
    農業用灌水チューブの定番。
    仕様【孔間隔】200mm、【孔列】2、【折巾(内径)】63(34)mm材質ポリエチレン色黒孔径(Φmm)0.6
  • スミレイン 50 住化アグリテック

    スミレイン 50

    住化アグリテック
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    6日以内出荷
    優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約20aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
    材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)92(相当径:Φ52)質量(kg/巻)約14/100m
  • キリコR用入口継手(H、KH型兼用) MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)

    キリコR用入口継手(H、KH型兼用)

    MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
    ¥8,698税込¥9,568
    1パック(10個)
    9日以内出荷
    キリコと塩ビ管や塩ビ継手をつなぐための継手です。
ホース/チューブ