絞り込み
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ホース/チューブ

158件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 散水チューブ 50m カクダイ

    散水チューブ 50m

    カクダイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください。最大延長は一系統15m
    材質PVC使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)50破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
  • 農園芸ホース 三洋化成

    農園芸ホース

    三洋化成(5件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水道具として種別農園芸ホース材質PVC色ブラック使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
  • 散水用ホース”ガーデンすべ” タカギ

    散水用ホース”ガーデンすべ”

    タカギ
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
    用途園芸、ガーデニング散水用
  • クリアブルーホース 三洋化成

    クリアブルーホース

    三洋化成
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体水内径(mm)15
  • 交換ホース さらさらブラウン 三洋化成

    交換ホース さらさらブラウン

    三洋化成(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体水サイズ(mm)12×16
  • 蛇口にフィット TOYOX(トヨックス)

    蛇口にフィット

    TOYOX(トヨックス)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    蛇口先を自在に方向変更。蛇口に差し込むだけで簡単に取り付けできます。水はねがしにくいです。手洗い、ジョーロの水くみ、ズック洗いなどに最適です。直管部10mm以上、蛇口外径14~20mmの蛇口に取り付けできます。
    用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)PP・ABS、(ゴム部)EPDM、(ホース部)軟質塩ビ使用流体水耐熱温度(℃)60ホース長さ(mm)300
  • さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成

    さらさら耐圧ブラウンホース

    三洋化成(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    当日出荷
    レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
    用途一般家庭水道散水用。トラスコ品番149-1837材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.3色ブラウン長さ(m)50使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60許容曲げ半径(mm)72外径(mm)20内径(mm)15耐寒温度(℃)(脆化温度)-39
  • 耐圧ハイパーネット 日之出化成

    耐圧ハイパーネット

    日之出化成(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般の散水用耐圧ホースの1.5倍の耐圧力があり、特殊原料配合で冬でも使いやすく、防藻二重構造採用です。
    色イエロー
  • ドリップチューブ(スリム) カクダイ

    ドリップチューブ(スリム)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
    材質ポリエチレン使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)穴ピッチ(mm)300最大延長(m)直線/10
  • 散水チューブ 10m カクダイ

    散水チューブ 10m

    カクダイ
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください
    材質PVC/ABS/PP使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)10破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
  • ホースガイドローラー 特大 大五郎

    ホースガイドローラー 特大

    大五郎(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    作物や障害物に当たらない位置で土に深く差し込んで使用します。
    用途動力噴霧器ホース、水道ホースの引き回しに。全長(mm)480質量(g)440
  • 交換ホース ツインネット 三洋化成

    交換ホース ツインネット

    三洋化成
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
    材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体水サイズ(mm)12×16
  • チューブクリーン OATアグリオ

    チューブクリーン

    OATアグリオ
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(1kg)
    5日以内出荷
    点滴チューブのスケール、スライム洗浄に! スケール(リン酸塩・Caなどが析出したもの)とスライム(微生物を含む粘質軟泥状のもの)を強力に洗浄します。 洗浄液が土壌に混入しても植物への影響はありません。
    用途チューブ洗浄成分有機酸他
  • ガーデンすべ 15×20 タカギ

    ガーデンすべ 15×20

    タカギ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。
    ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
  • さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm 三洋化成

    さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm

    三洋化成(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    表面がサラっとしてベトつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン長さ(m)5(カット)構造糸入り二重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6適合流体水サイズ(mm)15×20
  • ウォータースプレイパイプ カクダイ

    ウォータースプレイパイプ

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン内径(Φmm)13使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)13×16外径(Φmm)16適合流体水(上水道水)
  • ホースハンガー 壁掛け式 241-20 GARDENA(ガルデナ)

    ホースハンガー 壁掛け式 241-20

    GARDENA(ガルデナ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ホースや部品の保管に便利な壁掛け式ホースハンガー。場所を取らずホースを壁に掛けて、すっきり簡単にホースを保管。ホース、スプレーノズル、散水器など、すべてのGARDENA純正システム部品を吊り下げて保管が可能
    用途ホースやホース部品の保管に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/ホースハンガー/ハンガー/壁掛け式ホースハンガー/散水作業/散水用具/散水ノズル/ガーデニング作業/部品/使用/壁/保管材質プラスチック質量(g)190保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.6×13.4×13.3適合ホースサイズ収納可能:35m (直径13mm ホース)、25m (直径15mm ホース)、20m (直径19mm ホース)
  • エバフロー K型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)

    エバフロー K型

    MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
    用途片側噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2~0.3内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数4列穴ピッチ(mm)40折幅(mm)42均一散水性(m)50散水量(L/m・分)0.2~0.5
  • 園芸用耐圧ホース 中部ビニール工業

    園芸用耐圧ホース

    中部ビニール工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
    色グリーン長さ(m)50使用流体水
  • ちょびっとホース タカギ

    ちょびっとホース

    タカギ
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    蛇口に差し込むだけで水はねを防止します。
    用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7347材質(主要部)ABS樹脂、塩化ビニル質量(g)69内径(Φmm)15TKG品番7-1291-0801TKG品番(2017)6-1233-0801
  • 樹脂ハンガー TRUSCO

    樹脂ハンガー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番114-5688材質ポリプロピレン(PP)質量(g)164品名ホースハンガー内径(Φmm)12適合ホースサイズ引掛サイズ:内径12mm×長さ25m
  • 自在灌水ホース セフティー3

    自在灌水ホース

    セフティー3(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ホース縫い目から水がにじみだし散水します。 今まで設置しにくかった木の根元等の曲部等への設置が楽に行えます。 用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
    用途散水ホース使用流体水耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa)0.69
  • マイカエース 石本マオラン

    マイカエース

    石本マオラン(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1巻
    当日出荷
    農業用灌水チューブの定番。
  • ホースハンガー[アルミ] エスコ

    ホースハンガー[アルミ]

    エスコ(13件のレビュー)
    ¥2,730税込¥3,003
    1個
    当日出荷
    壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。 取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
    エスコ品番EA124E-1材質アルミ製寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H)ホース長さ(m)約30(巻取り)使用ホース内径(Φmm)15
  • ガーデン耐圧防藻ホース 三洋化成

    ガーデン耐圧防藻ホース

    三洋化成
    ¥7,698税込¥8,468
    1巻(50m)
    翌々日出荷
    中黒ホースで藻の発生を防ぐ糸入り耐圧ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止に役立ちます。中間補強糸により破裂しにくい。ホースに編みこまれている中間補強糸(ポリエステル糸)により、水圧に耐えることができます。止水機能付き散水ノズルを取り付けることができます。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC/ポリエステル糸色クリア使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)0.62(環境温度23℃時)、0.48(環境温度60℃時)ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)19.5
  • サラッと耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3

    サラッと耐寒耐圧耐藻ホース

    セフティー3(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷
    内径18mmで効率よく散水できます。べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。ホースがもつれにくい異ピッチ編みです。光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。季節を問わず柔軟性・耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
    用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水。材質PVC:ポリエステル糸ホース内径(Φmm)18使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60ホース外径(Φmm)23
  • マイクロチューブ 5M セフティー3

    マイクロチューブ 5M

    セフティー3
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。分岐させ目立ちにくく、使用できる小径のチューブです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ材質PVC質量(g)325長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×45ホース径(Φmm)約4
  • ホースハンガー タカギ

    ホースハンガー

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    約20mのホースを収納可能(Φ20mmホースの場合)
    用途散水ホースやコード類の収納に材質ABS樹脂耐荷重15KG
  • アルミホースホーダー アルミス

    アルミホースホーダー

    アルミス(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
    トラスコ品番485-0149材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)130質量(kg)0.3高さ(mm)430奥行(mm)50
  • メインホース セフティー3

    メインホース

    セフティー3
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインとなる大径ホースです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ材質PEホース径(Φmm)約12
  • ホースハンガー J 浅香工業

    ホースハンガー J

    浅香工業(5件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    水道の蛇口に引っ掛けるだけでお手軽にホースの収納ができます。市販のS字フック等を使用してラティスやフェンスに取り付けて使用する事もできます。
    用途使用後のホースの収納に材質ABS樹脂幅(mm)90全長(mm)250質量(g)150奥行(mm)100
  • HI-DXⅢスプレーホース 十川ゴム

    HI-DXⅢスプレーホース

    十川ゴム
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻
    5日以内出荷
    柔軟性タイプ
    用途花木、園芸、果樹、水田などの農薬散布をはじめハウス内での 防除作業、それにかんがい用、コンプレッサー用や畜舎、道路、 機械、車両などの高圧洗浄用としても御使用いただけます。仕様両側ISO金具付内径(Φmm)8.6最高使用圧力(MPa)4.0外径(Φmm)13.3材質(ホース)主材質/PVC、補強糸/ビニロン金具両端オスメス金具付(PF1/4)呼称(mm)8.5最小破裂圧力(MPa)10.0材質(金具)真鍮(ソケットはアルミ)概略質量(g/m)130耐圧試験圧力(MPa)7.0
  • Φ7延長ホース5m(GY) タカギ

    Φ7延長ホース5m(GY)

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻(5m)
    当日出荷
    内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。トラスコ品番529-5396長さ(m)5耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)7.5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • さらさらホース アドバンス15x20 20mカット 三洋化成

    さらさらホース アドバンス15x20 20mカット

    三洋化成
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷
    べとつきを抑える機能つき!さらさら長続きで快適にご利用いただけます 表面がさらっとしてべとつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 屋外と同等の環境でも、従来品と比較して3倍もさらさら状態が持続します
    用途家庭用給水用や散水用、屋外園芸等に。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20(カット)使用温度範囲(℃)0~61サイズ(mm)15×20
  • カンスイチューブ 三洋化成

    カンスイチューブ

    三洋化成(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1巻(10m)
    当日出荷
    専用パーツを使って庭や花壇への散水が簡単にできる、水やりチューブです。
    材質PVC色黒耐熱温度(℃)約60度内径(mm)約4
  • 形状自在蛇口ホース グリーンライフ

    形状自在蛇口ホース

    グリーンライフ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    自由に形を変えられる蛇口ホース!
    材質ホース:PVC ホース芯材:アルミニウム 蛇口コネクターABS樹脂色ブルー質量(g)80寸法(全長)(mm)300
  • エバフロー S型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)

    エバフロー S型

    MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
    用途根元噴霧長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数2列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)42均一散水性(m)70散水量(L/m・分)0.2~0.4
  • 太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 GAONA(ガオナ)

    太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色

    GAONA(ガオナ)
    ¥759~税込¥835~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ◆ホースサイズ:内径18ミリ×外径24ミリ_x000D_。◆2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。_x000D_。◆通常より太く、多くの流量を確保できます。_x000D_。◆耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。_x000D_。◆内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。_x000D_。◆グラウンドや農園など広範囲に散水したい時、洗車など一気に水を使いたい時に最適です。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径用接手と接続できます。
    用途散水用のブラウン太ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ブラウン内径×外径(Φmm)18×24使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • パワーホース 15x20 15mカット 三洋化成

    パワーホース 15x20 15mカット

    三洋化成(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    翌々日出荷
    長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格 ねじれ・折れグセがつきにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVC色グリーン長さ(m)15(カット)構造単層管チューブ最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.20適合流体水サイズ(mm)15×20
  • 自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター グローベン

    自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター

    グローベン
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。
    材質ABS樹脂質量(g)20使用圧力(kPa)最適300最大使用水圧(Mpa)0.5
ホース/チューブ