耕うん機・管理機、は農業機械で耕うん機は畑や水田の土をまんべんなく砕いて柔らくし、管理機で野菜用のうねを立てたり、溝を掘ったりする作業に使います。除雪機は雪を掻き分けたり飛ばしたりするもので雪の多い地域で多く使われます。エンジン式や電池、充電式などがあり、住宅街でも静かに使える低騒音の耕うん機や、4サイクルエンジン搭載で本格ナタ爪月の管理機や、小型なのにパワフルな除雪機まど様々な用途によって使い分けがされており種類は多彩です。
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な2軸式用管理機が収納可能です。
用途小型耕運機用収納カバー。
規格カバー:600×600×1350×1090
材質(シート)ポリエチレン
材質(ロープ)ポリプロピレン
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
苗を倒すことなくキレイな溝が切れる。
使い易く軽量なので持ち運びに便利。
雨天時でもエンジンがついていないため使用可能。
機械のペースに合わせることなく自分のペースで作業ができる。
ハンドル部が下向きにもつけられるので、手腕が疲れません。
船とハイド板の角度調節が自由に決められるので押す力が少なくて済みます。
質量(kg)4.7
1台
¥20,980
税込¥23,078
16日以内出荷
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
農業機械用キヤー・ミッション・湿式ブレーキ、湿式クラッチ・油圧作動油に使用可能です。強力な油膜形状により、過酷な作業条件においてもギヤーの焼き付きや摩擦を防ぎます。また優れた摩擦特性で湿式ブレーキの作動を円滑にしてブレーキ鳴きを防ぎます。
1缶
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
充電式なのでガソリンや、燃料補給の手間がかからず簡単に作業が始められます。
18Vバッテリ2つ仕様で36Vのハイパワーです。
持ち運びやすい補助輪付きです。
エンジン式と比べ軽量で静かです。
ロックボタン仕様で安心です。
用途耕運・中耕・倍土、除草作業に
電圧(V)18(×2)
バッテリーリチウムイオンバッテリ
バッテリー電圧(V)DC18(×2)
連続使用時間(分)105(無負荷時)
定格時間30分
充電時間(時間)約4
耕運幅(mm)約355
材質ポリスチレンポリプロピレン炭素鋼等
セット内容本体・18Vバッテリ×2・充電器×2
仕様約31.5坪(満充電での耕運機能)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
質量(kg)8.5
排気量(mL)32.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240
使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1
騒音値(dB)97
燃料タンク容量(L)0.8
エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン
回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000
始動方式ダンパー付リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500
点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)
オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)
取付軸径(Φmm)【ドリル】200
セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本
長さ(mm)140、135、110
幅(mm)25
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)11
1セット
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
長さ(mm)木ノ葉爪:150/四角爪:115
取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
業界初!!。女性でも扱える充電式のハンディ耕運機。花壇の土もラクラク耕せる
質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.1
回転数(min-1[r.p.m])約180
時間耕運:約40分
バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh
入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×15×35
充電時間(時間)約1.5
耕運深さ(mm)約100・100
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な車軸式用管理機が収納可能です。
用途小型耕運機用収納カバー。
規格カバー:600×700×1050×1070
材質(シート)ポリエチレン
材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜
減速比30:1
質量(kg)8.5
排気量(mL)32.6
使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)
騒音値(dB)約97(1m四方平均値)
適合ドリル径(mm)Φ20~150
燃料タンク容量(L)0.8
回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)
エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24
出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1
点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)
オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90
取付軸径(Φmm)ドリル:20
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
長さ(mm)木ノ葉:150/四角爪:115
取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
移動車輪付きで取りまわししやすいコードレス耕運機の決定版!
材質スチール・ABS樹脂・ポリプロピレン
質量(kg)7.5(バッテリーパック装着時)
回転数(min-1[r.p.m])約180
刃形耕運:ナタ刃4枚×4枚付
出力電圧(V)DC18
寸法(cm)幅40x長さ136x高さ90
連続使用時間(分)約25(無負荷時)
面積耕作:約20面積
バッテリー電圧(V)18
充電時間(時間)約1.5
バッテリー容量(mAh)4000
耕運深さ(mm)約230
耕運幅(mm)約300
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
小型でハイパワー!車で持ち運べて、家庭菜園で大好評の「YARDFORCEコードレス耕運機」が「新開発3D刃ヘッドを搭載」して新登場。。軽くてコンパクトさに加えて3方向に向いた「3D刃」により、幅20cm、深さ8cmをよりラクにフカフカに耕せます。。身長に合わせられる長さ調節に加えて、補助ハンドル位置とメインハンドルの角度調節もできるようになって、さらに使いやすくなりました。。80分の急速充電で作業時間はたっぷり50分連続稼働(※無負荷作業時間。バッテリーや土の状態により異なります。)を実現!。。誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全面も十分です。
用途持運び便利で、スーッと車から持ち出して手軽に耕せる手軽さの24V充電式ハンディ耕運機「新開発3D刃ヘッドを搭載」。。24Vのハイパワーと回転数:280rpm、耕運幅200mmで畑をぐんぐん耕します。。コンパクトでお手入れも楽々。持ち運べて保管も場所をとらない便利な家庭用電動耕運機です。。家庭菜園、園芸、畑、農園、個人栽培などに。
仕様●サブハンドルの取り付け・調整:可能●稼働時間(無負荷作動時):約50分連続作動 (バッテリーや土の状態により異なります)●起動スイッチ握り部角度調整:有り●長さ調整:可能(105~135 cm)
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)
材質スチール、アルミ、ABS他
質量(kg)本体:約3.5、バッテリー:約0.44
電圧(V)24
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×20×105~135
充電時間(分)フル:80
1セット
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
適合管理機機種:三菱ミニ耕うん機 MMR600A、MMR600AR、MMR400AUN、MMR600AUN、MMR400UN、MMR600、MMR600R、MMR600UN、管理機 MMR48、MMR46、MMR4、MMR68、MMR68N、MMR66、MMR66N、MMR6、MMR6N、MMR68R、MMR68RN、MMR66R、MMR66RN、MMR6、MMR6RN、MMR6K、MMR6NK、MMR65,MMR65N、MMR65K、MMR65NK、MMR65R、MMR60、MMR60K、MMR50
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
泥の付着した溝切機を、荷台を汚さず簡単に荷台後方に積載できます。
フレーム巾・フック高さが自由に調整できる為、ほとんどの溝切機に対応可能です。
トラックのアオリを傷つけないクッションゴム付きです。
本体がアルミ製(4kg)の為、軽量です。
アオリ巾が55mm以下なら、すべての車種に取付可能。
材質アルミ
質量(kg)4
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。
消費電力(W)750
セット内容本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1
材質スチール、樹脂
質量(kg)7.3
色レッド
電圧AC100V (50Hz/60Hz)
電流(A)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×325×1270
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
家庭のコンセントに繋げればすぐに使用出来、家庭菜園にピッタリ。タイヤ付で移動も簡単。
1050Wモーターでパワフル耕うん。石跳ねでも安心の金属製泥除けカバー付き。
ハンドルを折り畳めば車載、収納に便利。
用途家庭菜園におすすめ。小型、耕うん、電気耕運機、折り畳み、コンセント、自給自足、簡単、コンパクト、ナカトミ、園芸、ガーデン用品。
付属品延長コード10m×1、コードクリップ×2、コードフック×1
質量(kg)9.5
色レッド
回転数(min-1[r.p.m])約320
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380× 1050× 1010
騒音値(dB)約86(1m四方平均)
面積耕運目安:約20坪(約66平方メートル)
定格時間30分
耕運深さ(mm)約100~120
耕運幅(mm)約300
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます!
エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。
コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。
小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに
消費電力(W)1050
質量(kg)約10.5
周波数(Hz)50/60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300
刃数(p)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980
連続使用時間(分)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
耕運深さ(mm)約200
耕運幅(mm)約300
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)280
耕深(mm)約60
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数4枚刃
質量(kg)約7.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.2
回転数(min-1[r.p.m])400
外形(mm)200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290
アズワン品番64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。
新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。
排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心!
低騒音で近隣が気になる環境でも安心。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1400
付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ
質量(kg)18.5
刃形ナタ爪
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570
定格電流(A)15
絶縁方式二重絶縁
能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
家庭菜園に最適な小型タイプ。ハンドル部分は折りたたみが出来て収納、持ち運びに便利。家庭のコンセントに繋げればすぐに使用可能。タイヤ付で移動も簡単。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。延長コード使用時にコードを逃がす巻き込み防止肩掛けベルトを付属
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。ナカトミ NAKATOMI ドリームパワー 家庭菜園 野菜作り 菜園 園芸 耕す 農業 作物 栽培 農耕 耕運機 耕耘機 耕うん機 電気式 電気耕運機 電気式耕うん機 延長コード 安全ボタン式 ガーデニング
付属品延長コード10m×1、スパナ10/12mm×1、スパナ13/16mm×1、結束バンド×2、延長コード巻き込み防止肩掛けベルト×1、取り扱い説明書、保証書
寸法(mm)耕幅:450
質量(kg)18
電流(A)14
電圧(V)AC100
消費電力(W)1400
回転数(min-1[r.p.m])耕刃:140
刃形ナタ爪刃
騒音値(dB)(1m四方平均)約88
面積耕うん目安:約30坪
爪直径(Φmm)280
保証期間(メーカー保証)1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×103×90
コード長さ(cm)35
定格時間30分
耕深(mm)200
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
羽根部分に加え峰金部分もプラスチックにし、軽量で土の付着がさらに少なくなりました。なだらかな丸うねができます。
用途うね肩の丸い、かまぼこうね作りと中耕培土作業。
固い土を柔らかくほぐす、星型ホイールの土起こし器。土起こしと同時に除草も行える。高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティング、ホイールは亜鉛メッキ鋼材。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
用途土起こしや除草作業に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/星型ホイール/土壌作り/除草/土
材質本体:高品質スチール(Duroplastコーティング)、ホイール:亜鉛メッキ鋼材
質量(kg)1.3
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×47×16
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
付属品トレイアッセンブリ
適合バッテリー40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです
関連資料(6.56MB)
商品タイプ本体のみ
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
大型機械が入れない支柱回りや花壇などの中耕・除草に最適。
前進で除草、後退で耕耘や簡易的な畝立てといった使い分けが可能。
均一にムラなく攪拌可能な爪形状。
耕耘幅150mm・耕耘深さ70mm(ギヤケース下部まで)
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く土を掘り起こすことが可能。
用途中耕・攪拌・除草・畝立
付属品取付キット・安全カバー
トラスコ品番368-3719
種類刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×220×220
本体質量(kg)1.8
エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
アズワン品番67-2199-24
排気量(cc)エンジン:20以上
1セット(6個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
カセットガスで、家庭菜園を手軽に。
49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。
爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。
握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。
アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
耕うん幅(mm)350/200(内爪時)
質量(kg)20
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
全長×全幅W×全高(mm)1055×485×990
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト
クラッチ主:遠心クラッチ
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])135
鑑定型式番号安全:40036
エンジン総排気量(cm3)49.4
タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)
ローター径(Φmm)爪:250
出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500
変速段数前進1
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。