耕うん機・管理機、は農業機械で耕うん機は畑や水田の土をまんべんなく砕いて柔らくし、管理機で野菜用のうねを立てたり、溝を掘ったりする作業に使います。除雪機は雪を掻き分けたり飛ばしたりするもので雪の多い地域で多く使われます。エンジン式や電池、充電式などがあり、住宅街でも静かに使える低騒音の耕うん機や、4サイクルエンジン搭載で本格ナタ爪月の管理機や、小型なのにパワフルな除雪機まど様々な用途によって使い分けがされており種類は多彩です。
572件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農業機械用キヤー・ミッション・湿式ブレーキ、湿式クラッチ・油圧作動油に使用可能です。強力な油膜形状により、過酷な作業条件においてもギヤーの焼き付きや摩擦を防ぎます。また優れた摩擦特性で湿式ブレーキの作動を円滑にしてブレーキ鳴きを防ぎます。
1缶
5,298 税込5,828
当日出荷

苗を倒すことなくキレイな溝が切れる。 使い易く軽量なので持ち運びに便利。 雨天時でもエンジンがついていないため使用可能。 機械のペースに合わせることなく自分のペースで作業ができる。 ハンドル部が下向きにもつけられるので、手腕が疲れません。 船とハイド板の角度調節が自由に決められるので押す力が少なくて済みます。
質量(kg)4.7
1台
20,980 税込23,078
16日以内出荷

長さ(mm)木ノ葉爪:150 取付穴ピッチ(mm)50(穴の中心から中心まで)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な2軸式用管理機が収納可能です。
用途小型耕運機用収納カバー。 規格カバー:600×600×1350×1090 材質(シート)ポリエチレン 材質(ロープ)ポリプロピレン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ドリームパワー エンジン耕運機 ナカトミ 動画あり
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本 長さ(mm)140、135、110 幅(mm)25 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)11
1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷

管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な車軸式用管理機が収納可能です。
用途小型耕運機用収納カバー。 規格カバー:600×700×1050×1070 材質(シート)ポリエチレン 材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

充電式なのでガソリンや、燃料補給の手間がかからず簡単に作業が始められます。 18Vバッテリ2つ仕様で36Vのハイパワーです。 持ち運びやすい補助輪付きです。 エンジン式と比べ軽量で静かです。 ロックボタン仕様で安心です。
用途耕運・中耕・倍土、除草作業に 電圧(V)18(×2) バッテリーリチウムイオンバッテリ バッテリー電圧(V)DC18(×2) 連続使用時間(分)105(無負荷時) 定格時間30分 充電時間(時間)約4 耕運幅(mm)約355 材質ポリスチレンポリプロピレン炭素鋼等 セット内容本体・18Vバッテリ×2・充電器×2 仕様約31.5坪(満充電での耕運機能)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

AHK-10W ハンディ耕運機耕す造 アルミス 動画あり
業界初!!。女性でも扱える充電式のハンディ耕運機。花壇の土もラクラク耕せる
質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.1 回転数(min-1[r.p.m])約180 時間耕運:約40分 バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh 入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×15×35 充電時間(時間)約1.5 耕運深さ(mm)約100・100
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

EA-33D ドリームパワー エンジンオーガー ナカトミ 動画あり
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜 減速比30:1 質量(kg)8.5 排気量(mL)32.6 使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1) 騒音値(dB)約97(1m四方平均値) 適合ドリル径(mm)Φ20~150 燃料タンク容量(L)0.8 回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1) エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24 出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1 点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換) オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90 取付軸径(Φmm)ドリル:20
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

長さ(mm)140 取付穴径(Φmm)11 回転半径(mm)165 取付穴ピッチ(mm)50
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

長さ(mm)木ノ葉爪:150/四角爪:115 取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミ 動画あり
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 質量(kg)8.5 排気量(mL)32.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240 使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1 騒音値(dB)97 燃料タンク容量(L)0.8 エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン 回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000 始動方式ダンパー付リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500 点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換) オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90) 取付軸径(Φmm)【ドリル】200
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

たがやすパワー 向井工業 動画あり
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AKT02-18V4A 充電式耕運機 耕す造 アルミス 動画あり
移動車輪付きで取りまわししやすいコードレス耕運機の決定版!
材質スチール・ABS樹脂・ポリプロピレン 質量(kg)7.5(バッテリーパック装着時) 回転数(min-1[r.p.m])約180 刃形耕運:ナタ刃4枚×4枚付 出力電圧(V)DC18 寸法(cm)幅40x長さ136x高さ90 連続使用時間(分)約25(無負荷時) 面積耕作:約20面積 バッテリー電圧(V)18 充電時間(時間)約1.5 バッテリー容量(mAh)4000 耕運深さ(mm)約230 耕運幅(mm)約300
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

長さ(mm)木ノ葉:150/四角爪:115 取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

アズワン品番64-8397-60 関連資料(1.78MB)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

ERC-10D ドリームパワー 電気耕運機 電動カルチベータ 10m延長コード付き ナカトミ 動画あり
家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。 消費電力(W)750 セット内容本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1 材質スチール、樹脂 質量(kg)7.3 レッド 電圧AC100V (50Hz/60Hz) 電流(A)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×325×1270
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

刈払機の交換用部品です。ブリーザー付きです。
用途アグリップ刈払機用部品。 仕様アグリップ刈払機VHシリーズ用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

適合管理機機種:三菱ミニ耕うん機 MMR600A、MMR600AR、MMR400AUN、MMR600AUN、MMR400UN、MMR600、MMR600R、MMR600UN、管理機 MMR48、MMR46、MMR4、MMR68、MMR68N、MMR66、MMR66N、MMR6、MMR6N、MMR68R、MMR68RN、MMR66R、MMR66RN、MMR6、MMR6RN、MMR6K、MMR6NK、MMR65,MMR65N、MMR65K、MMR65NK、MMR65R、MMR60、MMR60K、MMR50
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ1.5mmのナローブレードで雑草を根こそぎ絡めとる!スリム、コンパクトだから、こんな場所で大活躍! 軽々耕せて根こそぎ除草できる1台2役の除草耕運機! 姿勢も作業もラクラク!立った姿勢で草刈りの手間も大幅軽減! 家庭菜園に大好評の「コードレス耕運機」が、とっても軽くコンパクトになって、除草機能も加わった「24Vコードレス除草耕運機」として新登場! 新開発の片側ヘッドに極薄ブレードを採用して、より狭い場所でも大活躍。 刃が薄いので力要らずで土に入り込んで雑草を根から絡め取るので、大変だった草刈りもラクラク。 保護カバー付きで壁際でも気にせず使えて、24V仕様なので耕うんもパワフルです。
用途小さな家庭菜園、花壇、植栽の手入れ、キワの草刈に 壁際や建物周りの雑草に ・畑のうねの谷間の雑草に コンクリの細い隙間の雑草に etc セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用) 材質スチール、樹脂他 質量(kg)本体:約1.7、バッテリー:約0.46 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)24 充電時間(分)約80(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間約55分(無負荷時) 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約160×180×970~1200 耕運幅(mm)23
1セット
18,000 税込19,800
欠品中

泥の付着した溝切機を、荷台を汚さず簡単に荷台後方に積載できます。 フレーム巾・フック高さが自由に調整できる為、ほとんどの溝切機に対応可能です。 トラックのアオリを傷つけないクッションゴム付きです。 本体がアルミ製(4kg)の為、軽量です。 アオリ巾が55mm以下なら、すべての車種に取付可能。
材質アルミ 質量(kg)4
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ACV-1500 電気カルチベータ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。 新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。 排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心! 低騒音で近隣が気になる環境でも安心。 耕うん幅(mm)360 耕深(mm)280 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1400 付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ 質量(kg)18.5 刃形ナタ爪 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570 定格電流(A)15 絶縁方式二重絶縁 能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

刈払機の交換用部品です。刈刃取付用のナットです。
用途アグリップ刈払機用部品。 仕様アグリップ刈払機VHシリーズ用
1個
299 税込329
当日出荷

小型でハイパワー!車で持ち運べて、家庭菜園で大好評の「YARDFORCEコードレス耕運機」が「新開発3D刃ヘッドを搭載」して新登場。。軽くてコンパクトさに加えて3方向に向いた「3D刃」により、幅20cm、深さ8cmをよりラクにフカフカに耕せます。。身長に合わせられる長さ調節に加えて、補助ハンドル位置とメインハンドルの角度調節もできるようになって、さらに使いやすくなりました。。80分の急速充電で作業時間はたっぷり50分連続稼働(※無負荷作業時間。バッテリーや土の状態により異なります。)を実現!。。誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全面も十分です。
用途持運び便利で、スーッと車から持ち出して手軽に耕せる手軽さの24V充電式ハンディ耕運機「新開発3D刃ヘッドを搭載」。。24Vのハイパワーと回転数:280rpm、耕運幅200mmで畑をぐんぐん耕します。。コンパクトでお手入れも楽々。持ち運べて保管も場所をとらない便利な家庭用電動耕運機です。。家庭菜園、園芸、畑、農園、個人栽培などに。 仕様●サブハンドルの取り付け・調整:可能●稼働時間(無負荷作動時):約50分連続作動 (バッテリーや土の状態により異なります)●起動スイッチ握り部角度調整:有り●長さ調整:可能(105~135 cm) セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書) 材質スチール、アルミ、ABS他 質量(kg)本体:約3.5、バッテリー:約0.44 電圧(V)24 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×20×105~135 充電時間(分)フル:80
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

MKR00B ロータアッセンブリ マキタ 動画あり
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

MKR001GZ 充電式管理機 マキタ 動画あり
付属品トレイアッセンブリ 適合バッテリー40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです 関連資料(6.56MB) 商品タイプ本体のみ
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

AQT-TK15 刈払機アタッチメント 耕耘ローター クイックティラー IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 大型機械が入れない支柱回りや花壇などの中耕・除草に最適。 前進で除草、後退で耕耘や簡易的な畝立てといった使い分けが可能。 均一にムラなく攪拌可能な爪形状。 耕耘幅150mm・耕耘深さ70mm(ギヤケース下部まで) 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く土を掘り起こすことが可能。
用途中耕・攪拌・除草・畝立 付属品取付キット・安全カバー トラスコ品番368-3719 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×220×220 本体質量(kg)1.8 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番67-2199-24 排気量(cc)エンジン:20以上
1セット(6個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

カセットガスで、家庭菜園を手軽に。 49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。 爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。 握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。 アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
耕うん幅(mm)350/200(内爪時) 質量(kg)20 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 全長×全幅W×全高(mm)1055×485×990 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト クラッチ主:遠心クラッチ 始動方式リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m])135 鑑定型式番号安全:40036 エンジン総排気量(cm3)49.4 タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量) ローター径(Φmm)爪:250 出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500 変速段数前進1
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1個
179 税込197
当日出荷

1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

トリムマスター刈払機メンテナンス部品です。刈払機用交換部品です。
用途刈払機用ギアケース部品。 適合機種VG201,VG251,VG281 材質スチール
1個
139 税込153
当日出荷

家庭菜園に最適な小型タイプ。ハンドル部分は折りたたみが出来て収納、持ち運びに便利。家庭のコンセントに繋げればすぐに使用可能。タイヤ付で移動も簡単。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。延長コード使用時にコードを逃がす巻き込み防止肩掛けベルトを付属
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。ナカトミ NAKATOMI ドリームパワー 家庭菜園 野菜作り 菜園 園芸 耕す 農業 作物 栽培 農耕 耕運機 耕耘機 耕うん機 電気式 電気耕運機 電気式耕うん機 延長コード 安全ボタン式 ガーデニング 付属品延長コード10m×1、スパナ10/12mm×1、スパナ13/16mm×1、結束バンド×2、延長コード巻き込み防止肩掛けベルト×1、取り扱い説明書、保証書 寸法(mm)耕幅:450 質量(kg)18 電流(A)14 電圧(V)AC100 消費電力(W)1400 回転数(min-1[r.p.m])耕刃:140 刃形ナタ爪刃 騒音値(dB)(1m四方平均)約88 面積耕うん目安:約30坪 爪直径(Φmm)280 保証期間(メーカー保証)1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×103×90 コード長さ(cm)35 定格時間30分 耕深(mm)200
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

固い土を柔らかくほぐす、星型ホイールの土起こし器。GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能です。苗床用の土壌改善に。星型ホイール4本付き。高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性。最大25年保証
用途土壌改善に。GARDENAコンビシステム専用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 畝立て 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 質量(g)865 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×34×14 刃先幅寸法(mm)1400
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷

三菱マヒンドラ農機作業機ヒッチ H-MFR3
適合管理機機種:MFR30A・ELF20H
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

三菱マヒンドラ農機スパイラルロータ MMR65,6U
適合管理機機種:MMR400A・400AUN・600A・600AUN
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)