浴室すのことは、出入り口の段差をなくすために浴室の床に敷くすのこ。浴室の床を出入り口とフラットな状態にすることで、転倒を防止したり、車椅子のまま浴室に入れるようになり、浴室を簡単にバリアフリー化できます。素材は、ポリスチレンやポリプロピレンなどの合成樹脂が使われており、軽くて丈夫なことが特徴です。浴室の広さや形状に合わせて、数種類のユニットを組み合わせたり一部をカットして使用するタイプの他、オーダーが可能な商品もあります。水はけが良く、抗菌・抗カビ加工を施したタイプは衛生面でも安心です。
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抗菌 防カビ ヘルシーすのこ 日本製 オーエ

    抗菌 防カビ ヘルシーすのこ 日本製

    オーエ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    カラッと水はけの良い、清潔に使えるお風呂すのこマット。ぬめりにくい樹脂製。抗菌・防カビ加工。裏面滑り止め付き。プラスチック製スノコのため、木製に比べてカビが生えにくいです。
    用途お風呂、浴室すのこ材質本体/ポリスチレン、足底/熱可塑エラストマー
  • 浴室スノコ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    浴室スノコ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    浴室の排水口の目隠し蓋としてご利用可能です。寸法など仕様を必ず個確認ください。 公共住宅で幅広く採用されている製品です。公共住宅標準詳細設計図集 l-401-2
    適合水抜き穴:Φ8材質合成樹脂色シルバーホワイト寸法H(mm)280寸法D(mm)50寸法W(mm)280
  • 【オーダー】ライトボードすのこ 矢崎化工

    【オーダー】ライトボードすのこ

    矢崎化工
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    9日以内出荷
    ライトボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫なすのこです。 足部と板材が一体となっていますので取り扱いが容易で便利です。 アジャスターが取り付かないため凸凹な洗い場には不向きです。 高さは30から70mmまでのオーダーとなります。
    材質ボード : ポリスチレン色アイボリー高さ(mm)30~70参考質量(kg)5.5(1000×500×50)サービス分類オーダー・加工
  • 浴室すのこ「カラリ床」 TOTO

    浴室すのこ「カラリ床」

    TOTO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。 3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
  • カラリ床用すき間調整材 TOTO

    カラリ床用すき間調整材

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    50mm未満の隙間を調整します。 すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
  • 【オーダー】フォーアクセスすのこ 特注寸法対応 矢崎化工

    【オーダー】フォーアクセスすのこ 特注寸法対応

    矢崎化工
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    9日以内出荷
    ■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
    材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ-色クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO)高さH(mm)53~225奥行D(mm)700~1800アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25間口W(mm)700~1260サービス分類オーダー・加工

『浴室』には他にこんなカテゴリがあります

浴室すのこ