絞り込み
内径(Φmm)
  • 22.2(1)
使用流体
  • 水(1)
外径(Φmm)
  • 33.3(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 20.5(1)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)
  • CEJN(セイン)(1)
  • NCR(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • エスコ(12)
  • カンツール(1)
  • タカギ(3)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • 三洋化成(3)
  • 十川産業(1)
  • 千代田通商(24)
  • 大研化成工業(7)
  • 室本鉄工(5)
  • 日之出化成(3)
  • 日野自動車(1)
  • 潤工社(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
22.2(1)
  • 下水洗浄車用 WB2114(7/8ホース 金具1インチ 20.5MPa) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    下水洗浄車用 WB2114(7/8ホース 金具1インチ 20.5MPa)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    下水用で一般的な 7/8サイズのホース(口金具1インチ)です。
    用途アチューマット等規格口金具:KH1416C / KH1416G最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)160ねじ規格口金具(G):1”ホース内径(Φmm)22.2流体温度(℃)0~+80材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体水最小破壊圧力(MPa)61.5補強層2Wホース外径(Φmm)33.3質量(g/m)1000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐水性合成ゴム
その他ホース