絞り込み
ブランド
- 末松電子製作所
- モノタロウ(1)
- タイガー(防獣)(46)
- アポロ(39)
- 未来のアグリ(39)
- ネクストアグリ(20)
- ファームエイジ(17)
- スイデン(13)
- ニシデン(8)
- 三晃精機(6)
- グリーンクロス(5)
- エスコ(4)
- ミツギロン(2)
- NOCO(2)
- エスケー[電柵](2)
- 積水樹脂(1)
- イチネンTASCO(1)
- アルミス(1)
- 富士倉(1)
- 近江屋ロープ(1)
- ブランドをもっと見る
対象動物
- その他(10)
- アナグマ(3)
- アライグマ(5)
- イノシシ(11)
- ウシ(1)
- サル(19)
- シカ(7)
- ヌートリア(4)
- ハクビシン(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(91)
特価

ゲッターコード
末松電子製作所(18件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。直径(Φmm)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
14mmフック(100個入、FRP14mm支柱用)
末松電子製作所(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(100個)当日出荷FRPポール直径14mm専用取付フック。直径(Φmm)約14RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルテスター Gdt-2
末松電子製作所(7件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081個当日出荷デジタルの数字で電圧を表示します。質量(g)約184電源単4電池×2本内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22
ミニゲッターパックS
末松電子製作所(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷ソーラータイプ、電気さく本器内蔵用です。液の入替不要で、そのまま使用できます。ゲッターパック用充電器で充電できます。寸法(mm)約64×98×150質量(kg)約2.4バッテリー容量(Ah)7
ゲッターエース3
末松電子製作所(12件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。用途獣害用付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年質量(kg)約4.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5対象動物害獣
ゲッターEGFポール
末松電子製作所(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781箱(50本)当日出荷ガイシ一体型のFRPポールです。リングに合わせて打込むだけで電気さく線の高さを合わせられるガイシと支柱が一体になっています。絶縁性・耐久性に優れ、衝撃に強いです。従来の支柱より軽いため、持ち運びもしやすく、設置後の管理も簡単です。質量(g)240備考リング付、ガイシ一体型長さ(cm)94
FRPポール 14mm×90cm(50本入)
末松電子製作所(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(50本)当日出荷FRPポール支柱。直径(Φmm)14長さ(cm)90対応14mmフックRoHS指令(10物質対応)対応
Sガイシ(100個入、鋼管支柱14~20mm用)
末松電子製作所(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(100個)当日出荷樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。用途コード取付に最適直径(Φmm)45高さ(mm)約50対応支柱直径14~20mmRoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 ゲッターACアダプターセット
末松電子製作所(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷12V専用の電気さく本器が家庭用100Vで使用でき、12V側がショートしても壊れない安全回路。 安定化回路で最適な電圧を供給し、電気代も安価で経済的です。出力DC12V・850mA入力AC100V・25VA・50/60Hz
通電テープ
末松電子製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷さく線のつなぎ目などの補強・通電効率アップに最適なテープです。粘着面もしっかり通電するため通電効果が高いです。さらに手で簡単に切れるので剥がすときも手早く取り外せます。1巻長さ(m)約20RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 ゲートリール
末松電子製作所(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷巻尺のように自動的に電線を巻取るゲートハンドル付のリールです。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。電線長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応適合支柱14~26
電気柵 スマートゲート
末松電子製作所(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷巻尺のように自動的に電線を巻取ます。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。付属品ゲートフックRoHS指令(10物質対応)対応使用可能支柱径(mm)14~26電線長さ(mm)ゲッターコード22
バッテリーボックス GB12-3
末松電子製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷屋外での外部バッテリーの設置に便利。対応寸法(mm)215×240×358RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 クイック600ソーラー
末松電子製作所(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。付属品ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約5消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外対象動物イノシシ・シカ・サル
メッシュガイシR
末松電子製作所¥6,498~税込¥7,148~1セット(50個)5日以内出荷既存のワイヤーメッシュに取り付ける電気さく取付け用のガイシです。 低コストで防獣効果が高まります。 山間部など人が少なく、ワイヤーメッシュの周囲にスペースが取れる場合におすすめです。色茶取付可能寸法(mm)直径約4~6のワイヤーメッシュ用
クイック2000ソーラー (Oik-2000S)
末松電子製作所¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 ソーラーパネルの取付け方向が変えられます。付属品ミニゲッターパックS、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル質量(kg)約5.7電源(V)DC12消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)出力電圧(V)約9500電線長さ(m)最大:2000機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)寸法(縦×横×奥行)(mm)ソーラーパネル正面・背面取付:435×330×220ソーラーパネル側面取付:435×165×330対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等