絞り込み
ブランド
- アポロ
- モノタロウ(1)
- 末松電子製作所(169)
- タイガー(防獣)(44)
- スイデン(9)
- ネクストアグリ(9)
- ニシデン(8)
- 三晃精機(6)
- エスコ(3)
- ミツギロン(2)
- NOCO(2)
- イチネンTASCO(1)
- アルミス(1)
- 富士倉(1)
- 近江屋ロープ(1)
- 共立電機(1)
- モートーン(1)
対象動物
- アライグマ(2)
- イノシシ(4)
- キツネ(2)
- クマ(2)
- サル(2)
- シカ(2)
- タヌキ(4)
- ハクビシン(4)
- 鳥類(4)

FRPポール用フック
アポロ(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(25個)ほか当日出荷サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
家庭菜園用電柵100M延長キット
アポロ(18件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。適合SP-2013、SP-2018セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
FRPポール
アポロ¥389税込¥4281本3日以内出荷4段張り可能な1500mmタイプ。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています繊維強化プラスチック製。サビが無く、折れに強く、絶縁体で高耐久性。用途害獣対策に。ポール径×長さ(Φ×mm)14×1500
エリアヨリ線200M
アポロ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。長さ(m)200
アポロ電子爆音機バードショッカー
アポロ(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷8種の音声をタイマー設置でオートリピートができる!(お好みの音声のみを連続再生することも可能です。)1分から30分の間でタイマー設定ができます。簡単操作で鳥被害軽減!!用途鳥獣対策に仕様収録音声:タカ、山猫、散弾銃、犬、マシンガン、警笛、寄声、宇宙ベース(8種類)奥行(mm)本体:210電源(V)DC12本体質量(kg)2.2時間使用可能:約30-35日(40Bバッテリー使用時)、約30--35日(単一型アルカリ乾電池使用時)寿命乾電池:6日(最短)-60日(最長)電池チェックLED自動表示本体高さ(mm)450本体幅(mm)530音量(dB)最大115距離音声有効:50m
アポロエリアシステム
アポロ¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷有効柵線距離3500m・使いやすさが向上、4電源使用可能なこれからのスタンダード。密閉方式により雨水の防御は万全です。経済的な電気消費量設計(1日12時間・バッテリー40b19(28Ah)の場合、約50日間使用可能・アルカリ電池の場合、約40日間使用可能)※稼働日数は基本的な目安です。日数はご利用条件によって異なります。用途防獣対策に付属品アース棒3連 1組、高圧線 1本、危険表示板 1枚、保証書付取扱説明書 1枚奥行(mm)本体:195電源(V)DC12電源使用可能:単一形アルカリ乾電池(別売)、12Vバッテリー(別売)、ソーラーパネル(別売)、ACアダプター100V(別売)本体質量(kg)3最大出力10000V本体高さ(mm)435モード使用可能:連続・昼間・夜間有効距離(m)3500本体幅(mm)280対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ等の害獣
ハイパワー菜園 100m(2段張り)セット
アポロ(6件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。 ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。 昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。 イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型なので屋外での使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板電源(V)DC12本体寸法(mm)270.5×120×140出力電圧(V)10000本体質量(kg)3(セット質量:8)有効距離(m)600(2段張りで300)対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ
エリアシステム AP-2011
アポロ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板寸法(mm)310×205×155質量(kg)3電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)出力電圧(V)最大DC10000モード切替連続/夜間出力/昼間出力有効距離(m)3000(使用条件により変動)対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ
エリアアルミ線1000M
アポロ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。長さ(m)1000線径(Φmm)1.2
アポロ爆音機
アポロ(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷電子回路による音量調整機能付き。簡単・確実です。 入切スイッチ、音量つまみ、電池の残量が回路を開けずに操作、確認できる親切設計。 電子回路をボンベ上で固定できる保護カバー付き。 組立も簡単で、どなたでも安心してご使用いただけます。 点灯プラグは筒の底に付いていますので爆発力が増大します。付属品電子コントロールボックス、調整器付電磁弁(ガス開閉弁)電源単1(4個)、プロパンガスボンベ(10kg)モード切替昼夜切替、間隔(1~8分)使用ガスプロパンガス寿命【単1電池】3~4週間(約3分間隔、音量中位)、【プロパンガスボンベ】約1ヶ月半以上対象動物鳥獣
アポロエリアソーラー 2段張り周囲100mセット
アポロ(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781セット8日以内出荷イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型ですので、屋外の使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1質量(kg)11電源(V)DC 12本体寸法(mm)480×250×270出力電圧(V)10000有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ
アポロ電気柵用外部バッテリーボックス
アポロ(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷電源の外部バッテリーをすっきり収納!!しっかり保護!適合バッテリー28B19R、28B19L、38B19R、38B19L,40B19R、40B19L、44B19R、44B19L、55B19R、55B19L、60B19R、60B19L対象動物鳥獣
ハイパワーエリアシステム10km
アポロ¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷メーカー最高出力機で蓄電エネルギーが最大の機種です。 出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップ。 防護線末端での出力電圧が強化され、害獣防護の効果が飛躍的にアップしています。付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器寸法(mm)310×205×155質量(kg)3.2電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー)最大出力DC10000V距離(km)(有効)10
ポールガイシ
アポロ¥8,198税込¥9,0181個当日出荷猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用大変お得な100個入。用途害獣対策に。適合ポール径(Φmm)14~25
ソーラーパネル 10W
アポロ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷電気柵専業メーカー”アポロ”エリアシステムシリーズ。太陽光を電源に!専用バッテリーに充電し経済的に使用できるAP-2011・AP-2011-SRソーラー電源用ソーラーパネルです。電気柵AP-2011/-SR用、充電式専用バッテリー/AP-BT112-Aとともにご利用いただくソーラーパネル。用途害獣対策に。適合機種充電式専用バッテリー/AP-BT112-A出力電圧(V)12(10W)
エリアアルミ線1.2x500m
アポロ¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷電柵用エリアアルミ線 高圧電流で害獣の侵入を防止!電気柵設置で、大切な農作物を荒らす動物に電気ショックを与え、追い払います。用途害獣対策に。直径(Φmm)1.2タイプアポロエリアシステム電気柵用長さ(m)500m
アポロエリアシステム
アポロ¥34,980税込¥38,4781セット5日以内出荷4電源利用可能。プラス自動車用バッテリーも収納可能でさらに便利。(収納可能・・・40B19サイズバッテリー) 屋外での使用時に外部バッテリーの劣化を防ぎ、安全性アップ。 ケーブル接続・充電などのメンテナンスもラクラク。 単一形アルカリ乾電池(別売)にて使用可能(8本)。 内部配線用コードで12Vバッテリー使用可能。 ACアダプターで100Vから使用可能。(別売) 密閉方式により雨水の防衛は万全です。 切替スイッチにより、連続・昼間・夜間の三段階の使用が可能です。 経済的な電気消費量設計(12時間/1日使用) 1、(通常時)バッテリー40B19(28Ah)の場合、約45日間使用可能。 2、アルカリ電池の場合、やる50日間使用可能。付属品アース棒(3連タイプ)、高圧線、危険表示板、保障書付取扱説明書、内部配線用コード(乾電池は付属しません)質量(kg)3電源(V)DC 12本体寸法(mm)435×280×195最大出力10000V(無負荷)有効距離(m)3000~5000対象動物鳥獣
危険表示板
アポロ¥749税込¥8241個翌々日出荷電気柵設置時の注意喚起看板。電気柵設置で、大切な農作物を荒らす動物に電気ショックを与え、追い払いますを看板でアピール。用途害獣対策に。寸法(mm)250×150
ハイパワーエリアシステム6km
アポロ¥57,980税込¥63,7781台8日以内出荷蓄電エネルギーが大きく、出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップしました。 防護線末端での出力電圧が高くなり、より効果的な害獣防護にお使いいただけます。付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器寸法(mm)310×205×155質量(kg)3.1電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー)最大出力DC10000V距離(km)(有効)6