10ページ目: 電柵

商品豆知識

416件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲートクリップ 未来のアグリゲートクリップ未来のアグリ
6,998税込7,698
1セット(100個)
7日以内出荷
絶縁ポール Φ38用止金具 未来のアグリ絶縁ポール Φ38用止金具未来のアグリ
19,980税込21,978
1セット(100個)
7日以内出荷
猪用ポール碍子 ( 出入口用バネ付 ) 未来のアグリ猪用ポール碍子 ( 出入口用バネ付 )未来のアグリ
21,980税込24,178
1セット(100個)
7日以内出荷
直径(Φmm)16
碍子猪ポール 未来のアグリ碍子猪ポール未来のアグリ
7,498税込8,248
1セット(100本)
7日以内出荷
直径(Φmm)16
ラクリップ 未来のアグリラクリップ未来のアグリ
5,498税込6,048
1セット(100個)
7日以内出荷
猪ポール Φ16 × 900 未来のアグリ猪ポール Φ16 × 900未来のアグリ
16,980税込18,678
1セット(100本)
7日以内出荷
全長(mm)900直径(Φmm)16
グラスポールN13型 Φ10X1350 未来のアグリグラスポールN13型 Φ10X1350未来のアグリ
68,980税込75,878
1セット(100本)
7日以内出荷
直径(Φmm)10
テスター  漏電型 (speedrite用 ) 未来のアグリテスター 漏電型 (speedrite用 )未来のアグリ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
右もしくは左の矢印で電流方向を表示。電圧と電流方向を表示し、漏電個所を素早く発見できます。
アース棒セット3本1組 未来のアグリアース棒セット3本1組未来のアグリ
5,398税込5,938
1セット(3本)
7日以内出荷
打ちこみ場所は出来るだけ湿ったところで、他の電気機器及びアースより10m離して打ちこんでください。 アース棒は完全に打ち込んで下さい。
付属品アース線6m
ソーラーパネル75W 充電コントローラー架台付 未来のアグリソーラーパネル75W 充電コントローラー架台付未来のアグリ
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
付属品スタンドパイプ最大出力(W)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×780×37適合品番BB6000、BB6000i機能過充電防止機能、バッテリーケーブル逆接続保護機能
ソーラーパネル 40W(GT40/KTD/B)充電コントローラ架台付 未来のアグリソーラーパネル 40W(GT40/KTD/B)充電コントローラ架台付未来のアグリ
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
付属品スタンドパイプ最大出力(W)36寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)552×508×35適合品番BB3000S、CB2300機能過充電防止機能、バッテリーケーブル逆接続保護機能
ソーラーパネル 27W(GT20/KTD/B)充電コントローラー架台付 未来のアグリソーラーパネル 27W(GT20/KTD/B)充電コントローラー架台付未来のアグリ
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
付属品スタンドパイプ最大出力(W)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×538×35適合品番BB2000S機能過充電防止機能、バッテリーケーブル逆接続保護機能
ソーラー パネル  14W(GT14/KTD)充電 コントローラー架台付 未来のアグリソーラー パネル 14W(GT14/KTD)充電 コントローラー架台付未来のアグリ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
付属品スタンドパイプ最大出力(W)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×310×35適合品番BB1000S機能過充電防止機能、バッテリーケーブル逆接続保護機能
AN90型 センサー付 未来のアグリAN90型 センサー付未来のアグリ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
かしこいセンサー付のエコ電牧器 昼夜感知センサー内蔵でオートパワーON/OFFが可能! センサーの働きで乾電池の消耗を抑える賢い1台。大容量12Vバッテリー・ソーラー仕様も可能!
適合ソーラー:5W(スタンドパイプ仕様)、バッテリー:34A‐19L/24Ah
ビビット 6000 i 型  (デジタルアイ型) コード付 未来のアグリビビット 6000 i 型 (デジタルアイ型) コード付未来のアグリ
92,980税込102,278
1セット
7日以内出荷
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
仕様5~6段張りも可能質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×240×最大出力6.2ジュール(100Ω)距離(km)(実働推奨)12最大電圧(V)9500
ビビット 12000 i 型 (デジタルアイ型) コード付 未来のアグリビビット 12000 i 型 (デジタルアイ型) コード付未来のアグリ
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
仕様5~6段張りも可能質量(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×255×105最大出力12.4ジュール(75Ω)距離(km)(実働推奨)24最大電圧(V)9000~9200
農業関連 電圧変換器 三晃精機農業関連 電圧変換器三晃精機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
昇降圧兼用タイプ
用途電圧トラブルに寸法(mm)175×280×180質量(kg)11.5コンセント個数(100V)2、(115V)2コード長さ(m)1容量(kVA)3入力プラグ3相200V・20A定格時間連続変換内容200V→100V、100V→115V
農業関連 ソーラー維持充電器 三晃精機農業関連 ソーラー維持充電器三晃精機
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
建設機械、自動車、農業機械、船舶等の維持充電に。 逆接防止、過充電防止の安全設計。
農業関連 軟弱野菜用 簡易収穫器(らくらく君) 三晃精機農業関連 軟弱野菜用 簡易収穫器(らくらく君)三晃精機
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
野菜の簡易収穫機。立った姿勢で長時間らくらく作業。 軽量・アルミフレームで畝たて・平畝どちらでもらくらく。 ソリがガイドになって、根切りの深さが安定します。刃の深さが10mmの浅切りタイプ。
用途ホウレンソウ・小松菜・マナ等・柔らかい野菜質量(kg)1.1寸法(幅W×長さL)(mm)(本体)285×1315、(刃物)30×200
農業関連 まもる君 三晃精機農業関連 まもる君三晃精機
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
警報とエンジン停止、ダブル予防! 発電機、メインポンプの盗難防止に、安心のバックアップバッテリー内蔵型。 防滴、防振、防塵、ヘビーデューティ仕様!
用途小型建機や発電機、単車などの盗難防止に仕様(サイレン)音量:120dB、持続時間:10または30秒・5回繰り返し付属品リモコン×1個、LED表示灯(140cm)×1個、振動センサー調節用ドライバー×1本、 両面テープ、結束バンド、電線(140cm)、バックアップバッテリー(ニッケル水素乾電池)寸法(mm)58×83×23質量(g)約300入力電圧(V)DC12(5Aヒューズ付)センサー傾斜、バッテリー回路遮断、振動、イグニッション機能オートセット(5分後)、スリープモード、リモコンなしの緊急解除機能消費電力(mA)(サイレン)300、(警戒モード)4、(スリープモード)2動作温度範囲(℃)‐20~60
AC-20 末松電子製作所AC-20末松電子製作所(8件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
屋内設置用、家庭用100Vの電気さく器。コンセント式漏電遮断機が標準装備。
用途盗難補償付1年、修理無料保証3年(正常使用条件、自然災害不可)対象動物害獣仕様夜間・昼夜間の出力切替スイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品コンセント式漏電遮断器、ヒューズ1A×2本、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約3.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×200×222出力電圧(V)8500電線長さ(m)(最大)2500使用電源家庭用100V式コンセント保証期間修理保証3年(自然災害対象外)電気代の目安1ヶ月/約130円(50Hz/6W、60Hz/4.5W)
セキュリティゲッター ソーラー 末松電子製作所セキュリティゲッター ソーラー末松電子製作所(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
盗難防止機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。
用途人気の無い場所での設置に対象動物害獣仕様電池確認、自動スイッチ、盗難防止機能鍵スイッチ、盗難補償付3年付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約9.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
ハイパワーゲッター 末松電子製作所ハイパワーゲッター末松電子製作所
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
大きな圃場も1台でまかなえる超強力型。 多少の草がついても効果的な電圧を保つことができます。 出力が大きいので大型の害獣が出没する場所に最適です。
用途大型の獣害など対象動物害獣仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約18日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)8000使用電源バッテリー(12V)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
ゲッターエースSP 末松電子製作所ゲッターエースSP末松電子製作所(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。 長い距離に最適な漏電にも強い強力タイプ。
用途大型の獣害など対象動物害獣仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約17日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192235出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)5000使用電源バッテリー(12V)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
危険表示板 [感電注意] エスコ危険表示板 [感電注意]エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
EA864AN-1、11用危険表示板
エスコ品番EA864AN-40
Φ2mmx500m 動物撃退装置用電線 エスコΦ2mmx500m 動物撃退装置用電線エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
ポリエステルとステンレスをより合わせたもの。
用途EA864AL-1、-11用電線エスコ品番EA864AL-32直径(Φmm)2長さ(m)500
ハイパワーエリアシステム6km アポロハイパワーエリアシステム6kmアポロ
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷
蓄電エネルギーが大きく、出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップしました。 防護線末端での出力電圧が高くなり、より効果的な害獣防護にお使いいただけます。
付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器寸法(mm)310×205×155質量(kg)3.1電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー)最大出力DC10000V距離(km)(有効)6
ACアダプター接続コード(SEF-4W用) スイデンACアダプター接続コード(SEF-4W用)スイデン
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
SEF-100-4W専用のACアダプタ接続コードです。
電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ スイデン電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプスイデン(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード材質ASA質量(kg)2.4出力電圧(V)10000(無負荷時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
本体取付金具(電池用) スイデン本体取付金具(電池用)スイデン
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
本体わ木杭などに固定する場合にご使用頂きます。
適合機種SEF-100-B・SEF-100S・SEF-500
SEF-500専用高電圧出力線 スイデンSEF-500専用高電圧出力線スイデン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
適合機種SEF-500長さ(m)1.5
本体取付金具(バッテリー用) スイデン本体取付金具(バッテリー用)スイデン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合40B-19Lバッテリー用
巻取器  金具付 スイデン巻取器 金具付スイデン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
出力柵線を収納する際にご使用頂けます。
出力電線(500m)アルミ スイデン出力電線(500m)アルミスイデン
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
材質アルミ線径(Φmm)1.2
出力電線(200m) スイデン出力電線(200m)スイデン
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
仕様より線タイプ。少しの距離や部材の継ぎ足しに。
ソーラーパネル スイデンソーラーパネルスイデン
22,980税込25,278
1台
11日以内出荷
適合電気さく 戦猪走失 SEF-100-S・SEF-10-4W・ SEF-500・SEF-100-4W
本体取付金具(木ネジ2本付) アポロ本体取付金具(木ネジ2本付)アポロ
399税込439
1セット
9日以内出荷
適合AP-2011本体用
エリアポールスライド アポロエリアポールスライドアポロ
15,980税込17,578
1セット(20本)
3日以内出荷
材質鋼管樹脂被膜直径×長さL(Φmm×mm)20×1200~2700
EGFゲート 末松電子製作所EGFゲート末松電子製作所
2,198税込2,418
1袋(5個)
3日以内出荷
ゲッターEGFリングポール専用のゲートです。
セット内容ゲートハンドル3型×5個/EGFゲートフック×5個適合支柱ゲッターEGFシカポール、ゲッターEGFリングロングポール、ゲッターEGFリングポール、ゲッターEGFポール、ゲッターEGFロングポール、ゲッターEGF延長ポール
ゲート3型 末松電子製作所ゲート3型末松電子製作所
2,980税込3,278
1袋(5個)
3日以内出荷
直径が9~20mmまでの支柱に取り付ける場合の簡易型ゲートです。
仕様3型適合直径が9~20mmまでの支柱備考5個セット
電柵