絞り込み
ブランド
  • 末松電子製作所(19)
  • アポロ(2)
  • テザック(1)
  • タイガー(防獣)(1)
対象動物
  • サル
  • その他(12)
  • アナグマ(3)
  • アライグマ(12)
  • イノシシ(24)
  • ウシ(1)
  • キツネ(2)
  • クマ(5)
  • シカ(13)
  • タヌキ(5)
  • ヌートリア(4)
  • ハクビシン(12)
  • 鳥類(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電柵とは、農業などで獣被害防止のために畑の周りに張り巡らす電気の流れる柵のことです。ソーラータイプやバッテリー駆動のタイプがあります。対象動物の違いはネットの貼り方や段数です。イノシシなどは2段張りでワイヤーの感覚は20センチ程度になります。屋外で使用することが多い電柵。防雨設計されているものが便利です。電柵には、電気のジェネレーター本体以外にも、延長用のセット、ケーブルの巻き取り機、テスターなどの周辺部材もこのカテゴリーに含まれます。

商品豆知識

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気柵 クイック600ソーラー 末松電子製作所電気柵 クイック600ソーラー末松電子製作所(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル付属品ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約5消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外
バインド線 末松電子製作所バインド線末松電子製作所
999税込1,099
1セット(50本)
当日出荷
対象動物サル長さ(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
エリアシステム AP-2011 アポロエリアシステム AP-2011アポロ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板寸法(mm)310×205×155質量(kg)3電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)出力電圧(V)最大DC10000モード切替連続/夜間出力/昼間出力有効距離(m)3000(使用条件により変動)
22mmフック 末松電子製作所22mmフック末松電子製作所
7,998税込8,798
1箱(100個)
4日以内出荷
おじろ用心棒専用の取付けフックです。
対象動物サル直径(mm)約22RoHS指令(10物質対応)対応
クイック3300ソーラー (Oik-3300S) 末松電子製作所クイック3300ソーラー (Oik-3300S)末松電子製作所
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
効果的に農作物を守る出力間隔切替機能付。 12Vバッテリーを内蔵(ゲッターパックL) 出力パターンが選べる「自動スイッチ」。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル付属品ゲッターパックL、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード質量(kg)約9.3電源(V)DC12消費電力(W)0.7888(最大:1.06)、(エコ回路作動時:0.136/最大0.19)出力電圧(V)約10000電線長さ(m)最大:3300機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)寸法(縦×横×奥行)(mm)540×350×263対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
アポロエリアシステム アポロアポロエリアシステムアポロ
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
有効柵線距離3500m・使いやすさが向上、4電源使用可能なこれからのスタンダード。密閉方式により雨水の防御は万全です。経済的な電気消費量設計(1日12時間・バッテリー40b19(28Ah)の場合、約50日間使用可能・アルカリ電池の場合、約40日間使用可能)※稼働日数は基本的な目安です。日数はご利用条件によって異なります。
用途防獣対策に付属品アース棒3連 1組、高圧線 1本、危険表示板 1枚、保証書付取扱説明書 1枚奥行(mm)本体:195電源(V)DC12電源使用可能:単一形アルカリ乾電池(別売)、12Vバッテリー(別売)、ソーラーパネル(別売)、ACアダプター100V(別売)本体質量(kg)3最大出力10000V本体高さ(mm)435モード使用可能:連続・昼間・夜間有効距離(m)3500本体幅(mm)280対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ等の害獣
クイック2000ソーラー (Oik-2000S) 末松電子製作所クイック2000ソーラー (Oik-2000S)末松電子製作所
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 ソーラーパネルの取付け方向が変えられます。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル付属品ミニゲッターパックS、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード質量(kg)約5.7電源(V)DC12消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)出力電圧(V)約9500電線長さ(m)最大:2000機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)寸法(縦×横×奥行)(mm)ソーラーパネル正面・背面取付:435×330×220ソーラーパネル側面取付:435×165×330対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
クイック2000 (Qik-2000) 末松電子製作所クイック2000 (Qik-2000)末松電子製作所
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード質量(kg)約3.4電源(V)DC12消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)出力電圧(V)約9500電線長さ(m)最大:2000機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V寸法(縦×横×奥行)(mm)288×138×232対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
電気柵 6段サルネット SN-7 末松電子製作所電気柵 6段サルネット SN-7末松電子製作所
51,980税込57,178
1巻
翌日出荷
対象動物サルタイプ通電部:6個所長さ(m)50巻RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)2目合い(cm)10
おじろスプリング22mm 末松電子製作所おじろスプリング22mm末松電子製作所
6,298税込6,928
1箱(100個)
4日以内出荷
おじろ用心棒専用のスプリングです。
対象動物サルRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約22×170
電気柵 クイック600 末松電子製作所電気柵 クイック600末松電子製作所
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約2.7消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外
テザックコード(青色/紙管巻) テザックテザックコード(青色/紙管巻)テザック
29,980税込32,978
1ケース(4巻)
4日以内出荷
耐光性能に優れた電気さく線です。イノシシは青色を識別するので、青色のさく線で興味をひきつけ、探索行動を利用して電気ショックを与えます。青色はヒトにとっては目立つ色なので万が一の接触を予防します。
用途シカ・サル・イノシシなどの獣害対策長さ(m)500対象動物シカ・サル・イノシシ
支柱 K2018 50本入 タイガー(防獣)支柱 K2018 50本入タイガー(防獣)
24,980税込27,478
1セット(50本)
欠品中
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル直径(Φmm)20全長(cm)185地上高さ(cm)150適合【ガイシ】G20/G1320
クイック3300 (Qik-3300) 末松電子製作所クイック3300 (Qik-3300)末松電子製作所
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
効果的に農作物を守る出力間隔切替機能付。 出力パターンが選べる「自動スイッチ」。 使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード質量(kg)約4.3電源(V)DC12消費電力(W)0.7888(最大:1.06)、(エコ回路作動時:0.136/最大0.19)出力電圧(V)約10000電線長さ(m)最大:3300機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V寸法(縦×横×奥行)(mm)355×235×192対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
アース接続コード 末松電子製作所アース接続コード末松電子製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
アースとフェンスの接続用
対象動物サル長さ(m)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
電極結線(サルネット用) 末松電子製作所電極結線(サルネット用)末松電子製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
サルネットの上下結線用。+極同士、-極同士をつなげる際に使用します。
対象動物サル長さ(m)約5RoHS指令(10物質対応)対応
サル用鉄アンカー 末松電子製作所サル用鉄アンカー末松電子製作所
15,980税込17,578
1箱(50個)
4日以内出荷
メッキ加工、返し付き
対象動物サル長さ(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
T型コネクター 末松電子製作所T型コネクター末松電子製作所
5,998税込6,598
1箱(50個)
4日以内出荷
サルネットの接続用
対象動物サル長さ(cm)約1RoHS指令(10物質対応)対応
33mm用吊金具 末松電子製作所33mm用吊金具末松電子製作所
7,598税込8,358
1箱(50個)
4日以内出荷
FRPポール33mm・コネクトポールにサルネットを吊り下げる際に使用します。
対象動物サルRoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 3段サルネット SN-10 末松電子製作所電気柵 3段サルネット SN-10末松電子製作所
36,980税込40,678
1巻
翌日出荷
対象動物サルタイプ通電部:3個所長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)2目合い(cm)10
アルミテープ付塩ビパイプ 末松電子製作所アルミテープ付塩ビパイプ末松電子製作所
25,980税込28,578
1箱(50本)
4日以内出荷
フックを取付けるだけのアルミテープ付のおじろ用心棒塩ビパイプです。
対象動物サルRoHS指令(10物質対応)対応
塩ビパイプ80cm 末松電子製作所塩ビパイプ80cm末松電子製作所
16,980税込18,678
1箱(50本)
4日以内出荷
フック・スプリングを取付けるおじろ用心棒スプリング式の塩ビパイプです。
対象動物サル長さ(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
コネクトポール 末松電子製作所コネクトポール末松電子製作所
54,980税込60,478
1箱(20本)
翌日出荷
設置しやすく高さを一定に出来る連結式ポール
対象動物サルRoHS指令(10物質対応)対応
電柵線特集
おすすめ人気ランキング
電柵