11ページ目: 電柵

商品豆知識

417件中 401417
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲート3型 末松電子製作所ゲート3型末松電子製作所
2,980税込3,278
1袋(5個)
3日以内出荷
直径が9~20mmまでの支柱に取り付ける場合の簡易型ゲートです。
仕様3型適合直径が9~20mmまでの支柱備考5個セット
ハイパワーゲッターACセット 末松電子製作所ハイパワーゲッターACセット末松電子製作所
61,980税込68,178
1セット
翌々日出荷
大きな圃場も1台でまかなえる超強力型ACセットです。
仕様出力間隔:約1.4秒付属品ゲッターACアダプターセット×1個、出力コード2.5m×1個、バッテリーコード×1個、マイナス棒45型×1個、取扱説明書×1枚、注意表示板×2枚、保証書×1枚、登録カード×1枚質量(kg)約3.2タイプ屋外用、防雨設計出力電圧(V)10000電線長さ(m)最大8000(2段張りの場合:周囲約4000m、3段張りの場合:周囲約2666m、4段張りの場合:周囲約2000m、5段張りの場合:周囲約1600m)
さく線リール タイガー(防獣)さく線リールタイガー(防獣)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質樹脂製質量(g)590幅(cm)27高さ(cm)27奥行き(cm)10.5
電気さく用電源装置 SA15DC(単一乾電池タイプ) タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA15DC(単一乾電池タイプ)タイガー(防獣)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
常設型ソーラーパネル 出力100W 接続コード付き 富士倉常設型ソーラーパネル 出力100W 接続コード付き富士倉
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
ビッグパワーポータブルバッテリーBA-3000,2000用常設ソーラー充電器として開発した製品です。変換効率の最も高い単結晶素材であるモノクリスタルラインを採用。常設設置型を希望されるユーザー様の意見を聞いて開発設計しました。小型軽量なので、補強なして壁、屋根に設置できます。IP67規格で防水仕様になっています。最大の特徴は増設が出来る事です。1枚ですと100Wの出力ですが2枚に増設すると200Wに簡単にできます。工事は必要ありません。MC4コードを差し込むだけで大丈夫です。 ポータルブバッテリーの電気容量は大容量になるに従って、バッテリーの重量は重たくなってゆきます。また、緊急用に備え常にソーラーパネルを設置しておきたいとの要望も多く頂きました。しかし、屋根に上り素人でのソーラーパネル設置は補強などもあり難しく中々できません。電気工事資格も必要になります。そこで、小型、軽量で配線を接続するだけで簡単に設置可能なソーラーパネルを発売致します。100W出力ですが簡単に増設でき200Wまで出力を増やせます。MC4コードは5mの長さです。 100Wには5mコード付付属。200WにはMC4の5mコード、Y字プラス接続コード、Y字マイナスコードの3点が付いています。
質量(kg)5.7最大出力(W)100、23.3V/6A(定格20V/6A)寸法(縦×横×厚さ)(mm)780×680×30使用環境温度(℃)-40~80温度係数電力:-0.43%/℃、電圧:-0.34%/℃、相対的:0.05%/℃防水性配線コード蓋IP65、ソーラーパネル表面IP67誤差出力電力誤差:±0.3%耐用年数(年)約10以上パネルモノクリスタルライン
ACタイマー 末松電子製作所ACタイマー末松電子製作所
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
本器の電源の「入」「切」を15分単位で自由に設定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
電柵線用アース不要テスターLED ネクストアグリ電柵線用アース不要テスターLEDネクストアグリ
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
LEDで日中でも見やすい。アースを取らなくても測定出来ます。
用途電気柵の出力確認、検電器材質(本体)プラスチック質量(g)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×135
防鹿ネット 20-474 H 2.0MX50M 未来のアグリ防鹿ネット 20-474 H 2.0MX50M未来のアグリ
59,980税込65,978
1枚
7日以内出荷
施工らくらく、全面にステンレス線が編み込まれて耐久性もバッチリ。
線径(Φmm)0.471巻長さ(m)50高さ(m)2目合い(mm)100
防鹿ネット 25-306 未来のアグリ防鹿ネット 25-306未来のアグリ
56,980税込62,678
1枚
7日以内出荷
施工らくらく、全面にステンレス線が編み込まれて耐久性もバッチリ。
線径(Φmm)0.31巻長さ(m)50高さ(m)2.5目合い(mm)100
防鹿ネット 20-306 未来のアグリ防鹿ネット 20-306未来のアグリ
45,980税込50,578
1枚
7日以内出荷
施工らくらく、全面にステンレス線が編み込まれて耐久性もバッチリ。
線径(Φmm)0.31巻長さ(m)50高さ(m)2目合い(mm)100
T型ネット Φ0.3X4本 100目 H 2.0MX50M 未来のアグリT型ネット Φ0.3X4本 100目 H 2.0MX50M未来のアグリ
49,980税込54,978
1枚
7日以内出荷
ネットに電気を流してしまう画期的なネット。 農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。
タイプ標準型線径(Φmm)0.31巻長さ(m)50高さ(m)2目合い(mm)100
T型ネット Φ0.19X6本 100目 H 1.2MX50M 未来のアグリT型ネット Φ0.19X6本 100目 H 1.2MX50M未来のアグリ
35,980税込39,578
1枚
7日以内出荷
ネットに電気を流してしまう画期的なネット。 農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。
タイプ標準型線径(Φmm)0.191巻長さ(m)50高さ(m)1.2目合い(mm)100
TLS型ネット Φ0.3X4本 H 2.0MX50M 15/5  異形式 未来のアグリTLS型ネット Φ0.3X4本 H 2.0MX50M 15/5 異形式未来のアグリ
53,980税込59,378
1枚
7日以内出荷
ネットに電気を流してしまう画期的なネット。 農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。
タイプ異型式線径(Φmm)0.31巻長さ(m)50高さ(m)2目合い(mm)100/下部50
TLS型ネット Φ0.3X4本 H 1.2MX50M 8/4    異形式 未来のアグリTLS型ネット Φ0.3X4本 H 1.2MX50M 8/4 異形式未来のアグリ
48,980税込53,878
1枚
7日以内出荷
ネットに電気を流してしまう画期的なネット。 農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。
タイプ異型式線径(Φmm)0.31巻長さ(m)50高さ(m)1.2目合い(mm)100/下部50
絶縁ポール 未来のアグリ絶縁ポール未来のアグリ
32,980税込36,278
1セット(100本)ほか
7日以内出荷
グラスポール(T) 未来のアグリグラスポール(T)未来のアグリ
21,980税込24,178
1セット(100本)
7日以内出荷
ビビット 18000 i 型 未来のアグリビビット 18000 i 型未来のアグリ
199,800税込219,780
1セット
7日以内出荷
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
質量(kg)5.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×255×105最大出力18ジュール(50Ω)距離(km)(実働推奨)36最大電圧(V)9900
電柵