8ページ目: 電柵

電柵とは、農業などで獣被害防止のために畑の周りに張り巡らす電気の流れる柵のことです。ソーラータイプやバッテリー駆動のタイプがあります。対象動物の違いはネットの貼り方や段数です。イノシシなどは2段張りでワイヤーの感覚は20センチ程度になります。屋外で使用することが多い電柵。防雨設計されているものが便利です。電柵には、電気のジェネレーター本体以外にも、延長用のセット、ケーブルの巻き取り機、テスターなどの周辺部材もこのカテゴリーに含まれます。
特価
本日2月17日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

414件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険表示板 タイガー(防獣)危険表示板タイガー(防獣)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
周囲の人が見やすい位置にかならず設置してください 日本電気さく協議会公認危険表示板
材質発泡ポリプロピレン質量(g)20寸法(縦×横)(cm)10×20文字内容高電圧きけん/さわるな!
本器設置杭 タイガー(防獣)本器設置杭タイガー(防獣)
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
ボーダーショック電気さく本器の取付、盗難対策を一挙に解決します。 盗難防止用のカギ付きです。
支柱寸法(径×長さL)(mm)39×1590質量(kg)1.5
AC電源アダプター タイガー(防獣)AC電源アダプタータイガー(防獣)
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
本器の「外部電源入力端子」に接続し、AC100Vを電源として使用できます。
コード長さ(m)6付属品コンセント式漏電遮断器使用場所屋内
ゲートフック2 タイガー(防獣)ゲートフック2タイガー(防獣)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ゲートグリップ接続用フック
材質ステンレス質量(g)5
ゲートフック1 タイガー(防獣)ゲートフック1タイガー(防獣)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ゲートグリップ接続用フック
材質ステンレス質量(g)5
バッテリーボックスDX タイガー(防獣)バッテリーボックスDXタイガー(防獣)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
バッテリーチェッカー付き 12Vバッテリー収納用防水ボックス 容量27L、60Ahサイズまでのバッテリー収納可能
マルチアングル 50本入 タイガー(防獣)マルチアングル 50本入タイガー(防獣)
14,980税込16,478
1セット(50本)
8日以内出荷
ワイヤーメッシュや鋼管支柱など、様々なものに取付けて、電気さくを追加することができます
用途新規・既存の電気さく支柱の高さの延長に材質ポリプロピレン適合FRP93/FRP125/FRP185/FRP250/G20/G25/G34/G1320特性ガイシ10cm間隔×7個付
支柱 K2012 50本入 タイガー(防獣)支柱 K2012 50本入タイガー(防獣)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(50本)
当日出荷
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ直径(Φmm)20全長(cm)120地上高さ(cm)90適合【ガイシ】G20/G1320
さく線 A519Y タイガー(防獣)さく線 A519Yタイガー(防獣)
10,980税込12,078
1巻(500m)
5日以内出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
直径(Φmm)1.9長さ(m)500材質通電性の高いアルミ線/設置しやすい撚り線質量(kg)3.1
電気さく用電源装置 SA30SL タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA30SLタイガー(防獣)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)6.4機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545使用環境防雨型(IPX5相当)有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
電気さく用電源装置 EA70AD タイガー(防獣)電気さく用電源装置 EA70ADタイガー(防獣)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.5機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×300使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)7000運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
チョーハンドル エスケー[電柵]チョーハンドルエスケー[電柵]
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
パイプハウス用蝶ネジにも 多少サビついたネジも回せる 軽い力で強力締め付け 楽に、早く、作業性抜群・指先、手首の痛みから解放
獣害対策 電気柵 グリーンクロス獣害対策 電気柵グリーンクロス
199,800税込219,780
1セット
7日以内出荷
獣害対策の電気柵をセットにしました。本体はソーラータイプの防雨型です。動物がさく線に触れた瞬間に高電圧が流れ、強烈な電気ショックを与えます。
用途小動物の侵入防止や獣害防止に仕様さく線3段張り、支柱間隔3m、出入り口1箇所
100m小動物セット 末松電子製作所100m小動物セット末松電子製作所
80,980税込89,078
1セット
翌日出荷
【設置のポイント】小動物には、ネットと電気さく線の組み合わせで! ネットと電気さく線(4段)が一体になった電気ネット式。 ネットを張るだけで小動物の潜り込み・すり抜けを簡単に防止できます。 ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等のすばやくて小さい動物に最適です。 防草シートとの併用で、より高い効果を発揮します。
セット内容電気さく本器1台(クイック2000)、電線入ネット2巻(小動物用ネット幅70cm×長さ50m)、支柱50本(FRPポール14mm×90cm)、パッカー100個、ネット止め杭100本、検電器1個(パルスチェッカー)対象動物ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等
7Wソーラーパックセット 末松電子製作所7Wソーラーパックセット末松電子製作所
29,980税込32,978
1式
翌日出荷
セット内容7Wソーラーパネル(取付金具付)、ミニゲッターパックS(1個)、コントローラー付フタ(1個)(バッテリー保護回路付)出力DC12V(7W)
クイック3300 (Qik-3300) 末松電子製作所クイック3300 (Qik-3300)末松電子製作所
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
効果的に農作物を守る出力間隔切替機能付。 出力パターンが選べる「自動スイッチ」。 使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード質量(kg)約4.3電源(V)DC12消費電力(W)0.7888(最大:1.06)、(エコ回路作動時:0.136/最大0.19)出力電圧(V)約10000電線長さ(m)最大:3300機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V寸法(縦×横×奥行)(mm)355×235×192対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
クイック2000 (Qik-2000) 末松電子製作所クイック2000 (Qik-2000)末松電子製作所
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード質量(kg)約3.4電源(V)DC12消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)出力電圧(V)約9500電線長さ(m)最大:2000機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V寸法(縦×横×奥行)(mm)288×138×232対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1.2mジョイントセット 末松電子製作所1.2mジョイントセット末松電子製作所
449税込494
1セット
4日以内出荷
直径14mmのFRPポール1.2m延長用のポールジョイントセットです。
セット内容ジョイント用ポール/1本(直径/約14mm・長さ/約1.2m)、ポールジョイント/1個、20mmフック/1個RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント式漏電遮断器 末松電子製作所コンセント式漏電遮断器末松電子製作所
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
地絡保護専用。コンセントに差し込むだけでカンタンに取付けができます。
定格電圧(V)AC100電線長さ(m)約2動作時間0.1秒以内(高速型)定格感度電流(mA)15RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコード 末松電子製作所バッテリーコード末松電子製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
対応クイックゲッター・クイックゲッターソーラー・セキュリティゲッター、セキュリティゲッターソーラー、ゲッターEX、ゲッターEXソーラー、エース3、エース3ソーラー、SP、ハイパワー、デンエモン、ミニゲッター、ミニゲッター2、DAC-20電線長さ(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
サイクル用充電器 末松電子製作所サイクル用充電器末松電子製作所
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
サイクル型バッテリー33Ah・70Ah専用充電器です。
寸法(mm)約65×38×168質量(kg)約0.56
打込器1 末松電子製作所打込器1末松電子製作所
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
固い地面に支柱を打込むことができます。直径約65mmの支柱まで打込み可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
アース棒45型 末松電子製作所アース棒45型末松電子製作所
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
長さ(m)アース線:約4(1本目から本器まで)長さ(cm)アース棒:45RoHS指令(10物質対応)対応
特殊合金線 末松電子製作所特殊合金線末松電子製作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
丈夫でサビにくい特殊合金線ですので長期間ご使用できます。
コード長さ(m)500抵抗値約0.647Ω/m直径(mm)約1.2RoHS指令(10物質対応)対応
EGFゲートフック(EGFゲート交換用) 末松電子製作所EGFゲートフック(EGFゲート交換用)末松電子製作所
10,980税込12,078
1箱(100個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 水路用チェーン30m 末松電子製作所電気柵 水路用チェーン30m末松電子製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
水路からの侵入を防ぐチェーン式電気さく チェーンの長さ調整も簡単に行える水路用チェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
C2ガイシ(木杭用) 末松電子製作所C2ガイシ(木杭用)末松電子製作所
12,980税込14,278
1箱(100個)
4日以内出荷
木ねじ付。
長さ(mm)83幅(mm)約49厚さ(mm)約12RoHS指令(10物質対応)対応
Wガイシ大(鋼管支柱21~26mm用) 末松電子製作所Wガイシ大(鋼管支柱21~26mm用)末松電子製作所
17,980税込19,778
1箱(100個)
4日以内出荷
2段張り用2連式。一度に2段分のガイシを設置することができます。
長さ(mm)約190高さ(mm)約34直径(mm)約33RoHS指令(10物質対応)対応
Rガイシ大(鋼管支柱21~26mm用) 末松電子製作所Rガイシ大(鋼管支柱21~26mm用)末松電子製作所
11,980税込13,178
1箱(100個)
4日以内出荷
用途コーナー部、畜産用など長さ(mm)約30高さ(mm)約55直径(mm)約60RoHS指令(10物質対応)対応
Eガイシ大(鋼管支柱21~26mm用) 末松電子製作所Eガイシ大(鋼管支柱21~26mm用)末松電子製作所
8,798税込9,678
1箱(100個)
4日以内出荷
アルミ線・特殊合金線の取付けに最適です。
高さ(mm)約46直径(mm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
Wガイシ(鋼管支柱14~21mm用) 末松電子製作所Wガイシ(鋼管支柱14~21mm用)末松電子製作所
16,980税込18,678
1箱(100個)
4日以内出荷
2段張り用2連式。一度に2段分のガイシを設置することができます。
長さ(mm)約190高さ(mm)約34直径(mm)約33RoHS指令(10物質対応)対応
Rガイシ(鋼管支柱14~20mm用) 末松電子製作所Rガイシ(鋼管支柱14~20mm用)末松電子製作所
10,980税込12,078
1箱(100個)
4日以内出荷
用途コーナー部、畜産用など長さ(mm)約30高さ(mm)約55直径(mm)約60RoHS指令(10物質対応)対応
Eガイシ(鋼管支柱14~20mm用) 末松電子製作所Eガイシ(鋼管支柱14~20mm用)末松電子製作所
7,098税込7,808
1箱(100個)
4日以内出荷
アルミ線・特殊合金線の取付けに最適です。
高さ(mm)約46直径(mm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 デンエモン用交換部材 10mmフック 末松電子製作所電気柵 デンエモン用交換部材 10mmフック末松電子製作所
999税込1,099
1セット(20個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 クマ用100M FRPセット 末松電子製作所電気柵 クマ用100M FRPセット末松電子製作所
91,980税込101,178
1セット
翌日出荷
2重張りは内側に4段の電気さく線を張り、外側にも1段電気さく線を張ります。 外側に1段張ることで体の大きなクマでも内側の電気さく線に触れやすくなります。 電気さく本器も強力タイプを使用する事で、より高い効果が期待できます。
対象動物クマセット内容電気さく本器 ゲッターエースSP1台、支柱(内さく直線用) FRPポール(14mm×1.5m)20本、支柱(外さく用) FRPポール(14mm×90cm)25本、14mmフック×105個、支柱(内さくコーナー用) FRPポール(26mm×1.5m)5本、26mmフック×20個、電気さく線 スーパーゲッターコード300m×2巻、検電器 バルスチェッカー1個、巻取器1個
アース接続コード 末松電子製作所アース接続コード末松電子製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
アースとフェンスの接続用
対象動物サル長さ(m)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
電極結線(サルネット用) 末松電子製作所電極結線(サルネット用)末松電子製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
サルネットの上下結線用。+極同士、-極同士をつなげる際に使用します。
対象動物サル長さ(m)約5RoHS指令(10物質対応)対応
サル用鉄アンカー 末松電子製作所サル用鉄アンカー末松電子製作所
14,980税込16,478
1箱(50個)
4日以内出荷
メッキ加工、返し付き
対象動物サル長さ(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
T型コネクター 末松電子製作所T型コネクター末松電子製作所
5,998税込6,598
1箱(50個)
4日以内出荷
サルネットの接続用
対象動物サル長さ(cm)約1RoHS指令(10物質対応)対応
33mm用吊金具 末松電子製作所33mm用吊金具末松電子製作所
6,998税込7,698
1箱(50個)
4日以内出荷
FRPポール33mm・コネクトポールにサルネットを吊り下げる際に使用します。
対象動物サルRoHS指令(10物質対応)対応
電柵