絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
  • 75(2)
  • 100(4)
  • 150(4)
  • 250(2)
種類
  • xyステージ(4)
  • xステージ(3)
  • zステージ(4)
テーブル長さ(mm)
  • 200
  • 30(2)
  • 40(10)
  • 50(7)
  • 60(10)
  • 70(9)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 90(13)
  • 100(9)
  • 120(2)
  • 125(16)
  • 130(2)
  • 150(6)
  • 155(1)
  • 160(4)
  • 165(1)
  • 210(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 150(2)
テーブル幅(mm)
  • 200(8)
  • 250(3)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(3)
  • ボールウェイ(8)
V溝とクロスローラ・ボールウェイ
耐荷重(N)
  • 78.4(3)
  • 98(1)
  • 343(1)
  • 392(3)
  • 490(3)
78.4・98・343・392・490
ストローク(Z距離)(mm)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
75・100・150
送り方式
  • ボールねじ(3)
  • 送りねじ(8)
ボールねじ・送りねじ
ブランド
  • 中央精機(11)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zステージ 高精度タイプ 中央精機Zステージ 高精度タイプ中央精機
539,800税込593,780
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ耐荷重(N)98送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ/白アルマイト梨地、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3材質(ブラケット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)鋼材
X・Yステージ 高精度タイプ 中央精機X・Yステージ 高精度タイプ中央精機
959,800税込1,055,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラをを採用した高精度の自動XYステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3移動方向XY軸2方向送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
Zステージ 中央精機Zステージ中央精機
419,800税込461,780
1台
30日以内出荷
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています。(QT-BKが必要です)ALZ-220-C2B1からZブラケットを取り外したものがALS-220-C2B1になります。
仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14種類Zステージ繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.004適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)78.4(8kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式ボールねじ移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.01モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.5、ロール剛性 0.4移動量(mm)±100使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)24(6000pps時)テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
Zステージ 中央精機Zステージ中央精機
459,800税込505,780
1台
30日以内出荷
新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-230-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-230-C2B1になります。
仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14種類Zステージ分解能(mm)0.004適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)78.4(8kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式ボールねじ移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.5、ロール剛性 0.4移動量(mm)±150使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.03ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)24(6000pps時)テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
XYステージ 中央精機XYステージ中央精機
699,800税込769,780
1台
20日以内出荷
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):14種類XYステージ繰返し精度(mm)±0.002適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)392(40kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドボールウェイモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.04使用モータPKP545N18B2テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
Zステージ 中精度、長作動タイプ 中央精機Zステージ 中精度、長作動タイプ中央精機
419,800税込461,780
1個
60日以内出荷
移動ガイドにボールウェイを使用した中精度の長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)200耐荷重(N)78.4送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.004mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.4使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)20(5000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
Xステージ 中精度、長作動タイプ 中央精機Xステージ 中精度、長作動タイプ中央精機
349,800税込384,780
1個
60日以内出荷
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類Xステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)200耐荷重(N)490送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002材質(テーブル)アルミ合金
Xステージ 高精度タイプ 中央精機Xステージ 高精度タイプ中央精機
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3移動方向X軸1方向送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
X・Yステージ 中精度、長作動タイプ 中央精機X・Yステージ 中精度、長作動タイプ中央精機
689,800税込758,780
1個
60日以内出荷
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類xyステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)200耐荷重(N)392送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002材質(テーブル)アルミ合金
Xステージ (ねじリード5mm) 中央精機Xステージ (ねじリード5mm)中央精機
349,800税込384,780
1個
60日以内出荷
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類Xステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)200耐荷重(N)490送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送りねじリード(mm)5ロストモーション(mm)0.005材質(テーブル)アルミ合金
X・Yステージ(ねじリード5mm) 中央精機X・Yステージ(ねじリード5mm)中央精機
689,800税込758,780
1個
60日以内出荷
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類xyステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)200耐荷重(N)392送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送りねじリード(mm)5ロストモーション(mm)0.005材質(テーブル)アルミ合金

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動ステージ