絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
  • 0.75(1)
  • 5(2)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
種類
  • xyステージ(3)
  • xステージ(1)
  • zステージ(2)
  • 傾斜ステージ(1)
  • 回転ステージ(3)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 0.75(1)
  • 5(1)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
テーブル長さ(mm)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 100(2)
  • 120(1)
テーブル幅(mm)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 100(2)
  • 120(1)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(3)
  • アウターレール(1)
  • アンギュラベアリング(2)
  • クロスローラ(4)
  • ボールブッシュ(1)
  • ボールベアリング(1)
V溝とクロスローラ・アウターレール・アンギュラベアリング・クロスローラ・ボールブッシュ・ボールベアリング
耐荷重(N)
  • 39.2
  • 14.7(3)
  • 19.6(4)
  • 29.4(13)
  • 49(16)
  • 58.8(4)
  • 68.6(3)
  • 78.4(8)
  • 98(15)
  • 117(1)
  • 117.6(1)
  • 137.2(1)
  • 142(1)
  • 147(5)
  • 156.8(1)
  • 196(9)
  • 294(2)
  • 343(3)
  • 392(8)
  • 490(8)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 1.5(1)
  • 4(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
1.5・4・100・200・300
送り方式
  • ウォーム&ウォームホイール(2)
  • ボールねじ(4)
  • 研削ねじ(3)
  • 送りねじ(2)
ウォーム&ウォームホイール・ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
ブランド
  • シグマ光機(1)
  • 中央精機(6)
  • 神津精機(5)
シグマ光機・中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z)

    シグマ光機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    20日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
    種類Zステージ耐荷重(N)39.2送り方式ボールねじ移動ガイドアウターレール構造
  • 自動Zステージ 神津精機

    自動Zステージ

    神津精機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類ZステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動XYステージ 神津精機

    自動XYステージ

    神津精機
    ¥246,980~税込¥271,678~
    1台
    92日以内出荷
    種類xyステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動Xステージ 神津精機

    自動Xステージ

    神津精機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレード回転ステージ 中央精機

    ハイグレード回転ステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動ガイドにアンギュラベアリングを採用することにより芯振れ、面振れを向上させた回転ステージです。中心にΦ16mmの透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。リミット追加など特注製品、お客様仕様のOEMもご相談ください。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 3本材質アルミ合金寸法(mm)心振れ:0.005質量(kg)0.6種類回転ステージ表面処理黒アルマイト梨地分解能0.01°平行度(mm)0.075適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3繰返し精度±0.003°耐荷重(N)39.2(4kgf)ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向移動ガイドアンギュラベアリング面振れ(mm)0.03使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)位置決め精度(°)0.05ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)50(5000pps時)原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ移動量360°
  • ハイグレードステージ 中央精機

    ハイグレードステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本仕様エコノミー型材質アルミ合金質量(kg)1表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2(4kgf)ステージ寸法(mm)60×60移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01XY直交度(mm)0.015移動量(mm)±12.5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.014ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)送りねじ種類転造ボールねじ
  • ハイグレードステージ 中央精機

    ハイグレードステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本仕様エコノミー型材質アルミ合金質量(kg)0.64表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2(4kgf)ステージ寸法(mm)40×40移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01XY直交度(mm)0.015移動量(mm)±7.5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.014ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)送りねじ種類転造ボールねじ
  • 自動スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機

    自動スイベル(ゴニオ)ステージ

    神津精機
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ
  • 自動回転ステージ 神津精機

    自動回転ステージ

    神津精機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    62日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金種類回転ステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • X・Yステージ 中精度タイプ 中央精機

    X・Yステージ 中精度タイプ

    中央精機(1件のレビュー)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    100日以内出荷
    移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-BTD2・ACB-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
  • ハイグレード回転ステージ 中央精機

    ハイグレード回転ステージ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様(心振れ)0.01mm種類回転ステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.01°平行度(mm)0.075RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向移動ガイドボールベアリング使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)50(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金
  • ハイグレードXYステージ 中央精機

    ハイグレードXYステージ

    中央精機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動ステージ