絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
  • 5(2)
  • 7.5(2)
種類
  • xyステージ(2)
  • xステージ(2)
  • zステージ(2)
  • 傾斜ステージ(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 5(1)
  • 7.5(1)
テーブル長さ(mm)
  • 40
  • 30(2)
  • 50(9)
  • 60(10)
  • 70(9)
  • 75(2)
  • 85(1)
  • 90(13)
  • 100(10)
  • 120(2)
  • 125(16)
  • 130(2)
  • 150(6)
  • 155(1)
  • 160(4)
  • 165(1)
  • 200(11)
  • 210(1)
テーブル幅(mm)
  • 40(9)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(3)
  • V溝レールと鋼球(1)
  • クロスローラ(5)
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・クロスローラ
耐荷重(N)
  • 19.6(2)
  • 24.5(1)
  • 29.4(2)
  • 34.3(1)
  • 39.2(3)
  • 49(1)
19.6・24.5・29.4・34.3・39.2・49
ストローク(Z距離)(mm)
  • 2.5(1)
  • 7.5(1)
2.5・7.5
送り方式
  • ウォーム&ウォームホイール(1)
  • ボールねじ(2)
  • 研削ねじ(3)
  • 送りねじ(3)
ウォーム&ウォームホイール・ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
ブランド
  • 神津精機(4)
  • 中央精機(3)
  • シグマ光機(2)
神津精機・中央精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ シグマ光機ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズシグマ光機
62,980税込69,278
1個
当日出荷
本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。
仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
自動Xステージ 神津精機自動Xステージ神津精機
119,800税込131,780
1台
当日出荷から92日以内出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードXステージ 中央精機ハイグレードXステージ中央精機
99,980税込109,978
1個
80日以内出荷から100日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ耐荷重(N)49送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3移動方向X軸1方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ シグマ光機アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズシグマ光機
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。
送り方式ボールネジ移動ガイドクロスローラ
自動スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機自動スイベル(ゴニオ)ステージ神津精機
169,800税込186,780
1台
当日出荷から62日以内出荷
種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ
自動Zステージ 神津精機自動Zステージ神津精機
179,800税込197,780
1台
当日出荷から92日以内出荷
種類ZステージRoHS指令(10物質対応)対応
自動XYステージ 神津精機自動XYステージ神津精機
246,980税込271,678
1台
92日以内出荷
種類xyステージRoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードZステージ 中央精機ハイグレードZステージ中央精機
99,980税込109,978
1個
80日以内出荷から100日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3移動方向Z軸1方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
ハイグレードXYステージ 中央精機ハイグレードXYステージ中央精機
199,800税込219,780
1個
80日以内出荷から100日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ耐荷重(N)39.2送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3移動方向XY軸2方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動ステージ