絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
- 12.5
- 0.75(1)
- 3(1)
- 5(3)
- 7.5(5)
- 10(4)
- 15(4)
- 20(4)
- 25(3)
- 30(6)
- 35(1)
- 50(7)
- 75(4)
- 100(5)
- 150(4)
- 152(1)
- 250(2)
種類
- xyステージ(2)
- xステージ(2)
ストローク(Y距離)(mm)
- 12.5(2)
テーブル長さ(mm)
- 60(2)
- 100(2)
テーブル幅(mm)
- 60(2)
- 100(2)
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(2)
- クロスローラ(2)
V溝とクロスローラ・クロスローラ
耐荷重(N)
- 39.2(1)
- 49(1)
- 166.6(1)
- 176.4(1)
- 196(1)
39.2・49・166.6・176.4・196
送り方式
- ボールねじ(2)
- 研削ねじ(2)
- 送りねじ(2)
ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
ブランド
- 中央精機(2)
- 神津精機(2)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

ハイグレードXステージ
中央精機¥109,800~税込¥120,780~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)49移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
ハイグレードXYステージ
中央精機¥199,800~税込¥219,780~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金