カテゴリ
絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
- 0.75(1)
- 5(2)
- 7.5(1)
- 10(1)
- 12.5(1)
- 15(1)
- 20(1)
種類
- xyステージ(3)
- xステージ(1)
- zステージ(2)
- 傾斜ステージ(1)
- 回転ステージ(3)
ストローク(Y距離)(mm)
- 0.75(1)
- 5(1)
- 7.5(1)
- 10(1)
- 12.5(1)
- 15(1)
- 20(1)
テーブル長さ(mm)
- 40(3)
- 50(3)
- 60(2)
- 70(2)
- 100(2)
- 120(1)
テーブル幅(mm)
- 40(3)
- 50(3)
- 60(2)
- 70(2)
- 100(2)
- 120(1)
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(3)
- アウターレール(1)
- アンギュラベアリング(2)
- クロスローラ(4)
- ボールブッシュ(1)
- ボールベアリング(1)
V溝とクロスローラ・アウターレール・アンギュラベアリング・クロスローラ・ボールブッシュ・ボールベアリング
耐荷重(N)
- 39.2
- 14.7(3)
- 19.6(4)
- 29.4(13)
- 49(16)
- 58.8(4)
- 68.6(3)
- 78.4(8)
- 98(15)
- 117(1)
- 117.6(1)
- 137.2(1)
- 142(1)
- 147(5)
- 156.8(1)
- 196(9)
- 294(2)
- 343(3)
- 392(8)
- 490(8)
- 耐荷重(N)をもっと見る
ストローク(Z距離)(mm)
- 1.5(1)
- 4(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(1)
1.5・4・100・200・300
送り方式
- ウォーム&ウォームホイール(2)
- ボールねじ(4)
- 研削ねじ(3)
- 送りねじ(2)
ウォーム&ウォームホイール・ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
ブランド
- 中央精機(6)
- 神津精機(5)
- シグマ光機(1)
中央精機・神津精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z)
シグマ光機¥149,800~税込¥164,780~1個12日以内出荷から13日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。種類Zステージ耐荷重(N)39.2送り方式ボールねじ移動ガイドアウターレール構造
ハイグレード回転ステージ
中央精機1台欠品中移動ガイドにアンギュラベアリングを採用することにより芯振れ、面振れを向上させた回転ステージです。中心にΦ16mmの透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。リミット追加など特注製品、お客様仕様のOEMもご相談ください。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 3本材質アルミ合金寸法(mm)心振れ:0.005質量(kg)0.6種類回転ステージ表面処理黒アルマイト梨地分解能0.01°平行度(mm)0.075適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3繰返し精度±0.003°耐荷重(N)39.2(4kgf)ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向移動ガイドアンギュラベアリング面振れ(mm)0.03使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)位置決め精度(°)0.05ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)50(5000pps時)原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ移動量360°
ハイグレードステージ
中央精機1台欠品中ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本仕様エコノミー型材質アルミ合金質量(kg)1表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2(4kgf)ステージ寸法(mm)60×60移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01XY直交度(mm)0.015移動量(mm)±12.5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.014ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)送りねじ種類転造ボールねじ
ハイグレードステージ
中央精機1台欠品中ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本仕様エコノミー型材質アルミ合金質量(kg)0.64表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2(4kgf)ステージ寸法(mm)40×40移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01XY直交度(mm)0.015移動量(mm)±7.5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.014ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)送りねじ種類転造ボールねじ
X・Yステージ 中精度タイプ
中央精機(1件のレビュー)¥329,800税込¥362,7801個80日以内出荷から100日以内出荷移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-BTD2・ACB-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
ハイグレード回転ステージ
中央精機1個欠品中移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。仕様(心振れ)0.01mm種類回転ステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.01°平行度(mm)0.075RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向移動ガイドボールベアリング使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)50(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金
ハイグレードXYステージ
中央精機¥199,800~税込¥219,780~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金