自動ステージ :「位置決め 回転」の検索結果
移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
移動ガイドボールベアリング
仕様(心振れ)0.01mm
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
分解能0.01°
平行度(mm)0.075
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向回転方向
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
移動量(°)360
ロストモーション(°)0.02
最高速度(°/s)50(5000pps時)
繰返し精度(°)±0.003
材質(テーブル)アルミ合金
移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
移動ガイドクロスローラベアリング
仕様(心振れ)0.01mm
表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地
センサー原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
分解能0.004°
平行度(mm)0.05
適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3
材質(ベース)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向回転方向
モーメント剛性(sec/N・cm)0.15
面振れ(mm)0.015
使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
移動量(°)360
位置決め精度(°)0.025
ロストモーション(°)0.003
最高速度(°/s)20(5000pps時)
繰返し精度(°)±0.003
材質(テーブル)鋼材
新規ステッピングモータとドライバの組み合わせで低振動、低駆動音、高トルクを可能にしました。移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
仕様原点前センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ●心振れ(mm):0.01
種類回転ステージ
分解能0.004 °
平行度(mm)0.05
適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向回転方向
移動ガイドクロスローラベアリング
面振れ(mm)0.015
使用モータPKP545N18B2
移動量(°)360
位置決め精度(°)0.025
ロストモーション(°)0.003
最高速度(°/s)32(8000pps時)
繰返し精度(°)±0.003
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにアンギュラベアリングを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)19.6
移動ガイドボールベアリング
仕様(心振れ)0.02mm
質量(kg)0.18
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能0.015°
平行度(mm)0.075
適合ケーブルACB-STS2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)Φ30
移動方向回転方向
面振れ(mm)0.06
使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
移動量(°)360
位置決め精度(°)0.18
ロストモーション(°)0.02
最高速度(°/s)75(5000pps時)
繰返し精度(°)±0.003
材質(テーブル)アルミ合金
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
移動ガイドにアンギュラベアリングを採用することにより芯振れ、面振れを向上させた回転ステージです。中心にΦ16mmの透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。リミット追加など特注製品、お客様仕様のOEMもご相談ください。
耐荷重(N)39.2(4kgf)
移動ガイドアンギュラベアリング
質量(kg)0.6
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 3本
材質アルミ合金
移動方向回転方向
移動量360°
ステージ寸法(mm)Φ60
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能0.01°
位置決め精度(°)0.05
繰返し精度±0.003°
寸法(mm)心振れ:0.005
面振れ(mm)0.03
ロストモーション(°)0.02
平行度(mm)0.075
最高速度(°/s)50(5000pps時)
表面処理黒アルマイト梨地
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
種類回転ステージ
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
移動方向傾斜2方向
空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
移動方向傾斜1方向
回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。
独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向傾斜1方向
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)0.5
移動装置複合カップリング
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
位置決め精度(°)0.03
繰返し精度±0.002°
ロストモーション(°)0.006
材質アルミ合金
表面処理黒アルマイト梨地
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
センサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
種類傾斜ステージ
RoHS指令(10物質対応)対応
回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。
独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
移動方向傾斜2方向
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)0.5
移動装置複合カップリング
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
位置決め精度(°)0.03
繰返し精度±0.002°
ロストモーション(°)0.006
材質アルミ合金
表面処理黒アルマイト梨地
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
センサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●回転中心(ステージ上面より)(mm):112
高さ(mm)ステージ:95
備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14
種類傾斜ステージ
分解能0.002 °
適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3
耐荷重(N)78.4(8kgf)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向傾斜2方向
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドV溝とクロスローラ
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性0.16
使用モータPKP545N18B2
移動量(°)上軸±15、下軸±10
位置決め精度(°)0.025
ロストモーション(°)0.002
最高速度(°/s)16
繰返し精度(°)±0.002
テーブル幅(mm)125
テーブル長さ(mm)125
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
分解能0.002 °
適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向傾斜1方向
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドV溝とクロスローラ
使用モータPKP545N18B2
位置決め精度(°)0.025
ロストモーション(°)0.002
最高速度(°/s)16
繰返し精度(°)±0.002
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
サーボモーター搭載の 1 軸傾斜ステージ
種類傾斜ステージ
精度回転中心:Φ0.05
分解能0.001332°
機構移動:複合カップリング
繰返し精度± 0.002°(± 7.2 sec)
耐荷重(N)49
ステージ寸法(mm)70×70
移動方向傾斜 1 方向
送り方式ボールねじ、リード1.0mm
移動ガイドV 溝とクロスローラ
回転中心70mm(ステージ上面より)
使用モータSGMAV-A5ADA61(安川電機、サーボモーター)
位置決め精度(°)0.03(108 sec)
ロストモーション(°)0.006
移動量± 8°
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。