絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • 中央精機(109)
  • 神津精機(23)
種類
  • xステージ(1)
  • zステージ(2)
  • 傾斜ステージ(2)
  • 回転ステージ(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 50(1)
テーブル長さ(mm)
  • 40(1)
  • 60(4)
  • 85(1)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 165(1)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 10(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
テーブル幅(mm)
  • 40(1)
  • 60(4)
  • 85(1)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 165(1)
40・60・85・100・120・165
耐荷重(N)
  • 19.1(1)
  • 19.6(1)
  • 24.5(1)
  • 29.4(2)
  • 39.2(1)
  • 78.4(1)
  • 98(1)
  • 117(1)
  • 196(2)
  • 392(1)
19.1・19.6・24.5・29.4・39.2・78.4・98・117・196・392
移動ガイド
  • アウターレール(4)
  • クロスローラ(4)
  • ベアリング方式(2)
アウターレール・クロスローラ・ベアリング方式
送り方式
  • ウォーム&ウォームホイール(2)
  • ウォームギヤ(2)
  • ボールねじ(1)
  • 研削ねじ(1)
  • 送りねじ(3)
ウォーム&ウォームホイール・ウォームギヤ・ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1軸ステージコントローラ シグマ光機1軸ステージコントローラシグマ光機(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。 RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
質量(kg)0.4電源電圧(V)DC24、1.3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×90×125保存温度(℃)-20~60消費電力(VA)32周囲湿度(%RH)20~80動作温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
小型自動回転ステージ シグマ光機小型自動回転ステージシグマ光機(1件のレビュー)
90,980税込100,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X)シグマ光機
139,800税込153,780
1個
当日出荷から13日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
小型差動マイクロメーターヘッド SHシリーズ シグマ光機小型差動マイクロメーターヘッド SHシリーズシグマ光機
5,198税込5,718
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
最大19mmの粗動と高分解能の調整を兼ね備えたコンパクトな差動マイクロメーターヘッドです。
コントロールパット/ジョイパット シグマ光機コントロールパット/ジョイパットシグマ光機
12,980税込14,278
1個
当日出荷
手動操作、メモリ設定などを行うために必要です。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無適合FINE-01y、FINE-503分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応位置決め精度(°)0.1原点センサ
ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズシグマ光機
67,980税込74,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
RS232Cケーブル シグマ光機RS232Cケーブルシグマ光機
7,698税込8,468
1本
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
自動回転ステージ シグマ光機自動回転ステージシグマ光機
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.11MB)送り方式ウォームギヤ面振れ(mm)0.02移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05バックラッシ(°)0.08原点センサ
MINIケーブル シグマ光機MINIケーブルシグマ光機
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
自動ステージとコントローラまたはドライバ間の接続ケーブルです
RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ シグマ光機ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズシグマ光機
62,980税込69,278
1個
当日出荷
本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。
仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、テーブル面サイズ:40×40mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、移動ガイド:ボールガイド、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49
アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ シグマ光機アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズシグマ光機
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。
精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ シグマ光機精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズシグマ光機
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。
種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z)シグマ光機
149,800税込164,780
1個
20日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
種類Zステージ耐荷重(N)39.2送り方式ボールねじ移動ガイドアウターレール構造
コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20 シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20シグマ光機
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
耐荷重(N)78.4送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)85テーブル長さ(mm)85
ファインピッチスクリューアジャスター シグマ光機ファインピッチスクリューアジャスターシグマ光機
599税込659
1個
13日以内出荷
手動ステージに使用しているマイクロメーターヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。
折返し式マイクロメーターヘッド MDCシリーズ シグマ光機折返し式マイクロメーターヘッド MDCシリーズシグマ光機
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
手動ステージに使用しているマイクロメーターヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。
読取(mm)最小:0.01移動量(mm/回転)0.5
マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下 シグマ光機マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下シグマ光機
5,298税込5,828
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメーターヘッドです。
小型自動ゴニオステージ シグマ光機小型自動ゴニオステージシグマ光機
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
クロスローラガイドを使用したステッピングモータ駆動の自動ゴニオステージです。 耐摩耗性に優れたクロスローラガイドを採用した高剛性のゴニオステージです。 テーブル面から回転中心の高さを75mm/100mm/130mmをご用意しており、用途に合わせてご選定いただけます。
仕様(MIXスピード)6°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ種類傾斜ステージ表面処理(ステージ)黒アルマイト耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームとウォームホイール移動ガイドクロスローラ位置決め精度(°)±0.004テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60原点センサ
DACケーブル シグマ光機DACケーブルシグマ光機
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
自動ステージとコントローラまたはドライバ間の接続ケーブルです
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.9MB)
小型ドライバー(低電流対応) シグマ光機小型ドライバー(低電流対応)シグマ光機
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.59MB)取扱説明書(5.13MB)
小型ドライバ MCシリーズ シグマ光機小型ドライバ MCシリーズシグマ光機
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
各種ドライバです。
仕様品名:小型ドライバ、駆動モータ:5相ステッピングモータ、駆動方式:バイポーラペンタゴン定電流駆動方式、駆動電流:0.5~1.4A/相、励磁方式:フル/ハーフステップ、分割数:2種類(1,2)、入力信号:1クロック入力方式、2クロック入力方式、入力論理:フォトカプラ入力、最高応答周波数:50kpps、自動カレントダウンOFF入力:無、モータ励磁OFF入力:有、マイクロステップ選択入力:無、原点励磁タイミング出力:無、入力電源:DC20~40V 3A Max、使用温度範囲:0~40℃、外形寸法:W77×H32×D45mm、質量:0.1kgアズワン品番61-6998-76
真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズ シグマ光機真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズシグマ光機
899,800税込989,780
1個
13日以内出荷
真空環境に対応したリミットセンサを搭載した自動ステージです。
真空仕様自動回転ステージ VSGSPシリーズ シグマ光機真空仕様自動回転ステージ VSGSPシリーズシグマ光機
569,800税込626,780
1個
13日以内出荷
真空環境に対応した自動回転ステージです。Φ60mmの省スペースに対応した小型タイプは、実験用、検査装置のチャンバー内でのご使用に最適です。
VB.NET用コンポーネントソフトウェア シグマ光機VB.NET用コンポーネントソフトウェアシグマ光機
7,798税込8,578
1個
12日以内出荷
動作確認や自動化アプリケーション作成、プログラム開発のサポート用ソフトウェアをご用意しています。
仕様品名:ファインステージ制御用ActiveXアズワン品番61-6985-02
ACサーボモータ駆動システム シグマ光機ACサーボモータ駆動システムシグマ光機
6,598税込7,258
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ACサーボモータ駆動の高精度・高剛性ステージです。
自動位置・姿勢決め・計測制御用 シグマ光機自動位置・姿勢決め・計測制御用シグマ光機
8,498税込9,348
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
動作確認や自動化アプリケーション作成、プログラム開発のサポート用ソフトウェアをご用意しています。
ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズ シグマ光機ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズシグマ光機
169,800税込186,780
1個
13日以内出荷
焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm OSMS-40Aシリーズ シグマ光機ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm OSMS-40Aシリーズシグマ光機
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(Z) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(Z)シグマ光機
339,800税込373,780
1個
20日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(XY) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(XY)シグマ光機
609,800税込670,780
1個
24日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(X) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(X)シグマ光機
299,800税込329,780
1個
13日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(XY) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(XY)シグマ光機
249,800税込274,780
1個
24日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS20(XY) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS20(XY)シグマ光機
209,800税込230,780
1個
24日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33 シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33シグマ光機
429,800税込472,780
1個
13日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26 シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26シグマ光機
219,800税込241,780
1個
13日以内出荷
専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
自動ステージ・コントローラ・ケーブルセット シグマ光機自動ステージ・コントローラ・ケーブルセットシグマ光機
749,800税込824,780
1セット
33日以内出荷
高耐久型自動アライメントステージ HDSシリーズ シグマ光機高耐久型自動アライメントステージ HDSシリーズシグマ光機
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
半導体ウェハーのマーカなどのアライメントに使用する微小角調整用の自動回転ステージです。
DHR-CAケーブル シグマ光機DHR-CAケーブルシグマ光機
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
自動ステージとコントローラまたはドライバ間の接続ケーブルです。
ステッピングモータ駆動小型アクチュエータ SGSPシリーズ シグマ光機ステッピングモータ駆動小型アクチュエータ SGSPシリーズシグマ光機
57,980税込63,778
1個
12日以内出荷
小型高性能ステッピングモータと精密研削ネジを組合せた低価格のアクチュエータです。
耐荷重(N)29.4送り方式研削ねじ
リモートコントローラ SRCシリーズ シグマ光機リモートコントローラ SRCシリーズシグマ光機
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
リモートアクチュエータ(SGDC)専用のコントローラとアクチュエータの切替スイッチボックスです。
仕様【<リモートコントローラ>共通仕様】制御軸数:1軸、電源電圧:DC6V、皮相電力:30VA、ACアダプタ:AC100~240V±10%、駆動方式:PWM制御、リミット検出:過負荷検出方式、制御モータ:DCモータ(DC6V)、動作温度:5~40℃、周囲湿度:20~80%RH(非結露)、操作スイッチ:変速、微動、JOG、【個別仕様】インターフェイス:-、制御信号:-、外形寸法:82×100×24mm(突起物を除く)、質量:0.15kgアズワン品番61-6982-48

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動ステージ