絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
  • 50(1)
種類
  • xステージ(1)
  • 回転ステージ(2)
テーブル長さ(mm)
  • 60(1)
  • 165(1)
テーブル幅(mm)
  • 60(1)
  • 165(1)
移動ガイド
  • クロスローラ(2)
  • ベアリング方式(1)
耐荷重(N)
  • 29.4(1)
  • 196(2)
  • 392(1)
29.4・196・392
送り方式
  • ウォームギヤ(2)
ウォームギヤ
ブランド
  • シグマ光機
  • 中央精機(99)
  • 神津精機(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1軸ステージコントローラ シグマ光機

    1軸ステージコントローラ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。 RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
    質量(kg)0.4電源電圧(V)DC24、1.3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×90×125保存温度(℃)-20~60消費電力(VA)32周囲湿度(%RH)20~80動作温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型自動回転ステージ シグマ光機

    小型自動回転ステージ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    欠品中
    ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
    仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ無
  • コントロールパット/ジョイパット シグマ光機

    コントロールパット/ジョイパット

    シグマ光機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    手動操作、メモリ設定などを行うために必要です。
    仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無適合FINE-01y、FINE-503分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応位置決め精度(°)0.1原点センサ無
  • 自動回転ステージ シグマ光機

    自動回転ステージ

    シグマ光機
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
    用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ面振れ(mm)0.02移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05バックラッシ(°)0.08原点センサ無
  • FINEケーブル シグマ光機

    FINEケーブル

    シグマ光機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSケーブル シグマ光機

    DSケーブル

    シグマ光機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド シグマ光機

    ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド

    シグマ光機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS232Cケーブル シグマ光機

    RS232Cケーブル

    シグマ光機
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラススケール内蔵X軸自動ステージ シグマ光機

    ガラススケール内蔵X軸自動ステージ

    シグマ光機
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    4日以内出荷
    リニアスケールで使用する製品は、半導体、フラットパネルディスプレイ(FPD)、プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械などが主となっており、多くに分野で欠かせない工程をになう装置に使用されています。
    用途プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械種類Xステージ分解能4μm/パルス(Full)・2μm/パルス(Half)耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラテーブル長さ(mm)165
  • 小型ドライバー(低電流対応) シグマ光機

    小型ドライバー(低電流対応)

    シグマ光機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動ステージ