絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
- 12.5(1)
- 20(1)
テーブル長さ(mm)
- 50(1)
- 60(4)
種類
- xステージ(3)
- zステージ(1)
テーブル幅(mm)
- 60
- 30(1)
- 40(4)
- 50(2)
- 70(2)
- 85(1)
- 90(2)
- 100(5)
- 120(2)
- 124(1)
- 125(2)
- 160(2)
- 165(1)
- 180(1)
- 200(3)
- 250(1)
ストローク(Z距離)(mm)
- 5(1)
耐荷重(N)
- 29.4(1)
- 49(3)
- 147(1)
29.4・49・147
送り方式
- ボールねじ(3)
- 送りねじ(2)
ボールねじ・送りねじ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(2)
- クロスローラ(2)
- ボールブッシュ(1)
V溝とクロスローラ・クロスローラ・ボールブッシュ
ブランド
- 中央精機(3)
- 神津精機(1)
- シグマ光機(1)
中央精機・神津精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ストローク(X距離)(mm)」から絞り込む
12.5(1)
20(1)

アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ
シグマ光機¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷から13日以内出荷小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。送り方式ボールネジ移動ガイドクロスローラ
ハイグレードXステージ
中央精機¥109,800~税込¥120,780~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)49移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
自動Xステージ
神津精機1台欠品中新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。材質アルミ合金色白色仕上げ種類xステージコネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)リード(mm)1送り方式ボールネジ移動ガイド精密クロスローラガイドバックラッシュ≦0.2μm
Z昇降ステージ
中央精機¥189,800税込¥208,7801台102日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金質量(kg)0.7種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.001センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)CK1799CU1799:29.4(3kgf)ステージ寸法(mm)60×60移動方向Z軸1方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005移動量(mm)0~5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.76A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.01ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)5(5000pps時)テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサストローク(Z距離)(mm)5
Xステージ 中精度タイプ
中央精機¥169,800税込¥186,7801個82日以内出荷移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.003センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.01最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金