絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
- 25
- 5(1)
- 7.5(3)
- 10(2)
- 12.5(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(3)
- 35(1)
- 50(4)
- 75(2)
- 100(3)
- 150(2)
- 152(1)
- 250(2)
テーブル長さ(mm)
- 50(1)
- 125(1)
種類
- xステージ(2)
テーブル幅(mm)
- 50(1)
- 160(1)
耐荷重(N)
- 49(1)
- 392(1)
送り方式
- ボールねじ(1)
- 送りねじ(1)
ボールねじ・送りねじ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
- リニアガイド(1)
V溝とクロスローラ・リニアガイド
ブランド
- 中央精機(1)
- 神津精機(1)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ストローク(X距離)(mm)」から絞り込む
7.5(3)
15(2)
20(2)
25
30(3)
50(4)
75(2)
100(3)
150(2)
250(2)

Xステージ 高精度高剛性型
中央精機¥599,800税込¥659,7801個80日以内出荷機械精度を追求した超高精度の自動Xステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材