絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
  • 25
  • 0.75(1)
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 7.5(5)
  • 10(4)
  • 12.5(4)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 30(6)
  • 35(1)
  • 50(7)
  • 75(4)
  • 100(5)
  • 150(4)
  • 152(1)
  • 250(2)
種類
  • xyステージ(1)
  • xステージ(2)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 25(1)
テーブル長さ(mm)
  • 50(1)
  • 125(2)
テーブル幅(mm)
  • 50(1)
  • 160(2)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
  • リニアガイド(1)
V溝とクロスローラ・リニアガイド
耐荷重(N)
  • 49(1)
  • 314(1)
  • 392(1)
49・314・392
送り方式
  • ボールねじ(1)
  • 送りねじ(2)
ボールねじ・送りねじ
ブランド
  • 中央精機(2)
  • 神津精機(1)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動Xステージ 神津精機

    自動Xステージ

    神津精機
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • Xステージ 高精度高剛性型 中央精機

    Xステージ 高精度高剛性型

    中央精機
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    80日以内出荷
    機械精度を追求した超高精度の自動Xステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
  • X・Yステージ 高精度高剛性型 中央精機

    X・Yステージ 高精度高剛性型

    中央精機
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    80日以内出荷
    機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動ステージ