絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
- 30
- 5(1)
- 7.5(3)
- 10(2)
- 12.5(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 35(1)
- 50(4)
- 75(2)
- 100(3)
- 150(2)
- 152(1)
- 250(2)
テーブル長さ(mm)
- 90(1)
- 125(1)
- 160(1)
種類
- xステージ(3)
テーブル幅(mm)
- 90(1)
- 124(1)
- 125(1)
耐荷重(N)
- 98(1)
- 294(1)
- 392(1)
送り方式
- ボールねじ(1)
- 研削ねじ(1)
- 送りねじ(2)
ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
- クロスローラ(1)
- ボールブッシュ(1)
V溝とクロスローラ・クロスローラ・ボールブッシュ
ブランド
- 中央精機(2)
- 神津精機(1)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ストローク(X距離)(mm)」から絞り込む
7.5(3)
15(2)
20(2)
25(2)
30
50(4)
75(2)
100(3)
150(2)
250(2)

Xステージ 高精度タイプ
中央精機1個欠品中移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
Xステージ 中精度タイプ
中央精機¥199,800税込¥219,7801個82日以内出荷移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.003センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.01最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金