絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
- 10(1)
- 15(1)
種類
- xyステージ(2)
耐荷重(N)
- 39.2(1)
- 88.2(1)
ストローク(Y距離)(mm)
- 10(1)
- 15(1)
テーブル長さ(mm)
- 70
- 30(1)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(2)
- 75(1)
- 90(3)
- 100(2)
- 125(3)
- 130(1)
- 150(2)
- 160(1)
- 200(4)
テーブル幅(mm)
- 70(2)
70
送り方式
- ボールねじ(1)
- 研削ねじ(1)
- 送りねじ(1)
ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
- クロスローラ(1)
V溝とクロスローラ・クロスローラ
ブランド
- 中央精機(1)
- 神津精機(1)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ハイグレードXYステージ
中央精機¥259,800~税込¥285,780~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金