カテゴリ
絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 35(1)
種類
- xyステージ(3)
- xステージ(2)
- zステージ(2)
- 傾斜ステージ(2)
- 回転ステージ(1)
ストローク(Y距離)(mm)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
テーブル長さ(mm)
- 70
- 30(2)
- 40(9)
- 50(9)
- 60(11)
- 75(2)
- 85(1)
- 90(13)
- 100(10)
- 120(2)
- 125(16)
- 130(2)
- 150(6)
- 155(1)
- 160(4)
- 165(1)
- 200(11)
- 210(1)
テーブル幅(mm)
- 70(9)
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(3)
- クロスローラ(5)
- クロスローラベアリング(2)
- リニアガイド(1)
- 四面フラットローラガイド(1)
V溝とクロスローラ・クロスローラ・クロスローラベアリング・リニアガイド・四面フラットローラガイド
耐荷重(N)
- 19.6(1)
- 39.2(2)
- 42.1(1)
- 49(4)
- 68.6(2)
- 78(1)
- 88.2(1)
- 98(1)
- 117.6(1)
19.6・39.2・42.1・49・68.6・78・88.2・98・117.6
ストローク(Z距離)(mm)
- 2.5(1)
- 10(1)
- 15(1)
2.5・10・15
送り方式
- ウォーム&ウォームホイール(1)
- タンジェントバー(1)
- ボールねじ(5)
- 研削ねじ(3)
- 送りねじ(3)
ウォーム&ウォームホイール・タンジェントバー・ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
ブランド
- 神津精機(6)
- 中央精機(3)
神津精機・中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

ハイグレードXステージ
中央精機¥129,800~税込¥142,780~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)49移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
薄型アライメントステージ
神津精機¥489,800~税込¥538,780~1個92日以内出荷材質(本体)アルミ合金種類xyステージ/傾斜ステージ仕上白色コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精密度(μm)XY:≦±0.5送り方式ボールねじ・リード1mmバックラッシュXY:≦ 1μm、θ:≦ 0.005°ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002ロストモーション(°)θ:≦ 0.005
ハイグレードZステージ
中央精機¥139,800~税込¥153,780~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)19.6移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
ハイグレードXYステージ
中央精機¥259,800~税込¥285,780~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金