絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 20(1)
種類
- zステージ(1)
テーブル長さ(mm)
- 60(1)
テーブル幅(mm)
- 60(1)
耐荷重(N)
- 29.4
- 19.6(1)
- 24.5(1)
- 39.2(2)
- 49(3)
- 78.4(4)
- 98(6)
- 117.6(1)
- 294(1)
- 490(1)
送り方式
- 送りねじ(1)
送りねじ
移動ガイド
- ボールブッシュ(1)
ボールブッシュ
ブランド
- 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
20(1)

Zステージ 中精度タイプ
中央精機¥199,800~税込¥219,780~1個80日以内出荷から82日以内出荷移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。種類Zステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.003センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.01最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)アルミ合金