カテゴリ
絞り込み
種類
- xyステージ(3)
- zステージ(2)
- 傾斜ステージ(2)
- 回転ステージ(2)
テーブル長さ(mm)
- 40(2)
- 50(1)
- 60(4)
- 155(1)
テーブル幅(mm)
- 40(2)
- 50(1)
- 60(4)
- 155(1)
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(5)
- V溝レールと鋼球(2)
- クロスローラ(2)
- ベアリング方式(1)
- ボールブッシュ(1)
- ボールベアリング(1)
耐荷重(N)
- 29.4
- 14.7(3)
- 19.6(4)
- 39.2(12)
- 49(16)
- 58.8(4)
- 68.6(3)
- 78.4(8)
- 98(15)
- 117(1)
- 117.6(1)
- 137.2(1)
- 142(1)
- 147(5)
- 156.8(1)
- 196(9)
- 294(2)
- 343(3)
- 392(8)
- 490(8)
- 耐荷重(N)をもっと見る
ストローク(Z距離)(mm)
- 5(1)
- 20(1)
5・20
送り方式
- ウォーム&ウォームホイール(1)
- ウォームギヤ(2)
- ボールねじ(6)
- 研削ねじ(1)
- 送りねじ(2)
ウォーム&ウォームホイール・ウォームギヤ・ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
ブランド
- 中央精機(7)
- シグマ光機(5)
- 神津精機(1)
中央精機・シグマ光機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

小型自動回転ステージ
シグマ光機(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781個欠品中ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ無
ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ
シグマ光機¥62,980税込¥69,2781個当日出荷本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズ
シグマ光機¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。耐荷重(N)29.4(3kgf)送り方式ウォームギヤ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ
シグマ光機¥119,800税込¥131,7801個12日以内出荷から13日以内出荷小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。送り方式ボールネジ移動ガイドクロスローラ
ステッピングモータ駆動小型アクチュエータ SGSPシリーズ
シグマ光機¥57,980~税込¥63,778~1個8日以内出荷から9日以内出荷小型高性能ステッピングモータと精密研削ネジを組合せた低価格のアクチュエータです。耐荷重(N)29.4送り方式研削ねじ
マイクロスキャニングステージ
中央精機1台欠品中移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本材質アルミ合金質量(kg)3.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)29.4(3kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)X軸±50、Y軸±25使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
マイクロスキャニングステージ
中央精機1台欠品中4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。仕様●ステージ面(mm):205×183●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●位置決め精度(1/10ストローク)(mm):X軸0.010、Y軸0.010●位置決め精度(フルストローク)(mm):X軸0.040、Y軸0.040備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):36種類xyステージ繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)29.4(3kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)XY軸±50使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
マイクロスキャニングステージ
中央精機1台欠品中移動量50mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本材質アルミ合金質量(kg)2.7(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)29.4(3kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)XY軸±25使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)40(20000pps時)テーブル幅(mm)155テーブル長さ(mm)155原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
Z昇降ステージ
中央精機¥189,800税込¥208,7801台102日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金質量(kg)0.7種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.001センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)CK1799CU1799:29.4(3kgf)ステージ寸法(mm)60×60移動方向Z軸1方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005移動量(mm)0~5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.76A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.01ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)5(5000pps時)テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサストローク(Z距離)(mm)5
傾斜ステージ
中央精機¥149,800税込¥164,7801個82日以内出荷回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。 独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。材質アルミ合金種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト梨地センサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3繰返し精度±0.002°移動装置複合カップリングRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(°)0.03ロストモーション(°)0.006原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
ハイグレード回転ステージ
中央精機1個欠品中移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。仕様(心振れ)0.01mm種類回転ステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.01°平行度(mm)0.075RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向移動ガイドボールベアリング使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)50(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金
Zステージ 中精度タイプ
中央精機¥199,800税込¥219,7801個80日以内出荷から82日以内出荷移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。種類Zステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.003センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.01最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)アルミ合金