絞り込み
耐荷重(N)
  • 29.4(2)
  • 196(1)
テーブル長さ(mm)
  • 60(2)
種類
  • 回転ステージ(2)
テーブル幅(mm)
  • 60(2)
送り方式
  • ウォームギヤ(3)
移動ガイド
  • V溝レールと鋼球(1)
  • クロスローラ(1)
  • ベアリング方式(1)
V溝レールと鋼球・クロスローラ・ベアリング方式
ブランド
  • シグマ光機
  • 中央精機(5)
  • 神津精機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型自動回転ステージ シグマ光機

    小型自動回転ステージ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1個
    欠品中
    ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
    仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ
  • ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズ シグマ光機

    ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズ

    シグマ光機
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
    耐荷重(N)29.4(3kgf)送り方式ウォームギヤ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • 自動回転ステージ シグマ光機

    自動回転ステージ

    シグマ光機
    209,800税込230,780
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
    用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ面振れ(mm)0.02移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05バックラッシ(°)0.08原点センサ
  • 真空仕様自動回転ステージ VSGSPシリーズ シグマ光機

    真空仕様自動回転ステージ VSGSPシリーズ

    シグマ光機
    569,800税込626,780
    1個
    13日以内出荷
    真空環境に対応した自動回転ステージです。Φ60mmの省スペースに対応した小型タイプは、実験用、検査装置のチャンバー内でのご使用に最適です。
  • ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm OSMS-40Aシリーズ シグマ光機

    ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm OSMS-40Aシリーズ

    シグマ光機
    149,800税込164,780
    1個
    13日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
回転ステージ(自動)